124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)HWP-2P-G,JS-1A組合せテーピング仕様
エコ商品
HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。 マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(800個)
119,800 税込131,780
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)HWP-3P-G,JS-1A組合せテーピング仕様
エコ商品
HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。 マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(800個)
159,800 税込175,780
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)ジャンプソケット(2.54mmピッチ)
エコ商品
HWP-2-J-G、HWP-3-J-Gのジャンプソケット交換用として、ご用意しています。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0) 仕上コンタクト部〔接触部〕:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部〔接触部を除く〕:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)250(AC,DC) 定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.64、2.54ピッチ 挿抜力(g)70以上
1袋(100個)
6,998 税込7,698
33日以内出荷

MAC8(マックエイト)ジャンプソケット(2.54mmピッチ)
エコ商品
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組合わせで切替が出来ます。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0) 仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ ピッチ(mm)2.54 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)250(AC,DC) 定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.64 挿抜力(g)70以上
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)3回路用ジャンプソケット
エコ商品
3回路を同時にショートできるソケットです。 WLT-1、HWT、HWTSに適合します。
材質樹脂部:PBT白色(UL94V-0)、コンタクト部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.64□、P=2.54 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上
1袋(100個)
11,980 税込13,178
47日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベヤジャッキスクリュー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法H(mm)2 材質SUM22 熱処理焼入HRC30±5 表面処理黒染め
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JS1/4 ドライバー 1/4インチ(ブライトメッキ) BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8492 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)240 質量(g)138 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)33 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

アヴァンギャルド2WAY エアーダスター
エコ商品
仕様エアー流量調整付 付属品ロングノズル(プロテクター付)、エアーカプラー 材質アルミ、ラバー、プラスティック 長さ(mm)(ショートノズル時)105、(ロングノズル時)205 全高(mm)150 最高使用圧力990kpa RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


JS1/8 ドライバー 1/8インチ(ブライトメッキ) BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8493 軸径(Φmm)3.18 全長(mm)170 質量(g)36 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)23 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷

JS1/2 ドライバー 1/2インチ(ブライトメッキ) BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8491 軸径(Φmm)12.7 全長(mm)341 質量(g)375 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)33 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様●最大抵抗:1kΩ●許容差:10%●定格電力:50W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●定格電流:0.224A●アクチュエータタイプ:リニアシャフトmm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。 寸法(mm)58.67×34.93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●最大抵抗:1Ω●許容差:10%●定格電力:50W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:750 Vrmsmm●定格電流:7.07A●電気テーパー:角度mm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。 長さ(m)34.93 奥行(mm)58.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcターミナルタイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩ動作温度範囲 = -40 → +85℃ジャンパスイッチ CJSシリーズ. カバーへのラインマーキングによりスライダ設定が容易 OFFポジション(中立)付もラインナップ 鉛フリー対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
929 税込1,022
翌々日出荷

JS1/16 ドライバー 1/16インチ(ブライトメッキ) BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番810-8490 軸径(Φmm)1.59 全長(mm)118 質量(g)6 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)11 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷

抵抗 = 15kΩ。定格電力 = 8W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RWM 6x34。パッケージ/ケース = 0634。動作温度 Max = +200℃。動作温度 Min = -55℃。RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
抵抗値15kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

ナベヤセンタージャッキ
エコ商品
黒皮ワークの芯出、支えが素早く出来ます。 CJU型は先端に平面ボールをセットしてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩ最小動作温度 = -40℃Jumper Switch CJS Series. Alignment marker allows easy identification of slider position Gold plated SPCO contacts - centre-off types also available (neutral detent) Lead-free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
879 税込967
翌々日出荷

JS1.5MM ドライバー 1.5mm(ブライトメッキ) BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番810-8488 軸径(Φmm)1.5 全長(mm)125 質量(g)6 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)11 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷

抵抗 = 10Ω。定格電力 = 8W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RWM 6x34。パッケージ/ケース = 0634。温度係数 = ±75ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
抵抗値10Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

JS10MM ドライバー 10mm(ブライトメッキ) BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8489 軸径(Φmm)10 全長(mm)305 質量(g)245 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)33 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
3,798 税込4,178
8日以内出荷

様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在にで調節できます。収納品の取り出しも簡単です。
用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に トラスコ品番146-9574 材質ベルト:ナイロン ブルー サイズS ベルト幅(mm)50 間口(mm)棚:(適合)1800 破断強度(kg)100 バックル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
翌日出荷

TAKIGEN(タキゲン)アルミ棒(ストレート棒)
エコ商品
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,361 税込2,597
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)プロジェクター用吊ハンガー
エコ商品
各社プロジェクターに対応! 前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付 ショートタイプ
付属品プロジェクター取付用ボルトセット 高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:130 質量(g)2.0kg 最大積載量(kg)~12まで 機能前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
用途電気工事用 種類電工ハンマー 全長(mm)275 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)超ジュラルミン 主な用途電気・設備工事用 質量(g)360 ソケットサイズ(mm)17 ソケット長さ(mm)50 頭部形状先切 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ
エコ商品
AC100V入力専用設計 回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現 10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
端子形状コネクタ 定格入力電圧(V)AC100~115 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・グリーン
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。 適合機種コンパクト803CD-MP(98×175) 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴あき 寸法(mm)100×180 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JS1.27MM ドライバー 1.27mm(ブライトメッキ) BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番810-8487 軸径(Φmm)1.27 全長(mm)103 質量(g)3 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)8 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷

埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼 付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4 種類取手・引手 適合板厚(mm)0.5~3.2 仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価) 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
セット内容ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
31,980 税込35,178
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個 寸法L(mm)66 寸法H(mm)28 寸法A(mm)125 寸法F(mm)5 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)45 寸法C(mm)28 寸法P(mm)9 寸法M(mm)62.5 寸法N(mm)14 寸法O(mm)8.5 寸法I(mm)8 寸法J(mm)17 寸法G(mm)15 寸法K(mm)29.5 寸法Q(mm)12.5 寸法R(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ
エコ商品
AC/DCではユニークなオンボード構造 AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発 使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
入力電圧(V)AC85~264 端子形状基板挿入ピン 寸法(mm)22×36×78 質量(kg)0.038 定格入力電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)AC264
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JTCJS1210 ジャッキスタンド JTC 動画あり
最大荷重(t)12 高さ(mm)250~400 ハンドル径(Φmm)12 最高位(mm)400 最低位(mm)250 開き幅(mm)(足)370 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,900 税込32,890
5日以内出荷