小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
STR-K JT/X JT/Z JT/SQ-32ヘルメット用の交換部品
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
42日以内出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法H(mm)12
寸法D(mm)27
寸法W(mm)14.1
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-9012RP02
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
スタンド用のアタッチメントです。
ベーシックなVネックカーディガン。長めの丈で、きちんと感を感じさせます。
材質アクリル70%・毛30%、抗ピル加工
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
用途横引き鋳鉄製トラップ(JT-3-S、JT-4-S、JT-AS2-S)の中の部品です。
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
鏡や傘立てなどをオプションにしたシンプルなロッカー。アジャスターなしのタイプです。標準装備は平網棚に加え、1人~4人用モデルはハンガー掛付網棚、6人用・8人用モデルはハンガーパイプが付属(9人用・12人用は平棚網のみ)。鍵はシリンダー錠タイプ。別売のオプションアジャスター(JT-AJ)を取り付け可能です。
付属品横連結金具、平網棚
色ネオホワイト
外寸法・高さ(mm)1790
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
外寸法・奥行(mm)515
1マス有効寸法(奥行mm)477
サービス分類組立・設置・取付
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-931
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
軽い力でらくらくリフト!。 「ロングローラースタンド」女性の方でもらくらくリフト可能なロングローラースタンドが定番商品となりました。リッターバイクなどの重量車に特にお勧めです。
パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。システムボード27mm専用。
外径(Φmm)32
耐サージ電圧:6kVの高耐圧設計&CHAR(10)&
高容量:最大開閉能力は30A 277V AC(1a)&CHAR(10)&
プリント板型/TMP型
用途インバータ、溶接機など高負荷開閉が必要な機器
規格UL/C-UL
カゴ台車用帯電防止、UV加工視認性が高く、軽量、経済的、且つ丈夫なカバー。
保管、輸送時の紫外線。埃、雨、ひよけに最適帯電防止機能つき。
仕様外掛けタイプ、ファスナー開閉、帯電防止・UVカット、明細ケース・固定ヒモ
銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。
ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:ノズル70℃、取付部品:150℃
材質ノズル部:アセタール・ステンレス管:銅取付部品:真鍮
小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。
コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7
トラスコ品番327-4667
パイロットランプ○
芯数4P
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
特性アース付
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-1041E
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107B。色[カラー]:メッキ。サイズ:Φ8
色メッキ
サイズΦ8
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。収納時も場所をとりません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×510×310
耐荷重(kg)300kg(最高)
パイプ径(Φmm)28.6mm
キャスター径(Φmm)99mm
有効高さ(mm)300-350mm
適合幅(mm)400mm(最大)
最大パイプ径(mm)28.6mm
軽くてコンパクト。だから初心者に最適。
軽量コンパクト、なのにパワフル
45cmの耕幅で作業サクサク
安心感のあるスロットルレバー
爪の脱着しやすさに配慮
使用後のガソリン抜きがスムーズ
ハンドルの折りたたみ可能(工具不要)
Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35
全長(mm)1060
質量(kg)18
タイプJT
径(Φmm)(爪)250・ローター別売
全幅(mm)475
全高(mm)990
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
定格出力(kW)(連続)1.1
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチ遠心
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])135
最大出力(kW)1.1
エンジン総排気量(cm3)49.4
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-127HBK。販売備考:JT-104H(はじめて受け)が付属されます
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
欠品中
1個
¥909
税込¥1,000
欠品中
1個
¥299
税込¥329
欠品中
1個
¥299
税込¥329
欠品中
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
片持ちスイングアームでも安心 「片持ちスタンド」片持ちスタンドJT-136を右スイングアーム用にしたものです。現在適合車種はBMW各車とホンダRS250のみです。
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
主な適合純正品番JT2-82727-00
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
1個
¥299
税込¥329
欠品中
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ