仕様汎用配管接続用
パイプサイズ1/4~7/8
ガスケット3/8 1/2 5/8 3/4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター
本体寸法(mm)310×230×620
使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応
適合ホースサイズ7/16-20UNF
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥95,980
税込¥105,578
11日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。
用途R12・R134a兼用
R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
サイズ5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,900
税込¥17,490
欠品中
インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
用途ストラット用
全長(mm)280
使用範囲(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。
ストローク(mm)300
直径(Φmm)200(最大スプリング)
本体質量(kg)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×850~1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
有効開き幅(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ16Φ・19Φ・23Φ・25Φ・30Φ小型車用
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途バルブステムシールの交換に使用します。
仕様最大固定幅:490mm
プラグ10・12・14・18
適合車種OHV車・OHC車
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ22Φ・19Φ
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途ストラット用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7)
プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
コンプレッサーのクラッチを取り外す専用工具です。
ねじ寸法1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
用途12Vディーゼルエンジン対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。
プラグ(mm)10・12・14・18
適合車種トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAG
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
1セット
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
スプリングの取り外し・取り付けに使用します。
用途ダブルウイッシュボーン用
適合車種W116・W123・W124・W126・R129・W140・W201&W202
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます
全長(mm)300
プラグ14・18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
用途エアコンのストレッチベルト用
適合車種2008年以降STIエンジンWR×(2008~2014年)、インプレッサ(2008~2011年)等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピストンリングコンプレッサー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ベルトの取り付けが簡単!!
適合車種N62・W17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
用途バルブスプリングの脱着に使用します。
適合エンジン型式1.8L4気筒 5VTurbo
適合車種AUDI A4・PASSAT B5
純正品番3362
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途フロントスプリングの脱着に使用します。
適合車種S60(01~10)・S80(99~06)・V70(00~07)・XC70(02~07)・XC60(09~)・XC90(03~)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
差込角(mm)25.4
適合車種SCANIA用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途A/Cコンプレッサークラッチの取り外しに使用します。
サイズM26XP1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
用途A/Cコンプレッサープーリーの固定に使用します。
全長(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式M112・113・272・273
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。
プラグ(mm)(対応)10、12、14、18
ホース長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード