カテゴリ

  • 自動車純正部品(33,665)
  • パソコン/周辺機器(31,569)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20,348)
  • 制御機器(19,857)
  • バイク純正部品(17,762)
  • 空調・電設資材(17,123)
  • ねじ・ボルト・釘(11,791)
  • 農業機械(10,372)
  • メカニカル部品(6,689)
  • 配管・水廻り設備部材(4,483)
  • バイク部品(4,027)
  • 切削工具(3,901)
  • 照明(2,929)
  • オフィス家具(2,887)
  • トラック純正部品(2,850)
  • 測定用品(2,664)
  • 電気材料(2,289)
  • 自動車補修部品(2,121)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,114)
  • 科学研究・開発用品(2,097)
  • 機構部品(2,041)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,963)
  • 家電(1,772)
  • 作業工具(1,602)
  • 店舗什器・備品(1,554)
  • 建築金物(1,399)
  • 厨房用品(1,385)
  • 建材・エクステリア(1,233)
  • 物流用品(1,197)
  • 事務用品(1,060)
  • 卓上消耗品(959)
  • 作業服(847)
  • 医療(823)
  • 日用品(747)
  • 油圧機器・油圧ホース(742)
  • 溶接用品(739)
  • 保管用品(677)
  • 防犯用品(636)
  • 船舶用品・漁業資材(612)
  • 電動工具(603)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(598)
  • 安全用品(515)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(470)
  • 研磨材(458)
  • カー用品(426)
  • 住設機器(413)
  • 学童・教育用品(407)
  • 清掃用品(392)
  • 梱包用品(386)
  • 食品・飲料(380)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(344)
  • 自転車部品(341)
  • 整備工具・収納(337)
  • 塗料(318)
  • 介護用品(287)
  • はんだ関連・静電気対策用品(272)
  • 安全標識(265)
  • 安全保護具(241)
  • トラック用品・パーツ(230)
  • 空圧工具(229)
  • 農業・園芸資材(214)
  • 塗装・養生・内装用品(212)
  • フォークリフト・産機・建機用品(196)
  • 防災用品(193)
  • ヘルスケア(191)
  • 手袋(180)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(169)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(164)
  • テープ(161)
  • 接着剤・補修材(159)
  • 農具(154)
  • スプレー・オイル・グリス(151)
  • 測定関連サービス(146)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(130)
  • バッテリー・電装(126)
  • 安全靴・作業靴(126)
  • 縫製用品(119)
  • 自動車用オイル・ケミカル(118)
  • 理美容(116)
  • マスク(94)
  • 測量用品(土木/建設)(89)
  • トラック輸送・安全用品(72)
  • 鈑金・塗装(69)
  • 救急・衛生(68)
  • エンジン工具(63)
  • タイヤ・足回り(60)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(57)
  • 洗剤・除去剤(56)
  • クリーンルーム用品(49)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(34)
  • 洗車・清掃(22)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
  • 完成車(13)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み

「k」の検索結果

232,946件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護メガネ  E-OTG2C K-excellent保護メガネ E-OTG2CK-excellent(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリアスペクタクル形質量(g)37タイプオーバーグラス規格ANSI Z87.1/EN166
液状ガスケット K-CON(キタコ)液状ガスケットK-CON(キタコ)(174件のレビュー)
329税込362
1本(5g)
当日出荷
5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
保護メガネ  E-S914GC K-excellent保護メガネ E-S914GCK-excellent(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)スペクタクル形質量(g)24タイプガスケットタイプ規格ANSI Z87.1/EN166
保護メガネ K-excellent保護メガネK-excellent(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽量設計の保護めがね”E-S8012C”に、ガスケットタイプが登場。フィット感が向上したことで、顔と保護めがねの隙間を埋め、より粉じんや飛来物の侵入を防ぎます。同型のイエローレンズ”E-S8012Y”、グレーレンズ”E-S8012G”に装着可能。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護適合規格ANSIZ87.1/EN166
ノンアスベスト・ジョイントシート K.Pガスケットノンアスベスト・ジョイントシートK.Pガスケット(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
耐油性、耐熱性(約180℃)あり
寸法(mm)300×300
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(68件のレビュー)
54税込59
1枚
当日出荷から翌々日出荷
保護メガネ  E-S8012C K-excellent保護メガネ E-S8012CK-excellent(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量レンズ色クリア材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)スペクタクル形質量(g)20タイプサイドシールドタイプ規格ANSI Z87.1
作業用スニーカー(スリッポン) K.B.STYLE作業用スニーカー(スリッポン)K.B.STYLE(24件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷
シンプルなデザインのメンズ向けスポーツシューズ。軽いので歩きやすい。 アッパーにはメッシュ素材を採用。 お手頃価格の上、ワークシューズとしてもタウンシューズとしても使える優れものです。
形状ローカット甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)合成繊維+合成皮革種類作業靴靴タイプスニーカー標準質量(g/片足)250材質(底部)合成底RoHS指令(10物質対応)対応
フュエルホース K-CON(キタコ)フュエルホースK-CON(キタコ)(82件のレビュー)
819税込901
1本ほか
当日出荷
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m)1
『安全』スライドツール 切れるんです!! K.N Works『安全』スライドツール 切れるんです!!K.N Works(25件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。寸法(mm)約60×1100×110(組立時)全長(mm)1100有効長(mm)1000付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン質量(g)556(袋入)適合替刃オルファ替刃/LB-10K
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキパッドグリス K-CON(キタコ)ブレーキパッドグリスK-CON(キタコ)(153件のレビュー)
439税込483
1本(5g)
当日出荷
ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤液色仕様2輪用危険物の類別非危険物
カーボングリス K-CON(キタコ)カーボングリスK-CON(キタコ)(43件のレビュー)
399税込439
1本(5g)
当日出荷
導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色危険物の類別非危険物
鉛筆(K9800) uni(三菱鉛筆)鉛筆(K9800)uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)
499税込549
1箱(12本)
当日出荷
なめらかな書き味でお馴染みの鉛筆です。
仕様六角事務用質量(g)61寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17主な用途一般用芯色商品タイプ本体
プレミアム プリザーブド榊M A&Kプレミアム プリザーブド榊MA&K(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
丹波産の高級椿葉をプリザーブド加工(生木に無害な薬品・着色料で特殊加工)し、1枚1枚ていねいに編み込んで製作した榊です。一対(2本組)セット。実用新案登録済 第3222297号水やり不要、美しく長持ち。丹波産の高級椿葉を使用しているため、外国産にありがちな、枯れる、葉が丸まる、しおれるということがほとんどなく、適した環境に保管できれば3年以上美しい状態を保てます。水やりが不要なので、水が腐るニオイもなく清潔。特に高い場所にある神棚の場合、水換えは手間のかかる作業ですがそれも必要ありません。造花(シルクフラワー)とは異なり、本物の生木を保存加工したものだから、神様にためらうことなくお供えできます。
仕様1対材質天然葉寸法(幅W×高さH)(mm)約150×320
シリコーングリス K-CON(キタコ)シリコーングリスK-CON(キタコ)(38件のレビュー)
399税込439
1本(5g)
当日出荷
シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等成分シリコーンオイル・リチウム石けん温度範囲(℃)-50~180液色透明危険物の類別非危険物
オイルフィルター K&NオイルフィルターK&N(53件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ)アルミスペーサーカラーK-CON(キタコ)(79件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
フィルターケアサービスキット K&NフィルターケアサービスキットK&N(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
セット内容クリーナー:355cc、オイル:237ccタイプクリーナー:スプレータイプ、オイル:スクイーズタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.592L危険物の性状非水溶性
保護メガネ  E-S918C K-excellent保護メガネ E-S918CK-excellent(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)スペクタクル形質量(g)29タイプめがねタイプ規格ANSI Z87.1/EN166
ボンドK120 コニシボンドK120コニシ(39件のレビュー)
769税込846
1本(170mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第二類
ステンレスKバット TRUSCOステンレスKバットTRUSCO(12件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
介護シューズ GDW136 K.B.STYLE介護シューズ GDW136K.B.STYLE(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷
マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。 普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。 すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
標準質量(g/片足)200
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(13件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP
Kelly’s ランチョンミート ブラックペッパー 340gx24 K&KKelly’s ランチョンミート ブラックペッパー 340gx24K&K
15,980税込17,258
1セット(340g×24個)
3日以内出荷
シンガポール産の「Kelly’s ランチョンミート」が日本初上陸。豚肉の中でも赤身の多い肩とモモの部位を使用しており、上品な味わいを感じられます。ブラックペッパーを使用しているため、そのまま召し上がっても、アレンジにも最適な逸品です。
保存環境常温入数1セット(24個入)
K&K 缶つま 鶏ハラミ 直火焼 50gx6 K&KK&K 缶つま 鶏ハラミ 直火焼 50gx6K&K
2,998税込3,238
1セット(50g×6個)
3日以内出荷
そのままおつまみになる缶詰、それが『缶つま』です。鶏ハラミ(腹膜)を塩ダレに漬け込み、直火で焼き上げました。鶏ハラミの独特な食感と香辛料の風味が後引く美味しさです。
保存環境常温入数1セット(6個入)
K&K みかん EO缶 5号缶x6 K&KK&K みかん EO缶 5号缶x6K&K
2,398税込2,590
1セット(295g×6個)
3日以内出荷
程よい酸味と甘さがたっぷりのバランスのとれたおいしい国内産みかんをフレッシュパックした商品。イージーオープン缶で、缶切り要らず。
保存環境常温入数1セット(6個入)
Tony’s Littl’Bits 3種のチョコレートMIX 100gx8 K&KTony’s Littl’Bits 3種のチョコレートMIX 100gx8K&K
6,798税込7,342
1セット(100g×8個)
3日以内出荷
ミルクチョコレート・ダークチョコレート・ホワイトチョコレートの3種類がミックスされたチョコレートのみを使用したチョコボールです。1粒のチョコボールに3種類のチョコレートが3層に分かれているため、1粒で3種類の味を楽しむことが出来ます。チョコレート好きにはたまらない逸品です。
保存環境常温入数1セット(8個入)
K&K にっぽんの果実 真穴みかん EO M2号缶x6 K&KK&K にっぽんの果実 真穴みかん EO M2号缶x6K&K
2,498税込2,698
1セット(190g×6個)
3日以内出荷
みかんの中でトップクラスのブランド『真穴みかん』。青果市場では「マ」の赤いシールを貼られていることで有名です。甘みが濃く感じられ、酸味とのバランスも整った味が特徴です。シラップには高級和菓子によく使われる『白ざら糖』を使い、果実の風味を生かしたすっきり上品な甘さに仕上げました。果実缶詰の中で、みかんは一番の売れ筋であり、新たに発売いたします。
保存環境常温入数1セット(6個入)
K&K 缶つま BEER SELECTION 3個 K&KK&K 缶つま BEER SELECTION 3個K&K
1,998税込2,158
1セット(160g×1個)
3日以内出荷
贈り物におすすめの缶つまをセットにした商品です。デザインを一新し、缶つまのパッケージを活かしながら、ビールに相性のよい3缶を選びました。食シーンを選ばない、万能なセットです。「缶つま 広島県産かき燻製油漬け」「缶つま 牛タン焼きねぎ塩だれ」「缶つま 国産豚軟骨直火焼」の3品のセットになります。
保存環境常温入数3
K&K ”CAN”Pの達人 チーズフォンデュ 80gx12 K&KK&K ”CAN”Pの達人 チーズフォンデュ 80gx12K&K
4,998税込5,398
1セット(80g×12個)
3日以内出荷
キャンプで簡単にチーズフォンデュが楽しめる缶詰です。缶詰に具材をディップするだけで、4種のチーズを使用した濃厚なチーズの味わいがお楽しみ頂けます。おうちでもお召し上がり頂けます。
保存環境常温
K&K 缶つま 九州産 ぶりあら炊き 150gx6 K&KK&K 缶つま 九州産 ぶりあら炊き 150gx6K&K
3,398税込3,670
1セット(150g×6個)
3日以内出荷
肴で、酒はうまくなる。缶つまは、お酒に合う厳選された素材や、素材を活かした製法、メニューづくりにこだわり続けます。九州産「うまかぶり」の希少なアラ部分と種子島産「粗糖」を使用。素材の味をより感じられる、お酒の肴に仕上げた一品。
保存環境常温入数1セット(6個入)
K&K 缶つまSmoke あい鴨 70gx6 K&KK&K 缶つまSmoke あい鴨 70gx6K&K
2,998税込3,238
1セット(70g×6個)
3日以内出荷
肴で、酒はうまくなる。缶つまは、お酒に合う厳選された素材や、素材を活かした製法、メニューづくりにこだわり続けます。あい鴨をりんごと桜のチップで燻製し、お酒の肴に仕上げた一品。
保存環境常温入数1セット(6個入)
K&K 缶つま 日本海獲り ほたるいかの沖漬風 70gx12 K&KK&K 缶つま 日本海獲り ほたるいかの沖漬風 70gx12K&K
6,198税込6,694
1セット(70g×12個)
3日以内出荷
肴で、酒はうまくなります。缶つまは、お酒に合う厳選された素材や、素材を活かした製法、メニューづくりにこだわり続けます。日本海で獲れた新鮮なほたるいかを使用しています。唐辛子をピリッと効かせて、味わい深く沖漬風に仕上げた逸品です。
保存環境常温
ウォッシュフロート デザインライン スポンジ付 黒 K/Hウォッシュフロート デザインライン スポンジ付 黒K/H(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるデザイン性に優れたハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。スポンジ一体型です。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル赤/黒/黄2018年トラスコ掲載ページ9 0340適合用途玄関・タイル掃除
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(40件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
K&K 白桃 425g x12 K&KK&K 白桃 425g x12K&K
7,998税込8,638
1セット(425g×12個)
3日以内出荷
国産原料を使用しています。JASマークを取り、製品規格を少しだけ拡げたことにより高価な国産白桃を少しだけお買い得な商品として実現しました。
保存環境常温
K&K 缶つま 湖南風豚肉の旨辛スパイス 75gx6 K&KK&K 缶つま 湖南風豚肉の旨辛スパイス 75gx6K&K
3,398税込3,670
1セット(75g×6個)
3日以内出荷
肴で、酒はうまくなる。缶つまは、お酒に合う厳選された素材や、素材を活かした製法、メニューづくりにこだわり続けます。豚肉にガーリック、クミン、唐辛子などのスパイスを効かせて、湖南風の旨辛な味付けに仕上げた一品。
保存環境常温入数1セット(6個入)
液状ガスケット5gKC-107 K-CON(キタコ)液状ガスケット5gKC-107K-CON(キタコ)(18件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)
用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等温度範囲(℃)-54~204液色灰色スランプ流動性流動乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物表面乾燥時間約15分~
プレミアムプリザーブド榊MV(ボリューム版1対) A&Kプレミアムプリザーブド榊MV(ボリューム版1対)A&K
7,898税込8,688
1個
当日出荷
厳選した丹波産椿葉をプリザーブド加工し、1枚1枚ていねいに編み込んで榊に仕立てました。 枯れる・葉が丸まる・しおれるといったことがほとんどないプリザーブド加工は、水換えや榊自体の取換えも不要。 危険を伴う高所の神棚での作業をしなくてもよいのでご年配の方への贈り物にもおすすめです。 良好な環境で保管すれば長期間美しい状態を保つことができるため、生の榊を取り換え続けることにより生じる手間と維持費用を抑えられます。 なにより本物の天然葉を使用していますので、神様に対してうしろめたさを感じずにお供えできます。 茎の部分はフローラルテープを巻いたワイヤーになっているので、榊立ての大きさに合わせて自由に折り曲げることが可能です。
材質プリザーブド椿葉(丹波産)幅W×全長(mm)140×340(葉の部分の高さ約220mm)
...