14,770件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1缶(4kg)ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイインターナショナルスパコートK-20S
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。 防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。
危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです
シリーズコレダーライン 仕様天井面付、壁面付
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない手軽なピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン レール長さ(m)3 仕様天井面付、壁面付 シルバー
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷

ジェイインターナショナルスパコートK-20Eco
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛から多層盛まで、広範囲に使用できます。また防錆効果がありますので、開先防錆剤兼用としてご使用いただけます。
用途多層盛用・開先防錆剤兼用 タイプ超速乾 塗装 メッキ×
1缶(4kg)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン 材質アルミ シルバー 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)20 仕上アルマイト
1個
319 税込351
8日以内出荷

レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン 材質アルミ 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)20 仕上アルマイト
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.87 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)124 寸法D(Φmm)42 寸法l(mm)37.5 寸法d(Φmm)20(H7) スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)54
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

成分STSがエチレンの作用を阻害するため、カーネーション、デルフィニウム等のエチレン感受性切り花の老化を抑制し、日持ちを長くします。 花弁の萎凋、落花を抑制し、切り花の日持ちを長くします。 内生、外生エチレンの影響防止に有効です。 1000倍希釈の高濃度製剤で、確実に低コストで処理できます。 バラにもK-20Cが有効、とされる品種が報告されています!!
用途切り花鮮度保持剤(カーネーション等) 適合作物切り花 希釈倍率【カーネーション/デルフィニウム/スイートピー】1000倍、【千鳥草】2000倍、【ホワイトレースフラワー】50~1000倍
1本(500mL)
5,298 税込5,828
当日出荷



・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様標準仕様 寸法L(mm)29 シリーズPSL-K 寸法d(mm)20 寸法D(mm)28 寸法D1(mm)44 寸法D2(mm)41 寸法L2(mm)34 寸法P(mm)34 寸法L3(mm)6 寸法L4(mm)7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

三甲(サンコー)ミルククレートK-20
エコ商品
材質PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×240×125 外寸法・幅(mm)305 外寸法・高さ(mm)136 使用例200mLブリックタイプパック(ストロー付)×20本用 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)270 フタの有無 有効内寸法・奥行(mm)235 有効内寸法・高さ(mm)116 有効内寸法・幅(mm)270
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。 専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×315×299 松吉医科器械コード19-3215-00
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様ステンレス仕様 寸法L(mm)29 シリーズPSL-K-F 寸法d(mm)20 寸法D(mm)28 寸法D1(mm)44 寸法D2(mm)41 寸法L2(mm)34 寸法P(mm)34 寸法L3(mm)6 寸法L4(mm)7
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様簡易防せい仕様 寸法L(mm)29 シリーズPSL-K-C 寸法d(mm)20 寸法D(mm)28 寸法D1(mm)44 寸法D2(mm)41 寸法L2(mm)34 寸法P(mm)34 寸法L3(mm)6 寸法L4(mm)7
1個
10,923 税込12,015
10日以内出荷

材質:筋入りクラフト紙32g/LD15u。袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、 ソース、ケチャップのにじみ、漏れが防げます。 又、細長くオープンタイプの形状ですので、フランク フルト、ホットドッグ等が食べ易くなります。茶筋ロール原紙を使用し、レトロ感覚に致しました。用途。フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、鯛焼き、 今川焼き、串焼きにと幅広くご使用できます。
材質紙ポリラミ 寸法(幅W×高さH)(mm)200×130(開口部100) TKG品番9-0997-1102 TKG品番(2017)6-0876-0902
1パック(100枚)
669 税込736
当日出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様六角ボルト仕様 寸法L(mm)29 シリーズPSL-K-B 寸法d(mm)20 寸法D(mm)28 寸法D1(mm)44 寸法D2(mm)41 寸法L2(mm)33.5 寸法P(mm)34 寸法L3(mm)6 寸法L4(mm)7
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6 型式SRG-060DS 寸法L(mm)62 許容トルク(N・m)110 寸法D(mm)54 寸法C(mm)4-5.1 寸法LF(mm)24 寸法LP(mm)4 軸穴径d1(Φmm)18 軸穴径d2(Φmm)20
1個
10,544 税込11,598
30日以内出荷

・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6 型式SRG-050DS 寸法L(mm)52.8 許容トルク(N・m)130 寸法D(mm)48 寸法C(mm)4-5.1 寸法LF(mm)20 寸法LP(mm)4 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)20
1個
8,511 税込9,362
30日以内出荷

・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6 型式SRG-050DS 寸法L(mm)52.8 許容トルク(N・m)130 寸法D(mm)48 寸法C(mm)4-5.1 寸法LF(mm)20 寸法LP(mm)4 軸穴径d1(Φmm)18 軸穴径d2(Φmm)20
1個
8,511 税込9,362
30日以内出荷


・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6 型式SRG-050DS 寸法L(mm)52.8 許容トルク(N・m)130 寸法D(mm)48 寸法C(mm)4-5.1 寸法LF(mm)20 寸法LP(mm)4 軸穴径d1(Φmm)19 軸穴径d2(Φmm)20
1個
8,511 税込9,362
30日以内出荷

・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6 型式SRG-060DS 寸法L(mm)62 許容トルク(N・m)110 寸法D(mm)54 寸法C(mm)4-5.1 寸法LF(mm)24 寸法LP(mm)4 軸穴径d1(Φmm)19 軸穴径d2(Φmm)20
1個
10,544 税込11,598
30日以内出荷

・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6 型式SRG-050DS 寸法L(mm)52.8 許容トルク(N・m)130 寸法D(mm)48 寸法C(mm)4-5.1 寸法LF(mm)20 寸法LP(mm)4 軸穴径d1(Φmm)17 軸穴径d2(Φmm)20
1個
8,511 税込9,362
30日以内出荷


VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 厚さ(mm)2 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~200 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)53 剥離紙平面紙 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
1巻
4,198 税込4,618
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6 型式SRG-060DS 寸法L(mm)62 許容トルク(N・m)110 寸法D(mm)54 寸法C(mm)4-5.1 寸法LF(mm)24 寸法LP(mm)4 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)20
1個
10,544 税込11,598
30日以内出荷

三甲(サンコー)サンペールK#20T 本体
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):238●外寸長辺(mm):342●嵌合1:サンペールK#45T本体●有効内寸短辺(mm):191●有効内寸長辺(mm):282●有効内寸高さ(mm):340 材質本体PP フタPE ホワイト 容量(L)20.4 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)366
1セット(10個)ほか
21,820 税込24,002
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR Series(AR20K-20) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ 排気方式(-) リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンペールK#20F 本体
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):321●外寸長辺(mm):331●有効内寸短辺(mm):270●有効内寸長辺(mm):270●有効内寸高さ(mm):274 材質PP ホワイト 容量(L)21.9 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)301
1セット(10個)ほか
21,820 税込24,002
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6 型式SRG-050DS 寸法L(mm)52.8 許容トルク(N・m)130 寸法D(mm)48 寸法C(mm)4-5.1 寸法LF(mm)20 寸法LP(mm)4 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)20
1個
8,511 税込9,362
30日以内出荷

三甲(サンコー)サンペールK#20-2 本体
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):315●外寸長辺(mm):327●有効内寸短辺(mm):270●有効内寸長辺(mm):270●有効内寸高さ(mm):228 材質PP ホワイト 容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)299
1セット(10個)ほか
18,820 税込20,702
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三甲(サンコー)サンペールK#20S 本体
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):256●外寸長辺(mm):350●有効内寸短辺(mm):213●有効内寸長辺(mm):293●有効内寸高さ(mm):302 材質PP ホワイト 容量(L)20.4 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)329
1セット(10個)ほか
21,820 税込24,002
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンペールK#20D 本体
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):200●外寸長辺(mm):400●有効内寸短辺(mm):147●有効内寸長辺(mm):347●有効内寸高さ(mm):359 材質本体PP フタPE ホワイト 容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)387
1セット(10個)ほか
23,820 税込26,202
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンペールK#20-N2 本体
エコ商品
仕様●ネスティングの高さ(mm):56●外寸短辺(mm):315●外寸長辺(mm):327●有効内寸短辺(mm):266●有効内寸長辺(mm):266●有効内寸高さ(mm):257 材質PP ホワイト 容量(L)21 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)299
1セット(10個)ほか
18,820 税込20,702
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ホースセット K-20H-6
用途シャーシーブラックペインター用ホース 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプK-GX 種類軸付タイプ 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)528(0/-F) 寸法A(mm)20.7 寸法F(mm)110(スライド量) 寸法D(Φmm)42 寸法E(mm)170 寸法l(mm)37.5 寸法L2(mm)6×40 寸法L3(mm)187.5 寸法d(Φmm)20(H7) 寸法I(mm)62 スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷