カテゴリ

  • 農業機械(56)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(10)
  • 家電(10)
  • 作業工具(8)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「k50-9」の検索結果

関連キーワード
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lenovo D330・dynabook K50兼用9H液晶保護ガラス ブルー

    Lenovo D330・dynabook K50兼用9H液晶保護ガラス

    ブルー
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    硬度9Hの液晶保護ガラス。万が一、液晶保護ガラスが割れてしまった場合でも破片が飛び散らない設計になっているので安心です。滑らかな操作性と画面の美しさを損なわない高い透過性を兼ね備えています。汚れや指紋がつきにくい加工が施されています。
    対応機種Lenovo D330、dynabook K50特性ガラス、飛散防止、高感度、高透過、指紋防止、ラウンドエッジ
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車(87件のレビュー)
    102税込112
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • 灰皿セット水タンク付き アイネット

    灰皿セット水タンク付き

    アイネット
    2,298税込2,528
    1セット
    7日以内出荷
    屋外や現場で使用する灰皿と、スタンドのセットです。水タンク付きで、しっかりと消火することが可能です。
    用途屋外喫煙所に最適です。材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×31×67
  • 活字 山崎産業

    活字

    山崎産業
    3,598税込3,958
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    フラットスタンプ/ロールマーカーで使用する差替え式ゴム活字です。印面の裏側が凸面仕様になっていて、印字内容を自由に設定できます。
    2018年トラスコ掲載ページ4 1919繰り返し・詰め替え対応
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • サイドスタンド ニシモト

    サイドスタンド

    ニシモト(331件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
  • 吸殻収集缶 アイネット

    吸殻収集缶

    アイネット
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    吸殻収集用のふた付きバケツです。
    材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×23×29
  • 固定ブロック タテ型1車 50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型1車 50mm

    AIOULE(ふじわら)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    4点で壁、天井などに固定できます。
    用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番506-1893材質枠材:SUS304/車材:SUS303寸法L(mm)98寸法H(mm)63使用荷重(kg)150寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2車径(mm)50寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受ステンレス含油メタル車幅(mm)12.8車数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • つるしっこ (裏側視認可能タイプ) つくし工房

    つるしっこ (裏側視認可能タイプ)

    つくし工房
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可取付方式吊り下げ
  • 巻クラフト紙 TRUSCO

    巻クラフト紙

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番116-2157材質クラフト紙幅(mm)900厚さ(mm)0.07質量(kg)1.35長さ(m)30
  • TYB100・TYK900シリーズ用ランドリーパイプ TOTO

    TYB100・TYK900シリーズ用ランドリーパイプ

    TOTO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    材質注意ラベル:ユポタック#80Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ耐荷重(kg)10材質(ねじ部)SUS304材質(プラグ)ポリアミド樹脂材質(パッキン)TPS+PP材質(ブラケット)ABS材質(パイプ)SUS304
  • セーフティスニーカー MK5090 KITA(喜多)

    セーフティスニーカー MK5090

    KITA(喜多)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    シンプルなのにスタイリッシュなフォルム どんな作業服にでも合わせられるデザインが魅力のセーフティシューズ アッパーサイドのワンポイントラインには、ヘビ柄(パイソン柄)でアクセント ソールは石などの詰まりを軽減するよう、細かめなパターンを採用! メッシュなしのALL合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウト! シンプルなデザインで年代を問わず履いていただけます 全色、マーキング跡がつきにくい白色底を採用しています!
    仕様つま先鋼先芯形状ローカット種類セーフティーシューズ規格鋼先芯:JIS規格S級相当材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約385(26.0)材質(先芯)鋼先芯甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ タカチ電機工業

    金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質りん青銅表面処理ニッケルメッキ
  • 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
    寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)12.5寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
  • ポリラミネート クラフト紙 TRUSCO

    ポリラミネート クラフト紙

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1巻
    翌日出荷
    クラフト紙の片面にポリエチレンフィルムを貼り合わせた複合紙です。耐水性・防汚性が高く、破れにくい梱包材のため簡易包装に最適です。養生・包装・保護材等、様々な用途として使用できます。
    用途商品の水濡れ・破損防止として。一般包装用。工業材料の包材に。トラスコ品番708-0821材質クラフト紙、ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)0.08長さ(m)30
  • BK 509 イスカル

    BK 509

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロープガイド 2段 アイネット

    ロープガイド 2段

    アイネット
    10,980税込12,078
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    標識ロープなどのロープを張る際や、ネットなどを張る際に使います。ちょっとしたロープ張りに便利です。
    用途工事現場やイベントなどの保安管理に。危険個所の進入禁止表示用のネット、ロープの支柱に最適。ロープやネットを張って立入禁止や囲いとして。材質長さ(mm)1500直径(Φmm)約15
  • コーンベット アイネット

    コーンベット

    アイネット
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    コーンにかぶせて簡単に設置できます。転倒防止効果の高い重量強化タイプです。
    用途標示用のコーンの転倒防止用のコーンベットです。質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×37×2.6
  • 消火バケツ アイネット

    消火バケツ

    アイネット
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    現場や事業所で水を張っておく防災用消火バケツです。
    材質容量(L)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×23
  • トーチスイッチ ダイヘン

    トーチスイッチ

    ダイヘン
    14,980税込16,478
    1式
    4日以内出荷
    仕様押しボタン式長さ(m)8
  • ツールブロック イスカル

    ツールブロック

    イスカル
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ツールブロック
    用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード、旋盤用
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • トーチスイッチ ダイヘン

    トーチスイッチ

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1式
    4日以内出荷
    仕様押しボタン式長さ(m)4
  • オイルランタン〈中〉 CAPTAIN STAG

    オイルランタン〈中〉

    CAPTAIN STAG
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    優しい灯りのオイルランタン。カラーモデル。
    仕様使用燃料:白灯油、ランタン用パラフィンオイル、芯の長さ:130mm、燃焼時間(約):14時間※燃焼条件により異なります。材質本体:鉄(紛体塗装)、ホヤ:ガラス容量(mL)適正容量(約):200質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)160×120×250(本体のみ)
  • コーンベット アイネット

    コーンベット

    アイネット
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    コーンにかぶせて簡単に設置できます。
    用途標示用のコーンの転倒防止用のコーンベットです。質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×37×2.6
  • サーモライン バイオケーン73 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン バイオケーン73

    Thermo Fisher Scientific
    609,800税込670,780
    1個
    6日以内出荷
    真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。バイオケーン73のみ8個のキャニスター(缶)が付属。
    質量(kg)満:87.3(キャニスター除く)、空:23.6(キャニスター除く)容量(L)73収納本数(本)アンプル:2400首内径×胴径×高さ(mm)152×559×693保持期間(日)121寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:127×279消費量(L/日)0.6
  • バーハンドルkit ハリケーン

    バーハンドルkit

    ハリケーン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • スチールバケツ アイネット

    スチールバケツ

    アイネット
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    現場での使用・お掃除・園芸など幅広い用途でご使用が出来ます。
    材質ブリキ繰り返し・詰め替え対応
  • サーモライン バイオケーン47 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン バイオケーン47

    Thermo Fisher Scientific
    499,800税込549,780
    1個
    7日以内出荷
    真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
    質量(kg)満:54.7(キャニスター除く)、空:17.7(キャニスター除く)容量(L)47.4収納本数(本)アンプル:1260首内径×胴径×高さ(mm)127×508×673保持期間(日)121寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:102×279消費量(L/日)0.4
  • エンドミル 超硬S 2刃 DYK5 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DYK5

    DIJET(ダイジェット工業)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 凍結保存容器 サーモライン

    凍結保存容器

    サーモライン
    499,800税込549,780
    1個
    7日以内出荷
  • ワンタッチグリップ ES-18K-509 エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス

    ワンタッチグリップ ES-18K-509 エアコン洗浄機用

    エアコンカバーサービス
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    ショートノズル(HN-19)、直角噴射ノズル(HN-35N)適合のワンタッチグリップ。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)、KYC-20A、ACジェットver2対応。
    用途エアコン洗浄機用グリップ。適合規格エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)キョーワ:KYC-20A横浜油脂工業:ACジェットver2
  • GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKD

    GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ

    CKD
    363税込399
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式ラック&ピニオン形
  • 防寒リフレクトニットキャップ ヤマショウ

    防寒リフレクトニットキャップ

    ヤマショウ
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    反射糸を編み込んだニット帽子
    用途寒冷地での作業。防寒対策。材質本体:アクリル 白糸(反射糸):ポリエステルサイズフリー
  • ロープガイド 1段 アイネット

    ロープガイド 1段

    アイネット
    9,898税込10,888
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    標識ロープなどのロープを張る際や、ネットなどを張る際に使います。ちょっとしたロープ張りに便利です。
    用途工事現場やイベントなどの保安管理に。危険個所の進入禁止表示用のネット、ロープの支柱に最適。ロープやネットを張って立入禁止や囲いとして。材質長さ(mm)1200直径(Φmm)約15
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~)

    CKD
    2,238税込2,462
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • LW9Z-SKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LW9Z-SKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1箱(2個)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    材質(本体)金属製(黄銅)品名板鍵表面処理(本体)ニッケルメッキ
  • ナイロンブラシ K-9-204 50mm RIDGID(日本エマソン)

    ナイロンブラシ K-9-204 50mm

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
    用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4741適合機種K9-204適合管径(Φmm)50
  • ナイロンブラシ K-9-102 50mm RIDGID(日本エマソン)

    ナイロンブラシ K-9-102 50mm

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
    用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4739適合機種K9-102適合管径(Φmm)50