カテゴリ

  • 厨房用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k507」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • スラスト針状ころ軸受 INA

    スラスト針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列
  • 袋止めクリップ120 ナカヤ化学産業

    袋止めクリップ120

    ナカヤ化学産業
    1,098税込1,208
    1セット(40個)
    当日出荷から7日以内出荷
    お菓子や調味料の袋止めに簡単に使える袋の口をとめるクリップ。約10cm幅の袋が使用目安です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)122×17×15耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20質量(g/個)10.8
  • つるしっこ (裏側視認可能タイプ) つくし工房

    つるしっこ (裏側視認可能タイプ)

    つくし工房
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
    取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可
  • キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) オイルランタン パール金属

    キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) オイルランタン

    パール金属(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オイル使用のランタン。 癒しの温かみのある灯り。 インテリアや防災非常用としても。
    材質【本体】鉄(銅メッキ) ホヤ/ガラスブロンズサイズ質量(g)490適合容量(mL)300寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17×14×30.5
  • カギホック 日本紐釦貿易

    カギホック

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    219税込241
    1袋(5組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真ちゅう、ニッケルフリー鍍金
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    37,980税込41,778特価
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
    寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)18寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
  • 折りたたみデスク YAMAZEN(山善)

    折りたたみデスク

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    使いたいときだけ広げて使える折りたたみ式デスク。組立いらずの完成品。パソコン用、ミシン用、宿題用など用途多彩。天板は木目調、しかも傷や汚れがつきにくいPVC貼り。折りたたみ時は狭いところでも収納可。
    用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。高さ(mm)710奥行(mm)500質量(kg)6天板耐荷重(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×710機能折りたたみ材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)テーブルタイプ折りたたみデスク組立方法完成品高さ(cm)71本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)70×50×71折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×5×87奥行き(cm)50(折りたたみ時:5)折り畳み可否
  • ラバーインシュレーター KIJIMA(キジマ)

    ラバーインシュレーター

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 打腱器(バギンスキー氏)伸縮型 Spirit Medical

    打腱器(バギンスキー氏)伸縮型

    Spirit Medical
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドは取り外すことなくタテ・ヨコの替えができます。
    タイプバギンスキー氏材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)(タテ)170~380、(ヨコ)160~370ヘッド径(Φmm)46医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4205-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • セーフティスニーカー 5070 KITA(喜多)

    セーフティスニーカー 5070

    KITA(喜多)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1足
    3日以内出荷
    ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定! シンプルなホワイトブラックの他に、人気のレッドもカラー展開! 靴底は全面屈曲屈強ソールで、グリップ力抜群! ホワイト色は、マーキング跡がつきにくい白色底を採用しています!
    足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約390(26cm)材質(先芯)鋼先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • スラストローラベアリング AZK IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング AZK

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 重量用キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,498税込8,248特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
    用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • かぽっとハンドルカバー レザーディンプル RE SS 槌屋ヤック

    かぽっとハンドルカバー レザーディンプル RE SS

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    約30秒で簡単取付
    用途レザー調とディンプル加工のコンビにレッドステッチ入りのスポーティーな小径ハンドル専用のハンドルカバーです。縫い目がないすっきり仕上げです。においが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用しています。適合サイズ:ハンドル直径35cmレッド適合サイズ(cm)35
  • NK壁つなぎ 信和(仮設機材)

    NK壁つなぎ

    信和(仮設機材)
    23,980税込26,378
    1本(2.05kg×10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕上溶融亜鉛メッキ鋼板適合パイプ径(Φmm)Φ48.6/Φ42.7兼用
  • 折りたたみデスク YAMAZEN(山善)

    折りたたみデスク

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    翌々日出荷
    使いたいときだけ広げて使える折りたたみ式デスク。 組立いらずの完成品。 パソコン用、ミシン用、宿題用など用途多彩。 天板は木目調、しかも傷や汚れがつきにくいPVC貼り。 折りたたみ時は狭いところでも収納可。
    用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。幅(mm)700奥行(mm)500高さ(mm)710ナチュラルメイプル×アイボリー材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、スチール(粉体塗装)質量(kg)6天板耐荷重(kg)約20機能折りたたみ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×710材質(天板)PVCテーブルタイプ折りたたみデスク組立方法完成品折りたたみ寸法(mm)700×50×870折り畳み可否
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    4,563税込5,019特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 関孫六 碧寿ST 刺身210mm 貝印

    関孫六 碧寿ST 刺身210mm

    貝印
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス単層材: サビにくくメンテナンスがしやすい。耐熱性に優れた樹脂柄: 食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。
    材質刃体/ステンレス刃物鋼、柄/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)216×45×19
  • 関孫六 銀寿ステンレス和包丁 薄刃 貝印

    関孫六 銀寿ステンレス和包丁 薄刃

    貝印
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    柄の素材には高級感があり、水に強い天然木を使用。耐久性を追求しました。 研ぎ直しが可能で、切れ味にこだわりを持った本格的な刃付けを施しています。
    刃渡り(mm)165種別薄刃アズワン品番65-1222-20
  • 関孫六 碧寿ST 小出刃105mm 貝印

    関孫六 碧寿ST 小出刃105mm

    貝印
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス単層材: サビにくくメンテナンスがしやすい。耐熱性に優れた樹脂柄: 食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。
    材質容器及び内部/ステンレススチール、樹脂部/ナイロン(耐熱温度90度)、網/18-8ステンレススチール寸法(mm)225×42×19
  • 関孫六 碧寿ST 刺身180mm 貝印

    関孫六 碧寿ST 刺身180mm

    貝印
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス単層材: サビにくくメンテナンスがしやすい。耐熱性に優れた樹脂柄: 食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。
    材質外面 /ナイロン(耐熱温度100℃)、内面/ポリエチレン(耐熱温度100℃)寸法(mm)313×45×19
  • 弁当容器 饗膳 150B 風雲金 リスパック リスパック

    弁当容器 饗膳 150B 風雲金 リスパック

    リスパック
    2,898税込3,188
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    もてなしの風情のあるお弁当容器。うまいものを立たせて魅せる蓋は余裕の高さ。選べる豊富なバリエーションの中皿。本体のみの価格となります。蓋・中皿は別売り。[原産国]日本。
    材質HIPS寸法(mm)280×179×30質量(g)21
  • 碧寿 ステンレス 和包丁 出刃 貝印

    碧寿 ステンレス 和包丁 出刃

    貝印
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    研ぎ直しが可能で、切れ味にこだわりを持った本格的な刃付けを施している。柄の素材には衛生面に配慮し、継ぎ目がなく、耐水性に優れたプラスチック製ハンドルを使用
    材質本体/モリブデンバナジウム刃物鋼、ハンドル/POM(ポリオキシメチレン(ポリアセタール))ハンドル
  • Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA

    Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

    KANA
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
    用途コンベアチェーン用スプロケット
  • 屋内外兼用墨出し器 マキタ

    屋内外兼用墨出し器

    マキタ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 2刃 DYK5 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DYK5

    DIJET(ダイジェット工業)
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷
    刃数2材質超微粒子
  • Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA

    Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

    KANA
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
    用途コンベアチェーン用スプロケット
  • オイルシール TCK型 NOK

    オイルシール TCK型

    NOK(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)+ニューファブリック(FH)型式TCK
  • 重量用キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用キャスター(ストッパー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
    用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 和包丁 出刃150mm 貝印

    和包丁 出刃150mm

    貝印
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    サビに強く手軽に使える、ステンレス製和包丁
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~)

    CKD
    7,050税込7,755
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
  • LW9Z-SKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LW9Z-SKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1箱(2個)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    材質(本体)金属製(黄銅)品名板鍵表面処理(本体)ニッケルメッキ
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-K~)

    CKD
    47,700税込52,470
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形
  • 両面開閉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 エヌケーキャリーキャスター

    両面開閉型金網付き空気入りタイヤ付き台車

    エヌケーキャリーキャスター
    139,800税込153,780
    1台
    12日以内出荷
    大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。安全性と機能性を追求したオリジナリティーの高い金網台車です。長手方向の金網は、両面共1/2開閉が自在にでき、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」です。床面汚染に配慮したゴムベアリング入りキャスターを使用しています。
    ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
  • 観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 エヌケーキャリーキャスター

    観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車

    エヌケーキャリーキャスター
    139,800税込153,780
    1台
    12日以内出荷
    大径Φ220mm空気入りゴムタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。扉は床面から大きく側面まで開きますので、積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。更に、扉は必要に応じて着脱が可能です。
    ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
  • 01-05-507/508用インレットパイプG/K TAKEGAWA(武川)

    01-05-507/508用インレットパイプG/K

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(4個)
    5日以内出荷