カテゴリ

  • 自動車純正部品(117)
  • 制御機器(73)
  • バイク部品(54)
  • メカニカル部品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 介護用品(29)
  • 自動車補修部品(23)
  • 研磨材(19)
  • 物流用品(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • オフィス家具(15)
  • 機構部品(14)
  • 建築金物(14)
  • 作業工具(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 安全標識(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業機械(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ka-12」の検索結果

関連キーワード
631件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
Murata MLCC 4.7μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR71H475KA12L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 4.7μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR71H475KA12LMURATA(村田製作所)
389税込428
1セット(10個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックA型 鋳鉄製モノタロウ(53件のレビュー)
8,898税込9,788
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Murata MLCC 1nF 50V dc 0201 (0603M) GRM033R71H102KA12D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 1nF 50V dc 0201 (0603M) GRM033R71H102KA12DMURATA(村田製作所)
359税込395
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0402 (1005M) GRM155R61E105KA12D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0402 (1005M) GRM155R61E105KA12DMURATA(村田製作所)
8,498税込9,348
1セット(10000個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
クリアンカーボルト KA・M12/M16 栗山百造クリアンカーボルト KA・M12/M16栗山百造(1件のレビュー)
249税込274
1個
翌日出荷から6日以内出荷
頭の形状が大判型(笠形楕円形)のためコンクリートが収縮しても共回りしない。 小判型は、基礎と土台などの緊結に使用します。大判型は土台と基礎の緊結、ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。 先端の形状が大判型(笠形楕円形)で埋め込みやすく、ネジ締めの際に基礎コンクリートが収縮しても共回りしません。 クリアンカーボルトを埋め込む時L型と違い向きを気にする必要がありません。
使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 25V dc 0603 (1608M) GRM188R61E225KA12D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 25V dc 0603 (1608M) GRM188R61E225KA12DMURATA(村田製作所)
9,598税込10,558
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●ムラタ GRM 0603×5R コンデンサ. 汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ. 小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)倉敷化工(31件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子スイッチングAC/DCアダプターアイコー電子
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
入力AC100~240V
KA型アングル車輪 伊藤鋳工KA型アングル車輪伊藤鋳工(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(金具)FC250形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(V溝)金具仕上有色クロメートメッキ
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)ツボサン(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)倉敷化工(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
会計伝票 シモジマ会計伝票シモジマ
1,698税込1,868
1パック(10冊)
当日出荷
仕様複写式50組材質ノーカーボン紙上用紙N60・ノーカーボン紙下用紙N60寸法(mm)78×210
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)倉敷化工(11件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000ツボサン
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/固定式)サカエ
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
DXパームたわし アイセンDXパームたわしアイセン
159税込175
1個
当日出荷
調理器具・ざる・まな板等の凹凸面や根菜類の洗いに。ざる・木製品等の凹凸面や目詰りもきれいにすっきりと洗い落とせます。水はねしにくく握りやすいバンド付です。熱・油に強い純植物性繊維を使用しています。
材質コイアファイバー(純植物性繊維)寸法(mm)105×75×45本体質量(g)53繰り返し・詰め替え対応
ヘルールパッキン シリコン ツバ有 協和ステンレスヘルールパッキン シリコン ツバ有協和ステンレス
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコン形状ヘルールパッキン
エンドレスベルト 光陽社エンドレスベルト光陽社(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。 研磨目が均一に入り、ベルト仕上げ用として最適です。
寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤G/G(グルーボンド)
カラビナ ステン12 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステン12123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
中型の救助用です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7770質量(g)280寸法L(mm)68寸法S(mm)24寸法D(mm)12寸法W(mm)130使用荷重(kN)2.65
TEFEN PP ネジ継手 アダプター アズワンTEFEN PP ネジ継手 アダプターアズワン
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
(22655)レジスタ コンプリート スバル(22655)レジスタ コンプリートスバル(25件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
セリエオロ ブレーキパッド SX 07KA12SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07KA12SXbrembo
4,998税込5,498
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA12SX販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(リア):【KAWASAKI】KDX125SR(90-00)、KDX200SR(89-93)、KDX220R/SR(94-99)、KDX250SR(91-93)、KLX250ES(94-97)、KLX250SR(93-97)、KX125(89-90)、KX250(89-90)、【SUZUKI】DR250R(95-00)、DR250S/SHE(90-94)、RM125(89-95)、RM250(89-93)、RMX250/S(89-95)、TS125R(89-99)、TS200R(89-95)、【YAMAHA】DT200WR(91-94)、DT230ランツァ(97-99)、SEROW (XT250)(05-20)、SEROW250S (XT250S)(08)、TRICKER S(05-08)、TRICKER(04-18)、TT250R Raid(94-99)、TT250R(93-99)、セロー225W(93-96)、セロー225WE(97-04)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド TT 07KA12TT bremboセリエオロ ブレーキパッド TT 07KA12TTbrembo
3,198税込3,518
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA12TT販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック適合車種(リア):【KAWASAKI】KDX125SR(90-00)、KDX200SR(89-93)、KDX220R/SR(94-99)、KDX250SR(91-93)、KLX250ES(94-97)、KLX250SR(93-97)、KX125(89-90)、KX250(89-90)
材質カーボンセラミック
セリエオロ ブレーキパッド SD 07KA12SD bremboセリエオロ ブレーキパッド SD 07KA12SDbrembo
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA12SD販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(リア):【KAWASAKI】KDX125SR(90-00)、KDX200SR(89-93)、KDX220R/SR(94-99)、KDX250SR(91-93)、KLX250ES(94-97)、KLX250SR(93-97)、KX125(89-90)、KX250(89-90)
材質シンタード
KA型アングル車輪DX 伊藤鋳工KA型アングル車輪DX伊藤鋳工
10,980税込12,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪)鋳鉄(FC250)形状固定ブレーキナシ種類KA型DX金具仕上有色クロメートメッキ
安全掛金 120BR ケイ・ジー・ワイ工業安全掛金 120BRケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドイツ生まれの防犯かんぬきタイプ。 取付け後、施錠をした状態ではビス穴が隠れ、板厚が厚く、より防犯性にすぐれた掛金です。
材質スチール
鉄工用ヤスリ 名古屋ダイヤモンド工業鉄工用ヤスリ名古屋ダイヤモンド工業
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
適合材鉄工
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600ツボサン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
キャンパスノート(用途別)漢字罫 コクヨキャンパスノート(用途別)漢字罫コクヨ(1件のレビュー)
209税込230
1冊
当日出荷から5日以内出荷
消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比) 途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました。 筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。 使いやすい科目シール付きです。 中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
サイズセミB5枚数30縦(mm)252横(mm)179紙質中紙/上質紙(森林認証紙)漢字罫製本無線とじ
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200ツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100ツボサン
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
精密用ヤスリ 名古屋ダイヤモンド工業精密用ヤスリ名古屋ダイヤモンド工業
2,098税込2,308
1本
当日出荷から8日以内出荷
(ダブル)伸縮カーテンレールセット エスコ(ダブル)伸縮カーテンレールセットエスコ
6,400税込7,040
1セット
当日出荷
ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・
セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ材質ステンレス(SUS430)、樹脂
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800ツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#800全長(mm)170
ヘルールパッキン EPDM ツバ有 協和ステンレスヘルールパッキン EPDM ツバ有協和ステンレス
179税込197
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質EPDM形状ヘルールパッキン
防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型) 関西マリーン防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型)関西マリーン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
シングルショックアブソーバー OHLINSシングルショックアブソーバーOHLINS(1件のレビュー)
209,000税込229,900
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
...