カテゴリ

  • 農業機械(363)
  • 切削工具(207)
  • パソコン/周辺機器(138)
  • 制御機器(110)
  • 測定用品(63)
  • メカニカル部品(57)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • 食品・飲料(47)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 介護用品(41)
  • 物流用品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 厨房用品(23)
  • 学童・教育用品(22)
  • カー用品(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 清掃用品(14)
  • 機構部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 家電(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 防犯用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 日用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 作業工具(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 梱包用品(4)
  • 医療(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 塗料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「kc 12」の検索結果

1,472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除錆剤(錆取り剤) 日本メカケミカル

    除錆剤(錆取り剤)

    日本メカケミカル(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個(5L)
    当日出荷
    リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。 金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。 水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
    用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工により発生した錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。pH1以下外観微淡黄色透明液体危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • 除錆剤(サビ取液) 日本メカケミカル

    除錆剤(サビ取液)

    日本メカケミカル
    36,980税込40,678
    1缶(20L)
    欠品中
    安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。 人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。 金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。 水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。
    用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤無色透明容量(L)20危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • さび落とし 液体タイプ モノタロウ

    さび落とし 液体タイプ

    モノタロウ(188件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(4L)
    当日出荷
    浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。 水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。
    用途鉄、鋼のさび落としに成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。質量(kg)4.88タイプ酸性危険物の類別非危険物
  • 電解洗浄機用洗浄液 マルイ鍍金工業

    電解洗浄機用洗浄液

    マルイ鍍金工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    輝子KC-120、2倍洗浄輝子KC-S02、2クリーンTC-A10補充用の専用液です。電解光沢機器の専用液です。
    容量(L)1
  • ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリロート(PE)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
    材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー無

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
  • ラストリムーバー 呉工業(クレ)

    ラストリムーバー

    呉工業(クレ)(84件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
    用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。特性強力使用温度範囲(℃)0~40主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質
  • 液体サビ落とし 鈴木油脂工業(SYK)

    液体サビ落とし

    鈴木油脂工業(SYK)(115件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本(4L)
    当日出荷
    錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
    用途浸漬用サビ取り剤主な用途サビ落とし仕様燃焼性/なし揮発性/低い成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。タイプ濃縮pH1.05(20℃)引火点(℃)なし外観無色透明液体危険物の類別非危険物使用可能材質
  • クーラーボックス 三商

    クーラーボックス

    三商(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なヒモ付のクーラーボックスです。一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
  • KC コネクタ(おす) イハラサイエンス

    KC コネクタ(おす)

    イハラサイエンス
    579税込637特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ接続ねじ種類R
  • キーシートカッター KC FKD(フクダ精工)

    キーシートカッター KC

    FKD(フクダ精工)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 平刃OAタップ12個コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ12個コード付

    アメリカン電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンセント個数12コード長さ(m)3
  • ラックスタンド KC

    ラックスタンド

    KC
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    12U用ラックスタンド キャスター付きで移動も簡単です
  • ドラムバッグセット KC

    ドラムバッグセット

    KC
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    ドラムオールインワンバッグセット ・バスドラム用 x 1 (22" x 16"対応) ・フロアタム用 x 1 (16" x 16"対応) ・タムタム用 x 2 (12" x 11"、13" x 12"対応) ・スネアドラム用 x 1 (14" x 6 1/2"対応) ・シンバル用 x 1 (22"まで対応) ・ハードウェア用 x 1
  • カズー KC

    カズー

    KC
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    軽く口に入れながら声を発して演奏します。 子供のおもちゃとして、またはパーカッションとしても使えるカズー。飛び道具的な使い方で、ライブでもウケはよさそう??プレゼントとしても喜ばれる楽器です。
    シルバー全長(cm)約12
  • カズー KC

    カズー

    KC
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    口に咥えながら声を出し振動させて演奏するカズー 発声によって音の高低をつける事がことができます 練習があまり必要ない簡単な楽器なので、お子様へのプレゼントにも最適
    オレンジ全長(cm)約12
  • カズー KC

    カズー

    KC
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    軽く口に入れながら声を発して演奏します。 子供のおもちゃとして、またはパーカッションとしても使えるカズー。飛び道具的な使い方で、ライブでもウケはよさそう??プレゼントとしても喜ばれる楽器です。
    ゴールド全長(cm)約12
  • 強力Cクランプ E-Value

    強力Cクランプ

    E-Value(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
    用途木工作業などの仮止め。
  • ミュージックベルケース KC

    ミュージックベルケース

    KC
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    ミュージックベル・ハンドベル用キャリングケース 肉厚なクッションによりハンドベルを傷つけることなく収納・持ち運びができます 1マス 95mm x 140mm 、全12マス、ベルを最大24本収納可能 ショルダーストラップ付属 待望のミュージックベルケースが新登場! 持ち運びや保管に最適な最大24本収納可能なキャリングケースです。 一つずつの小部屋は9.5 X 14cmで、一般的なミュージックベルが収納可能。 また、A4サイズの楽譜が入るポケットを装備し、ショルダーストラップも付属しています。 タッチ式タイプのハンドベルも収納可能です。
    寸法(mm)700×335×100
  • カズー KC

    カズー

    KC
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    口に咥えながら声を出し振動させて演奏するカズー 発声によって音の高低をつける事がことができます 練習があまり必要ない簡単な楽器なので、お子様へのプレゼントにも最適
    レッド全長(cm)約12
  • カズー KC

    カズー

    KC
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    口に咥えながら声を出し振動させて演奏するカズー 発声によって音の高低をつける事がことができます 練習があまり必要ない簡単な楽器なので、お子様へのプレゼントにも最適
    イエロー全長(cm)約12
  • こむぎねんど12色 エヒメ紙工

    こむぎねんど12色

    エヒメ紙工
    849税込934
    1セット
    4日以内出荷
    材質小麦粉・水・グリセリン・塩・食用色素・防腐剤
  • ベースギター用レインコート KC

    ベースギター用レインコート

    KC
    3,698税込4,068
    1枚
    5日以内出荷
    ベースケース用のレインカバー レインカバーは付けたまま、ケースを背負うことが可能 サイズ(使用時):KRC-03B 約1230mm × 450mm × 125mm ポーチサイズ:KRC-03B 約 230mm × 175mm
  • カズー KC

    カズー

    KC
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    口に咥えながら声を出し振動させて演奏するカズー 発声によって音の高低をつける事がことができます 練習があまり必要ない簡単な楽器なので、お子様へのプレゼントにも最適
    パープル全長(cm)約12
  • カウベル KC

    カウベル

    KC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ブライトに響くサウンドが特徴
    材質Special Steel Alloyタイプ8-1/2"直径(mm)取り付け穴:約12
  • ラストオフ スーパー ターゲット

    ラストオフ スーパー

    ターゲット(47件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
    用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など液性酸性(PH2)主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
  • カズー KC

    カズー

    KC
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    口に咥えながら声を出し振動させて演奏するカズー 発声によって音の高低をつける事がことができます 練習があまり必要ない簡単な楽器なので、お子様へのプレゼントにも最適
    ブルー全長(cm)約12
  • アコースティックギター用ギグケース KC

    アコースティックギター用ギグケース

    KC
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    GB-AG1/NV は、キョーリツコーポレーションのアコースティックギター用ギグバッグ。軽量ナイロン素材と内部クッションにより、日常の持ち運びからレッスン・ライブ移動まで幅広く対応する実用モデル。 。・軽量ナイロン素材を採用し、扱いやすく持ち運びが容易。・内部クッション構造により、衝撃や擦れからギターを保護。・外ポケットを備え、弦・チューナー・譜面などの収納に便利。・ショルダーストラップ搭載で背負って移動可能。・標準的なアコースティックギターサイズに対応。・落ち着いたネイビーカラーで幅広いユーザーに適合。・品名:GB-AG1/NV。・ブランド:キョーリツコーポレーション。・カテゴリ:アコースティックギター用ギグバッグ。・用途:ギターの持ち運び・保管・レッスン・ライブ移動。・特徴:軽量ナイロン、内部クッション、外ポケット、ショルダーストラップ。・カラー:NV(ネイビー)。・JANコード:4534853912730
  • アコースティックギター用ギグケース KC

    アコースティックギター用ギグケース

    KC
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    GB-AG1/GMB は、キョーリツコーポレーションのアコースティックギター用ギグバッグ。耐久性のあるナイロン素材と内部クッションにより、日常の持ち運びからレッスン・ライブ移動まで幅広く対応する実用モデル。 。・軽量ナイロン素材を採用し、扱いやすく持ち運びが容易。・内部クッション構造により、衝撃や擦れからギターを保護。・外ポケットを備え、弦・チューナー・譜面などの収納に便利。・ショルダーストラップ搭載で背負って移動可能。・標準的なアコースティックギターサイズに対応。・ガンメタブラックの深みあるカラーリング。・品名:GB-AG1/GMB。・ブランド:キョーリツコーポレーション。・カテゴリ:アコースティックギター用ギグバッグ。・用途:ギターの持ち運び・保管・レッスン・ライブ移動。・特徴:軽量ナイロン、内部クッション、外ポケット、ショルダーストラップ。・カラー:GMB(ガンメタブラック)。・JANコード:4534853912839
  • カズー KC

    カズー

    KC
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    口に咥えながら声を出し振動させて演奏するカズー 発声によって音の高低をつける事がことができます 練習があまり必要ない簡単な楽器なので、お子様へのプレゼントにも最適
    グリーン全長(cm)約12
  • カップホルダー KC

    カップホルダー

    KC
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    ライブやスタジオ練習時の水分補給に活躍。ペットボトル・タンブラーを手元に。。 ライブやスタジオ練習時の水分補給に活躍。ボーカリストにオススメな便利グッズです。。 本体サイズ:14cm×12.5cm×8cm。内径:7.4cm。本体重量:約350g
  • 角缶 TRUSCO

    角缶

    TRUSCO(7件のレビュー)
    369税込406
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    材質ブリキ(サテン材)
  • 平刃OAタップ12個コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ12個コード付

    アメリカン電機
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの12ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を8ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125Vパラタップ 平刃形12ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • 角缶用フタ TRUSCO

    角缶用フタ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
    用途角缶専用フタ仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状材質ブリキ(サテン材)
  • 平刃OAタップ12個コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ12個コード付

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの12ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を8ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。関連ファイル
    仕様接地形2P 15A 125Vパラタップ 平刃形12ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • IVL-KC-5400-BS リング式銅管継手(黄銅)締付型フレヤードユニオン12X12(隔壁用) I-VALUE

    IVL-KC-5400-BS リング式銅管継手(黄銅)締付型フレヤードユニオン12X12(隔壁用)

    I-VALUE
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
  • V形防振ゴム KC 倉敷化工

    V形防振ゴム KC

    倉敷化工(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
    形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • キーシードカッター KC 大洋ツール

    キーシードカッター KC

    大洋ツール(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • コーナーノズル TRUSCO

    コーナーノズル

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
    用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9855適合機種TKC-1200質量(g)31品名コーナーノズルパイプ径(Φmm)32
...