カテゴリ
- バイク純正部品(2,635)
- 農業機械(366)
- 制御機器(246)
- 切削工具(207)
- 自動車純正部品(205)
- パソコン/周辺機器(152)
- 機構部品(102)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
- メカニカル部品(75)
- 測定用品(64)
- 空調・照明・電設資材(61)
- 科学研究・開発用品(58)
- 介護用品(56)
- 食品・飲料(51)
- 物流用品(48)
- 厨房用品(28)
- 学童・教育用品(25)
- カー用品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 自動車補修部品(18)
- バイク部品(15)
- 清掃用品(15)
- 防犯用品(13)
- 家電(13)
- 電気材料(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 作業工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- トラック純正部品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 日用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 医療(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 溶接用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 卓上消耗品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 整備工具・収納(7)
- 梱包用品(6)
- オフィス家具(6)
- 保管用品(5)
- 防災用品(5)
- 建築金物(5)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- 安全用品(3)
- 安全保護具(3)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 進物(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- ホンダ(2,629)
- BIGM(丸山製作所)(357)
- スバル(152)
- ケナメタル(99)
- SKC(85)
- SKC(環境測定)(85)
- TAKIGEN(タキゲン)(82)
- メディアカバーマーケット(70)
- SMC(55)
- TDK(53)
- ニッサン(41)
- アメリカン電機(28)
- エスコ(27)
- ナンシン(27)
- NACHI(不二越)(25)
- 三桂製作所(24)
- ネオフレックス(23)
- omron(オムロン)(21)
- TRUSCO(15)
- ブランドをもっと見る
「kc 12」の検索結果

除錆剤(錆取り剤)
日本メカケミカル(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個(5L)当日出荷リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。 金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。 水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工により発生した錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。pH1以下外観微淡黄色透明液体危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
除錆剤(サビ取液)
日本メカケミカル¥36,980税込¥40,6781缶(20L)欠品中安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。 人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。 金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。 水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤色無色透明容量(L)20危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
紙樹脂ケースKC12-6023(無地)
cotta¥1,298税込¥1,4281枚(100枚)3日以内出荷仕様【オーブン】可寸法(mm)底60×高23色無地容量80cc耐熱温度(℃)180(30分以内を目安)
さび落とし 液体タイプ
(188件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(4L)当日出荷浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。 水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。用途鉄、鋼のさび落としに成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。質量(kg)4.88タイプ酸性危険物の類別非危険物
ポリロート(PE)
NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
ラストリムーバー
呉工業(クレ)(84件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(420mL)ほか当日出荷から翌々日出荷用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。特性強力使用温度範囲(℃)0~40主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質鉄
液体サビ落とし
鈴木油脂工業(SYK)(115件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本(4L)当日出荷錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的用途浸漬用サビ取り剤主な用途サビ落とし仕様燃焼性/なし揮発性/低い成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。タイプ濃縮pH1.05(20℃)引火点(℃)なし外観無色透明液体危険物の類別非危険物使用可能材質鉄
KC コネクタ(おす)
イハラサイエンス¥179~税込¥197~特価1個当日出荷から3日以内出荷材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ接続ねじ種類R
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)109タキゲンコード21297
ドラムバッグセット
KC¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷ドラムオールインワンバッグセット ・バスドラム用 x 1 (22" x 16"対応) ・フロアタム用 x 1 (16" x 16"対応) ・タムタム用 x 2 (12" x 11"、13" x 12"対応) ・スネアドラム用 x 1 (14" x 6 1/2"対応) ・シンバル用 x 1 (22"まで対応) ・ハードウェア用 x 1
カズー
KC¥719税込¥7911個5日以内出荷軽く口に入れながら声を発して演奏します。 子供のおもちゃとして、またはパーカッションとしても使えるカズー。飛び道具的な使い方で、ライブでもウケはよさそう??プレゼントとしても喜ばれる楽器です。色シルバー全長(cm)約12
カズー
KC¥309税込¥3401個5日以内出荷口に咥えながら声を出し振動させて演奏するカズー 発声によって音の高低をつける事がことができます 練習があまり必要ない簡単な楽器なので、お子様へのプレゼントにも最適色オレンジ全長(cm)約12
カズー
KC¥719税込¥7911個5日以内出荷軽く口に入れながら声を発して演奏します。 子供のおもちゃとして、またはパーカッションとしても使えるカズー。飛び道具的な使い方で、ライブでもウケはよさそう??プレゼントとしても喜ばれる楽器です。色ゴールド全長(cm)約12
ミュージックベルケース
KC¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷ミュージックベル・ハンドベル用キャリングケース 肉厚なクッションによりハンドベルを傷つけることなく収納・持ち運びができます 1マス 95mm x 140mm 、全12マス、ベルを最大24本収納可能 ショルダーストラップ付属 待望のミュージックベルケースが新登場! 持ち運びや保管に最適な最大24本収納可能なキャリングケースです。 一つずつの小部屋は9.5 X 14cmで、一般的なミュージックベルが収納可能。 また、A4サイズの楽譜が入るポケットを装備し、ショルダーストラップも付属しています。 タッチ式タイプのハンドベルも収納可能です。寸法(mm)700×335×100
アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)
TAKIGEN(タキゲン)¥787税込¥8661個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード31486
カズー
KC¥319税込¥3511個5日以内出荷口に咥えながら声を出し振動させて演奏するカズー 発声によって音の高低をつける事がことができます 練習があまり必要ない簡単な楽器なので、お子様へのプレゼントにも最適色レッド全長(cm)約12
カズー
KC¥309税込¥3401個5日以内出荷口に咥えながら声を出し振動させて演奏するカズー 発声によって音の高低をつける事がことができます 練習があまり必要ない簡単な楽器なので、お子様へのプレゼントにも最適色イエロー全長(cm)約12
チューブカプラ (KC~)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ
omron(オムロン)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から81日以内出荷制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション仕様ミラーコンタクト:有保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCAフレーム12A定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)動作電圧85%以下(閉路)接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2材質(接点)銀合金相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
ベースギター用レインコート
KC¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷ベースケース用のレインカバー レインカバーは付けたまま、ケースを背負うことが可能 サイズ(使用時):KRC-03B 約1230mm × 450mm × 125mm ポーチサイズ:KRC-03B 約 230mm × 175mm
カズー
KC¥309税込¥3401個5日以内出荷口に咥えながら声を出し振動させて演奏するカズー 発声によって音の高低をつける事がことができます 練習があまり必要ない簡単な楽器なので、お子様へのプレゼントにも最適色パープル全長(cm)約12
ラストオフ スーパー
ターゲット(47件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(400mL)ほか当日出荷プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など液性酸性(PH2)主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
カズー
KC¥319税込¥3511個5日以内出荷口に咥えながら声を出し振動させて演奏するカズー 発声によって音の高低をつける事がことができます 練習があまり必要ない簡単な楽器なので、お子様へのプレゼントにも最適色ブルー全長(cm)約12
アコースティックギター用ギグケース
KC¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷GB-AG1/NV は、キョーリツコーポレーションのアコースティックギター用ギグバッグ。軽量ナイロン素材と内部クッションにより、日常の持ち運びからレッスン・ライブ移動まで幅広く対応する実用モデル。 。・軽量ナイロン素材を採用し、扱いやすく持ち運びが容易。・内部クッション構造により、衝撃や擦れからギターを保護。・外ポケットを備え、弦・チューナー・譜面などの収納に便利。・ショルダーストラップ搭載で背負って移動可能。・標準的なアコースティックギターサイズに対応。・落ち着いたネイビーカラーで幅広いユーザーに適合。・品名:GB-AG1/NV。・ブランド:キョーリツコーポレーション。・カテゴリ:アコースティックギター用ギグバッグ。・用途:ギターの持ち運び・保管・レッスン・ライブ移動。・特徴:軽量ナイロン、内部クッション、外ポケット、ショルダーストラップ。・カラー:NV(ネイビー)。・JANコード:4534853912730
アコースティックギター用ギグケース
KC¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷GB-AG1/GMB は、キョーリツコーポレーションのアコースティックギター用ギグバッグ。耐久性のあるナイロン素材と内部クッションにより、日常の持ち運びからレッスン・ライブ移動まで幅広く対応する実用モデル。 。・軽量ナイロン素材を採用し、扱いやすく持ち運びが容易。・内部クッション構造により、衝撃や擦れからギターを保護。・外ポケットを備え、弦・チューナー・譜面などの収納に便利。・ショルダーストラップ搭載で背負って移動可能。・標準的なアコースティックギターサイズに対応。・ガンメタブラックの深みあるカラーリング。・品名:GB-AG1/GMB。・ブランド:キョーリツコーポレーション。・カテゴリ:アコースティックギター用ギグバッグ。・用途:ギターの持ち運び・保管・レッスン・ライブ移動。・特徴:軽量ナイロン、内部クッション、外ポケット、ショルダーストラップ。・カラー:GMB(ガンメタブラック)。・JANコード:4534853912839
カズー
KC¥309税込¥3401個5日以内出荷口に咥えながら声を出し振動させて演奏するカズー 発声によって音の高低をつける事がことができます 練習があまり必要ない簡単な楽器なので、お子様へのプレゼントにも最適色グリーン全長(cm)約12
カップホルダー
KC¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷ライブやスタジオ練習時の水分補給に活躍。ペットボトル・タンブラーを手元に。。 ライブやスタジオ練習時の水分補給に活躍。ボーカリストにオススメな便利グッズです。。 本体サイズ:14cm×12.5cm×8cm。内径:7.4cm。本体重量:約350g
...