274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ。すっきり収まる角型。割れにくく、優れた耐蝕性。内部が見やすく、洗浄も簡単・確実。簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます
材質PE(ポリエチレン) アズワン品番61-0469-89
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1個ほか
239 税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ 刃部硬度(HRC)50~55
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般の発泡スチロールより熱伝導率が低い30倍発泡スチロールを使用しています。 KC-2C~12はヒモ付で、持ち運びに便利です。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

V形防振ゴム KC 倉敷化工 動画あり
加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
形状V形 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm)208 半田コテ(W相当)15~60 質量(g)66 方式ガス触媒発熱方式 ホットブロー(℃)最大約650 使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電 ガス充填量(mL)14 熱出力半田コテ:最大 約450℃
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1個ほか
特価
319 税込351
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)カコウズミタンクKC-60
規格MS071EH-R60L 関連資料展開図1(1.15MB) 図解NoMS071EH-R(60L) 本体部品 カコウズミタンクKC-60_No.18、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.18
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

種別配線用遮断器 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

仕切板があり、長さの違うカテーテルをすっきりと整理・収納できます。 持ち手が付いているので、回診車にもセット可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×330/450 付属品仕切板(200×325mm) 材質多層発泡ポリプロピレン 高さ(mm)330/450 松吉医科器械コード24-4052-00
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

HSSキーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質SKH51
1本
64,980 税込71,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
種類ケースのみ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途簡易貯蔵用。簡易運搬用 トラスコ品番808-1274 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)400 高さ(mm)500 奥行(mm)400 容量(L)60
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

文字種別英字 寸法(mm)6 トラスコ品番228-5291 質量(g)2790
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

トラスコ品番494-6626 材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ 機能左右首振り、風量3段階調節
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
10,610 税込11,671
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬先ムクキーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質超硬 K10 表面処理ノンコート
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

文字種別英字 トラスコ品番509-9358 セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース 材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 質量(kg)2.8
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用 仕様補強2本 付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8深型収納ボックス×1 タイプスタンダード 収納量耐75kg 穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴) 収納容量(L)105 蓋材切断寸法586
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース)キーボックス
キーハンガーは脱着可能です。 扉はマグネットでピッタリ閉じます。 シリンダー錠の鍵は2本付いています。
ブラック 間口(mm)350 材質スチール 仕上アクリル焼付塗装
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準チェーンカップリング KANA(片山チエン) 動画あり
コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
種類本体のみ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
39,319 税込43,251
翌日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
62,980 税込69,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1068種類の商品があります)


キャットケージ、キャットタワー、収納が一つになった1台3役の隠れ家キャットランドケージです。ハンモック付きでケージの中でもゆったりくつろげます。ステップ付きなので、上り下りしやすいです。ゆったり過ごせるボックス付きで、トイレを隠せばお部屋をすっきりさせることができます。
耐荷重(kg)(約)6(棚板・ハンモック1枚あたり)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
18,360 税込20,196
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)消防用セラミックレザー手袋 KC-60
材質ケブラー繊維、ノーメックス、牛革 入数(双)10
1袋(10双)
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ木目キャビネット
ディスプレイ棚と扉付収納が一つになった収納シェルフです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。天板はメラミン樹脂加工で、熱や水に強く安心してお使いいただけます。ラック部分は小物や書類の他、レンジやケトルも置くことが出来ます。軽作業にも便利です。配線を通す開口部があり、コード類を通して使用できすっきりまとめられます。上部収納の天板、下部収納のキャビネット内棚板はどちらも収納物に合わせて調整できます。転倒防止ベルトを2か所取り付けるため地震対策にも役立ちます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。お客様組み立てとなります。HSR-625/HFRC-600など同シリーズ商品と同じ高さなので並べて使用可能です。
寸法(mm)【扉内可動棚】約558×234 質量(g)16800 耐荷重(kg)全体約50、上天板:約5、棚板:約5、可動棚板1枚あたり:約5、天板:約20、底板:約10 天板寸法(mm)約595×297(物が置ける範囲 :557×297)、上天板:約595×195 棚板間隔(mm)約276(※棚板を可動部下に設置した場合) 収納寸法(mm)【扉内内寸】約559×247×583 棚板寸法(mm)約556×187 開口部(mm)【配線】約200×20 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×297×1200
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。 本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
31,310 税込34,441
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

黒板を最大3枚収納でき、黒板以外も収納可能です。便利なポケット付きです。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PE防鳥網に比べ強さは約2~6倍あります。網の両端(耳糸)は高強力糸で補強してあります。巾18mのものについては、網の中央部も強力異色糸で補強してあります。網張りの目じるしにもなって便利です。網目は30m/m・20m/mと細かく防鳥効果は抜群です。
ブルー 関連資料(4.63MB) 適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/ブドウ/ブルーベリー/イチジク 対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
1枚
7,098 税込7,808
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スライドブッシュ KBKC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター角フランジ形 NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
44,704 税込49,174
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
54,980 税込60,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (842種類の商品があります)

TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
99,229 税込109,152
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)