43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC13.8 質量(g)170 出力電流(A)(連続)2、(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

キャンピングカーやバス・トラックなどでDC12Vカーエレクトロニクス製品が使えます。
入力電圧DV24V 出力電圧DC13.8V
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

基板実装垂直ソリッドステートリレー. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流が非常に低く、サージサプレッサを搭載しています。
仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 12 V dc最大電圧制御 = 30 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 30 V dc範囲 = SK極数 = 1ターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = バイポーラトランジスタリレータイプ = DCソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 12 → 60V dc寸法 = 43.2 x 10.2 x 25.4mm奥行き = 10.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

DINレール用の非プルアウト垂直リレー. DINレール用の非プルアウト垂直リレー あらゆるタイプの負荷を制御するためのリレーです。 これらのリレーは外部干渉への耐性に優れ、オフ状態漏洩電流が少なく、サージサプレッサを搭載しています。
仕様最大電圧制御 = 30 V最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小電圧制御 = 5 V電圧制御範囲 = 5 → 30 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 2 → 60Vターミナルタイプ = ねじ極数 = 1最小負荷電流 = 3 mAmm最大ターンオン時間 = 20ms RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
740 税込814
当日出荷

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KD-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CJ Series(CJ2KD10) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KD-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式2山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)136.7(100V)、136.7(200V)、133.3(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)1080 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KD-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
商社距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)122.7(100V)、122.7(200V)、119.7(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)970 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL傾斜天井
エコ商品
材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 遮光度15° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKD~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

東芝ライテック交換形DL一般形
エコ商品
仕様【HZ適合】50/60【器具取付け必要高さ】149【照射面距離】0.1【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)【配光角】広角タイプ【部品link1】LEDD-18003M-LS9【部品link2】LEEU-1003N-03【部品数量1・部品数量2】1 材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック 幅(mm)【器具】115 質量(kg)0.7 備考断熱施工不可 タイプ【配光角】広角タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V) 7.9(200V) 8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)【光束維持率】40000(光束維持率85%) 仕上ピュアホワイト反射板 保護等級IP20 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)130.3(100V)、130.3(200V)、127.1(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)【器具】1030 埋め込み寸法(mm)Φ100 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 遮光(°)15
1個
9,093 税込10,002
6日以内出荷

ナリカユニット交換形DL一般形
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) その他断熱施工不可、照射面距離:0.1、器具取付け必要高さは194mmです。 幅(mm)170 質量(kg)1.1 材質(本体)鋼板 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 部品番号LEDD-186000M-LS9×1、LEEU-1003L-03×1 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)105(100V)、105(200V)、102.4(242V) 材質(枠)鋼板 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)830 埋め込み寸法(mm)□:150 光色電球色 表面仕上げ反射板:梨地仕上げ、枠:ピュアホワイト 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 材質(反射板)アルミ カテゴリーベースダウンライト 配光タイプ広角タイプ
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
調光信号用端子台付、調光方式:PWM 照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 調光範囲約1%~100%
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DLセンサ付
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 幅(mm)169 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.2 調光方式PWM制御 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 遮光度15° 付加機能SL端子台/送り端子台付/人感センサー 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック、反射板:プラスチック 仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 調光率(%)5~100
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKD10 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCDUK) SMC CADデータあり
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDJ2KD10) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL白色深形
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック、反射板:鋼板 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 遮光度30° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL角形
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 幅(mm)170 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.1 調光方式PWM制御 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 遮光度30° 付加機能SL端子台/送り端子台付 周波数(Hz)50/60 材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質本体:鋼板、 枠: 鋼板、反射板:アルミ 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト、 枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角タイプ
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL銀色鏡面
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 遮光度15° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

東芝ライテック1000ユニット交換形DL角形
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:170 埋込穴(Φmm)□:150 質量(kg)1.1 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)8.1(100V)、8.0(200V)、8.3(242V) 入力電流(mA)83(100V)、43(200V)、38(242V) 保護等級IP20 遮光度30° 付加機能SL端子台/送り端子台付 適合周波数50/60Hz 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ グリーン購入法適合 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


東芝ライテック1000ユニット交換形DLグレアレス
エコ商品
電源ユニット内蔵(本体横出し)
ピュアホワイト タイプ広角タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V) 配光角度(°)30° 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)



日本紐釦貿易エイティスクエア
針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。
幅(cm)約110 混率(%)綿100
1枚
839 税込923
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)