カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(45)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 農業機械(14)
  • 制御機器(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • 医療(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd-22」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA720KD-22用] 替テープ エスコ

    [EA720KD-22用] 替テープ

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個(1個)
    翌日出荷
    [EA720KD-22用]替テープ。
    適合本体EA720KD-22用幅(mm)10全長(m)50目盛仕様メートル目盛最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)目盛種別片面
  • ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車

    ブレーキマスタシリンダキット

    ミヤコ自動車(72件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • 高齢運転者マーク マグネット 東洋マーク製作所

    高齢運転者マーク マグネット

    東洋マーク製作所(5件のレビュー)
    839税込923
    1袋(2枚)
    当日出荷
    タイプマグネット仕様反射
  • タイヤ空気圧センサー カシムラ

    タイヤ空気圧センサー

    カシムラ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
    セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Barコード長さ(m)(受信モニター側)約3送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります電源(送信センサー)CR1632電池×4個IP等級送信センサーバルブ:IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
  • ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ

    サンユーテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
  • 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    難燃性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    16,980税込18,678
    1巻(30m)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
  • USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラ

    USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224

    カシムラ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。 3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。 【別途必要なもの】 HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ 適合機種端末 MFi認証取得のLightningケーブル 出力5V1A以上のUSB-A電源
    材質アルミニウム/PVC樹脂ブラック質量(g)85電源(V)USB電源 5/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40オス形状USB-A
  • フレキ用水抜きユンオンカップ 大阪コネクター製造

    フレキ用水抜きユンオンカップ

    大阪コネクター製造
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    水抜きカップリングを相互に接続するためのカップリングでJF・MJF内に溜まった水をドレンする構造です。
  • 台付鉄片サドル 未来工業

    台付鉄片サドル

    未来工業
    2,998税込3,298
    1袋(20個)
    翌日出荷
  • 台付ステンレス片サドル 未来工業

    台付ステンレス片サドル

    未来工業
    4,798税込5,278
    1袋(20個)
    翌日出荷
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • 筆巻 呉竹

    筆巻

    呉竹
    269税込296
    1個
    当日出荷
    通気性がよく、穂先を傷める事がありません。
    材質寸法(mm)200×290×2
  • 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    難燃性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    6,498税込7,148
    1巻(10m)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
  • 角深型ステンレスポット ケニス

    角深型ステンレスポット

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • 台付ステンレス片サドル 未来工業

    台付ステンレス片サドル

    未来工業
    5,598税込6,158
    1セット(20個)
    翌日出荷
    管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
    付属品アンカープラグ(M5ビス付)規格アンカープラグ付
  • デッキプレート用 引出しコネクタ 未来工業

    デッキプレート用 引出しコネクタ

    未来工業
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    翌日出荷
    デッキプレート天井面への引出し等に使用します。 管を差し込むだけのワンタッチ型です。
    仕様デッキプレート用
  • ケーブル用ダクトパーツ オーム電機

    ケーブル用ダクトパーツ

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • 台付鉄片サドル 未来工業

    台付鉄片サドル

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
    寸法L(mm)42.2寸法D(Φmm)26台の高さ(mm)5適合管VE管22、薄鋼25、厚鋼22入数(個)20
  • カーデックス200/400シリーズ共用ポケット ケルン

    カーデックス200/400シリーズ共用ポケット

    ケルン
    899税込989
    1式(10個)ほか
    6日以内出荷
    独特の構造を持つペアポケットが1見開き+2面のユニークな機能を生み出します。 1患者のための2ポケットが一体になり、4面が使える独特の構造。 筆記性のよさと共に環境にも配慮して、メイン素材にはPET材を使用しています。
  • 201x149x39mm パーツケース(クリアー) エスコ

    201x149x39mm パーツケース(クリアー)

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。
    仕様仕切り板:12枚エスコ品番EA508KD-22材質コーポリマー厚さ(mm)2寸法(mm)201×149×39ブルー/クリア外寸(mm)201×149×39内寸(mm)190×96×24/34仕切板12仕切数(個)(最大)16仕切りあり
  • USB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222 カシムラ

    USB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222

    カシムラ
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。 解像度2160pの4K/60Hzまで対応。 映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。 ※充電用ケーブルや充電器は付属していません。 Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。 ※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。 ケーブル長、約2mのロングタイプ。
    仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)材質PVC、ABS樹脂ブラック質量(g)75ケーブル長(m)HDMIタイプA~Type-Cオス:約2最大解像度2160p 4K/60Hz動作温度範囲(℃)0~35オス形状USB-C
  • 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    難燃性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    8,998税込9,898
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
  • 巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) エスコ

    巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個(1個)
    翌日出荷
    JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。
    幅(mm)10質量(kg)1.12全長(m)50材質(ケース)ABS樹脂最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50(20℃)位置測定開始:A
  • くみたてそう工業用 ナショナルマリン

    くみたてそう工業用

    ナショナルマリン
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    メッキ液 他薬液用予備水槽として。 工業廃液等予備水槽として。 設備洗浄用水槽として。 組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。 ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。 オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
  • Bluetooth FMトランスミッター フルバンド USB2ポート 自動判定 カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッター フルバンド USB2ポート 自動判定

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    FMトランスミッターと充電ポート付属
    材質(本体)PC接続端子USBBluetooth対応
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
  • USB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225 カシムラ

    USB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225

    カシムラ
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
    材質アルミニウム/PVC樹脂ブラック質量(g)115ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40メス形状HDMI(タイプA)
  • メッセンジャー鋼 ドラム巻 東京富士商会

    メッセンジャー鋼 ドラム巻

    東京富士商会
    83,980税込92,378
    1箱(300m)ほか
    3日以内出荷
    45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
  • 台付ステンレス片サドル 未来工業

    台付ステンレス片サドル

    未来工業
    4,998税込5,498
    1セット(20個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
    材質ステンレス製入数(個)20
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • (120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)

    (120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    949税込1,044
    1袋(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
    トラスコ品番224-7409材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:20.4寸法A(mm)22.6適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)20.4キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)20.6寸法A22.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • グランデコランダーKD カンダ[厨房用品]

    グランデコランダーKD

    カンダ[厨房用品]
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    Wメッシュ仕様。
    材質18-8ステンレス外寸(mm)Φ0.5(8メッシュ)内寸(mm)Φ0.32(12×24メッシュ)
  • ケイフレ90MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ90MSコンビカップ

    三桂製作所
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 220kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD2203X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 220kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD2203X

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)220定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • ポンプユニット フューエル 16700MKKD22 ホンダ

    ポンプユニット フューエル 16700MKKD22

    ホンダ
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
  • SW COMP,ST ENG ST   35134MKKD22 ホンダ

    SW COMP,ST ENG ST 35134MKKD22

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • ケイフレ90MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ90MSコンビカップ

    三桂製作所
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 32 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ 補助接点 4 の CO 接点数 機械的寿命 15000 電気的寿命: 6000
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3KD2●電流 Max:32A●コード番号:218-3165アズワン品番65-7801-72