曜日別特売

難燃性VE被覆フレキチューブ

難燃性VE被覆フレキチューブ - 日本シーム工業

セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております
サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)
サイズ16以上はインターロック構造で製管されております
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています

12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81367076KD-12 乱尺1巻(10m)
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367250KD-28 乱尺1巻(10m)
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367356KD-104 乱尺1巻(1m)
13,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367381KD-36 乱尺1巻(10m)
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367505KD-82 乱尺1巻(5m)
35,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367575KD-42 乱尺1巻(10m)
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367670KD-16 乱尺1巻(10m)
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367740KD-70 乱尺1巻(5m)
28,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367749KD-92 乱尺1巻(10m)
106,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367758KD-54 乱尺1巻(10m)
31,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367776KD-10 乱尺1巻(10m)
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
81367871KD-22 乱尺1巻(10m)
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81367076KD-12 乱尺82492256KD-12 乱尺KD-12 乱尺 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82492256難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367250KD-28 乱尺82428581KD-28 乱尺KD-28 乱尺 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82428581難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
9,298
税込10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367356KD-104 乱尺82492186KD-104 乱尺KD-104 乱尺 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82492186難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(1m)
9,298
税込10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367381KD-36 乱尺82492211KD-36 乱尺KD-36 乱尺 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82492211難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367505KD-82 乱尺82492229KD-82 乱尺KD-82 乱尺 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82492229難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(5m)
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367575KD-42 乱尺82492281KD-42 乱尺KD-42 乱尺 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82492281難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367670KD-16 乱尺82428565KD-16 乱尺KD-16 乱尺 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82428565難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
5,398
税込5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367740KD-70 乱尺82428590KD-70 乱尺KD-70 乱尺 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82428590難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(5m)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367749KD-92 乱尺82492265KD-92 乱尺KD-92 乱尺 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82492265難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367758KD-54 乱尺82492220KD-54 乱尺KD-54 乱尺 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82492220難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367776KD-10 乱尺82492195KD-10 乱尺KD-10 乱尺 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82492195難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81367871KD-22 乱尺82492247KD-22 乱尺KD-22 乱尺 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82492247難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業1巻(10m)
6,498
税込7,148
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする