25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5908種類の商品があります)

ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!
用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ! 仕様部分防錆処理済み
1セット(2枚)
5,200 税込5,720
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KD32) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKD~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KD32) SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


側溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング 材質SS400 タイプ側溝用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
6,398 税込7,038
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


横断溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
6,398 税込7,038
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


デジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セット
1個
999 税込1,099
13日以内出荷

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KD~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KD32-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,898 税込10,888
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式2山クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
7,731 税込8,504
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2KD SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式2山クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
8,038 税込8,842
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5130種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB1K~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


MD Series(MDB1KD32) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本紐釦貿易エイティスクエア
針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。
幅(cm)約110 混率(%)綿100
1枚
839 税込923
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷