20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
無色透明(液体) 絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm) 外観無色透明液体 誘電正接 50Hz0.0001以下 体積抵抗率(Ω・m)1T以上
1缶(1kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオイル
RoHS
耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに 成分ジメチルシリコーン 無色透明 タイプ液状 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.2L RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別信越化学
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm) 外観無色透明液体 誘電正接 50Hz0.0001以下 危険物の類別第四類 体積抵抗率(Ω・m)1T以上 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオイル
密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
1個(1kg)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番6-376-01 使用温度範囲(℃)-50~180℃ 成分ジメチルポリシロキサン TGK品番940-18-18-21 トラスコ品番126-1231 主成分LPG 耐熱温度(℃)250 粘度1000cs 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
引火点(℃)315以上 外観無色透明液体 流動点(℃)-50以下 屈折率1.403(25℃) 危険物の類別指定可燃物 粘度指数0.61 表面張力(mN/m)21.3(25℃)
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

無色透明。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。化学的に極めて不活性で安定性があります。一般用。ジメチル系。
使用温度範囲(℃)-40~200 容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1セット(1kg)
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に 成分シリコンオイル 無色透明 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-50~+250 容器仕様PETノズル 粘度100CS 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
649 税込714
当日出荷

高温用シリコーンオイルです。
用途開放系熱媒オイルに適しています。 透明 容量(kg)1 質量(kg)1.1 トラスコ品番423-7609 材質メチルフェニルシリコーンオイル 粘度(C/S)400 容器 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
14,980 税込16,478
当日出荷

等級化学用 CP 化学式Al2O3 濃度(%)98~99 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-34 特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号1344-28-1 別称ふっとう石
1本(500g)
2,798 税込3,078
当日出荷

従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。 スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。 液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。 液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
材質(外槽)Al、(内槽)SUS
1個
114,980 税込126,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(1L)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
比重0.965(at25℃) 引火点(℃)300以上(オープンカップ) 粘度(cSt)100(at25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(1kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考
材質ほうけい酸ガラス 型式150mL
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

関連キーワード