53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キングコーポレーション角0マチ付き封筒パックオリンパス
エコ商品
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
仕様マチ付き トラスコ品番856-0532 幅(mm)287 サイズ角0 高さ(mm)40 質量(g)520 奥行(mm)382 エコマーク認定認定 2018年トラスコ掲載ページ10 0391 エコマーク認定番号18 112 262
1セット(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
仕様マチ付き トラスコ品番856-0533 幅(mm)240 サイズ角2 高さ(mm)35 質量(g)400 奥行(mm)332 エコマーク認定認定 2018年トラスコ掲載ページ10 0391 エコマーク認定番号18 112 262
1セット(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金 タイプ裏止めハンドル 種類取手・引手 仕上クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キングコーポレーション角A3(120) 箱貼
エコ商品
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
仕様マチ付き トラスコ品番856-0531 幅(mm)310 サイズ角A3 高さ(mm)40 質量(g)610 奥行(mm)430 エコマーク認定認定 2018年トラスコ掲載ページ10 0391 エコマーク認定番号18 112 262
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

キングコーポレーション角形2号箱貼120g テープテープ付
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
仕様マチ付き、テープのり付き トラスコ品番856-0534 幅(mm)240 サイズ角2 高さ(mm)35 質量(g)430 奥行(mm)332 2018年トラスコ掲載ページ10 0391
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質S-50C
1セット(3個)
30,980 税込34,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

用途往復運動用ダストシール 材質ニトリルゴム(NBR) 型式DKH
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

梁成は150mm~300mmの6種類、梁幅は105mm、120mmの2種類をご用意しています。
用途大引梁(寒冷地仕様)と横架材を接合する金物です 材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)3.2
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5 適合ドライバーTPDR-68A RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39 パルス数1P/(1回転)R 適合ドライバーTPDR-68A 出力相A・B相 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 エンコーダ種類磁気式
1個
9,598 税込10,558
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39 パルス数1P/(1回転)R 適合ドライバーTPDR-68A 出力相A・B相 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 エンコーダ種類磁気式
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
特価
1,890 税込2,079
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等 ちょう度2号 ちょう度範囲(1/10mm)265~295 使用温度範囲(℃)-15~130 容器色グリーン系 キャップ色黄色 種類リチウム 淡褐色 番手No.2 増ちょう剤リチウム石けん 基油精製鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 特性潤滑性 危険物の性状非水溶性 商品タイプリチウムグリース
1箱(85mL×30本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)