カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 自動車補修部品(9)
- 作業工具(9)
- バイク部品(3)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(1)
- brembo(1)
- Kawasaki(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- KSフィルター(5)
- NAKATAKI(10)
- NTB(1)
- NTツール(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SUN(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- サンワサプライ(1)
- 三鈴工機(1)
エコロジープロダクト
「kh6-03」の検索結果

チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニバーサルエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥9,890~税込¥10,879~1袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニバーサルエルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
スチール製重荷重用固定脚 KH型支持脚
三鈴工機¥9,998税込¥10,9981台10日以内出荷ローラコンベヤ用のスチール脚です。重荷重および超重荷重用です。用途重荷重フリーローラコンベヤ用固定脚材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1239
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。全長(mm)100タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケット 3KH
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥639税込¥7031個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
ロングヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番396-4477セット内容3KH- 04L、05L、06L、08L、10L、12L質量(kg)0.5
ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷トラスコ品番396-4469セット内容3KH-03、04、05、06、08、10質量(g)330
ロングヘキサゴンソケット(マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仮締め専用です。強力タイプです。仕様マグネット付全長(mm)100差込角(mm)9.5
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
幅狭バケット(フラットタイプ)
NAKATAKI¥70,980税込¥78,0781個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200色ブラック
クイックヒッチ
NAKATAKI¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
スケルトンバケット
NAKATAKI¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント
幅狭バケット(平爪タイプ)
NAKATAKI¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
ブレーキディスク
brembo¥16,915税込¥18,6071箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ヘキサゴンソケット 3KH HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥749~税込¥824~1個5日以内出荷インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
油圧回転式ハサミ
NAKATAKI¥929,800税込¥1,022,7801個8日以内出荷グラップルが物をつかみ全周回転して現場作業を効率UP!用途バックホー用アタッチメント付属品スパナ、油圧ホース5本、ピン2本、ブッシュ4個配管共用(往復)
ディオ系 軽量クラッチアッセン(3枚仕様)
ALBA(アルバ)¥5,298税込¥5,8281セット欠品中余分な部分を肉抜きし軽量化を計り、高回転時のクラッチミート向上とアイドリングからクラッチミート迄のレスポンスを向上しました。メーカーHONDA適合車種(AF18)ディオ AF18、(AF25)ディオSP、(AF27)スーパーディオ、(AF28)スーパーディオSR、(AF28)スーパーディオZX、(AF35)ライブディオZX、(AF34)ライブディオ(AF34-1000000~3299999)、(AF35)ライブディオSR(AF35-1000000~2199999)、(AF35)ライブディオST(AF35-1000000~2199999)、(AF24)タクト、(AF30)タクト、(AF31)タクト、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50、(HF02)ブロード50、(HF02)キャビーナ50、(AF42)ジョーカー50、(DD50)SYM、ジャイロキャノピー(AF09)スーパータクト、パックスクラブ、イブパックス/S、(AF52)ジュリオ、(AF62)ディオチェスタ(4ST)、(AF68)ディオチェスタ(4ST)、(AF61)トゥデイ(Today)、(AF67)トゥデイ(Today)(TD01)ジャイロX TD01-1400001~(TA01)ジャイロアップ主な適合車種ジョグ系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EV/2JA/2TA/3KJ/3RY/3YK7-9/A/B/5BM/3YK1-6/3YK1-6/3YK1-6/3YKB/3RY3/5GD1/3YJ/5KN/5SU1-2/5PT/5SW/5EM/3CP/3WF/5XN1)、(4JP/4LV)アプリオ/EX/TYPE-II、(5AU)ビーノ適合排気量(cc)50
油圧式ハサミ
NAKATAKI¥389,800税込¥428,7801個8日以内出荷解体現場・工事現場・林業など沢山の現場で活躍!用途バックホー用アタッチメント参考品番CAT(参考機種)【ピン径35MM】ME30 MM30CR MM30SR-1 MM30SR-2 MM30SR-3 MS030 MS035(6002~) MX35 MXR30 MXR35【ピン径40MM】303.5 304 030ESR 030SR 040ESR 040SR 303CCR 303CR 303CSR 303ECR 303SR 304CR 304CSR ME35 ME40 ME45 MM30 MM30B MM30T MM35 MM35T MM40CR MM40SR MM40T MM45 MM45B MM45T MS030-1 MS035(~6001) MS03M(2001~5000) MS040(E5C-03162) MS040(新型) MS04M-1 MS04M-2 MS04M-3 MX45 MX55 MXR50 MXR55【ピン径45MM】050SR 304CCR 304CR 305CCR 305CR 305E2CRIHI(参考機種)【ピン径35MM】IS30F IS30FX IS30G IS30GX IS30GX2 IS30GX3 IS30LE IS30S-2 IS30UJ IS30V4 IS30VX IS30VX3 IS32J【ピン径40MM】IS015 IS35F IS35F-2 IS35G IS35GX IS35J IS35JX IS35S IS35UJ IS38UJ-2 IS40UJ【ピン径45MM】IS018 IS40F IS40F2 IS40G IS40GX IS40GX-2 IS40GX-3 IS40JX IS40NX IS40S IS40S-2 IS45J-1 IS45J-2 IS45NX IS45UJ IS50VXクボタ(参考機種)【ピン径40MM】K030 K035 K038 KH030 KH033 KH30SRG KH70 KH90 KX030 KX033 PC RX301 RX302 RX303 RX305 RX306 RX403 RX405 RX406 U30-5 U30-6α U35-3 U35-5 U35-6 UHM15【ピン径45MM】FX045 K040 K045 KH040 KH045 KH045HG KX045 RX501 RX502 RX503 RX506 U40-3 U40-3S U40-5 U45 U50-3コベルコ(参考機種)【ピン径35MM】SK30SR(ビートル) SK30SR-1 SK30UR-1 SK30UR-2【ピン径40MM】SK032 SK035 SK035-2 SK30SR-2 SK30SR-3 SK30SR-5 SK30SR-6 SK30SR-7 SK30UR-3 SK30UR-5 SK30UR-6 SK35SR-1 SK35SR-2 SK35SR-3 SK35SR-5 SK38UR【ピン径45MM】SK042 SK045 SK045-1 SK045-2 SK045クーペ SK40SR(~PH1999) SK40SR-1(PH2001~) SK40SR-2 SK40SR-3 SK45SR(ビートル) SK45SR-2 SK45SR-3 SK50SR-5 SK50UR-1 SK50UR-2 SK50UR-3コマツ(参考機種)【ピン径35MM】PC30-1 PC30-2 PC30-3 PC30-5 PC30-6 PC30FR(11001~) PC30MR-3 PC30MR-5 PC30UU-3 PC30UU-5 PC30UU-6 PC38UU-1 PC38UU-3【ピン径38MM】PC30FR古いタイプ PC40FR【ピン径45MM】PC40-1 PC40-1(4501~) PC40-2 PC40-3 PC40-5(~6000) PC40-6 PC40-7 PC40-7アバンセR PC40MR PC40MR-2 PC40MR-3 PC45-1アバンセR PC45MR PC45MR-1 PC45MR-5 PC45R-8 PC50FR PC50MR-2 PC50UD-2(モノブーム) PC50UU-1(~8000) PC50UU-2(8001~)ハニックス(参考機種)【ピン径35MM】H30 N350 N360 S&B300【ピン径40MM】H45 N41 N45 N450-1(N4540051~0126) N450-2(N4540127~) S&B30 S&B30R S&B30S S&B30S-2 S&B480 S&B500 S&B550 S&B580SR参考品番 ヤンマー(参考機種):【ピン径35MM】B3U B3U-3 YB30【ピン径38MM】B-3 B30U B32 B3-2 B32-2 B3-3A B3-5B B3-6A B37 B3-7 B37-2 B37U B37UZ B-3M B3Σ-5 B3Σ-6 B3Σ-6A B4-7 B4Σ VIO30 VIO30 VIO30-1 VIO30-5 VIO30-6 VIO35-1 VIO35-3 VIO35-5 VIO40 VIO40(注:VIO40-1はGV-20) YB301 YB351 YB401 スーパーVIO30-1 スーパーVIO30-3【ピン径40MM】B30U-PR1 B40U【ピン径45MM】B5 B50-1 B5X VIO40-1 VIO40-2 VIO40-5 VIO40-5B VIO45 VIO50 YB1600 YB1800 YB40 YB45 YB451VX YB501住友建機(参考機種)【ピン径35MM】LS900FXJ SH30UJ SH30UJ-2 SH30UJ-3【ピン径38MM】S90EJ【ピン径40MM】S100 S100F2 S100F3 S100FX S100FX2 SH32J SH35J【ピン径45MM】SH45J日立(参考機種)【ピン径35MM】EX30UR-3【ピン径40MM】EX50UR EX50URG ZX30U-2 ZX30U-5B ZX30UR-2 ZX30UR-5B ZX35U ZX40UR-5A ZX40UR-5B【ピン径45MM】EX40-1(1B7-00101~) EX40-2(1B8-0351~) EX40G EX40G-2 EX40U EX45 EX45-2 EX50U-1 UH-M20 ZX40U-1 ZX40U-2 ZX40U-5B ZX50U-1 ZX50U-2北越(参考機種)【ピン径40MM】AX30【ピン径45MM】AX40 AX40U-3 AX45 AX50U-6B付属品・バケットピン2本・ブッシュ4個・スペーサーシム(必要な場合のみ)・ツールボックス・油圧ホース2本※ワンタッチは付いておりません全長(mm)1170質量(kg)160色レッド板厚(mm)12アーム寸法(mm)幅:135~201最大開口(mm)幅:1050ピン径(Φmm)35・38・40・45・50クラス(t)3.0~5.0ピン間距離(mm)220(取付許容範囲170~230mm)
小割機パクラー
NAKATAKI¥1,023,000~税込¥1,125,300~1個8日以内出荷コンクリートやアスファルト破砕に最適!用途バックホー用アタッチメント付属品スパナ、六角レンチ、油圧ホース2本、ピン2本、ブッシュ4個、※ワンタッチは付きません
工事物件タップ
サンワサプライ¥5,698税込¥6,2681個17日以内出荷6個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。 パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルVCTコードマグネットありプラグ形状ハーネスプラグ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら