カテゴリ
- 電気材料(15)
- KIV(10)
- 固定用ケーブル(2)
- 船舶用品・漁業資材(37)
- バッテリー・電装(2)
- 電動工具(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- KHD(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- オーナンバ(1)
- 品川電線(1)
- タツタ電線(2)
- マリンテック(22)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(18)
- 日動工業(3)
- ダイソン(1)
- 三桂製作所(1)
- カメダデンキ(1)
- ヤンマー(1)
- 堺電業(1)
- 共立電子産業(1)
- SIS(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・KHD・フジクラ・ダイヤケーブル・オーナンバ・品川電線・タツタ電線・マリンテック・ONE GAIN(ワンゲイン)・日動工業・ダイソン・三桂製作所・カメダデンキ・ヤンマー・堺電業・共立電子産業・SIS・古河電工メタルケーブル
「kiv8」の検索結果

KIV 8SQ
品川電線¥45,980税込¥50,5781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)57芯数単芯公称断面積(mm2)8シールド無絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。規格JIS C 3316、E種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥179,800税込¥197,7801巻(300m)当日出荷から61日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法
KIVケーブル 赤
マリンテック¥999税込¥1,0991式6日以内出荷柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60色(絶縁体)赤導体裸軟銅線(より線)規格/略称KIV
KIVケーブル 黒
マリンテック¥999税込¥1,0991式6日以内出荷柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60色(絶縁体)黒導体裸軟銅線(より線)規格/略称KIV
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥4,998税込¥5,4981巻(10m)翌々日出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
チェーン式ロールスクリーン 遮光
SIS(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷日光を遮断する遮光性のロールスクリーン。遮光等級1級の遮光性能で、遮光率は99.99%以上!。コード式に比べて操作の負荷が少なく、高さの微調整も簡単。取り付け方法は、「天井付け」「正面付け」ができ、カーテンレールへの取り付けも可能です。ホワイト,カフェ,ブラウンの3カラーからお部屋にあった色を選択できます。材質アルミニウム、ポリエステル
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
耐熱プラント用ケイフレックス
三桂製作所¥63,980税込¥70,3781個(10m)10日以内出荷Type KIV は、一般プラント用の耐候の平滑形のケイフレックスです。一般プラント廻り、自動化機械等の引張強度のかかる固定配管にご使用下さい。適度の機械的強度と優れた柔軟性によりS字配管、U字配管はもちろんのこと、振動する配管にご使用下さい。高耐油性が必要の場合は、Type KPF、耐寒性が必要の場合はType KIC、耐熱性が必要の場合は、Type KIH をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-30~90配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐候IP等級IP67
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥72,980税込¥80,2781巻7日以内出荷から9日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)種類電力ケーブル
両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット
共立電子産業¥3,798~税込¥4,178~1セット欠品中KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,398~税込¥2,638~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブル
ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷太さ8SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R8-10とR8-S4を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器(SBC-001B SBC-004)とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。用途走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続する為サイズ8SQ規格寸法(mm)8耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)80芯線直径(Φmm)4.23
ADS-80A付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,998~税込¥5,498~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。機器同士の延長コード代わりにも使える。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに!型式ADSC8.0-1/2/5/10コネクタアンダーソン:65A・~600V
8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,998~税込¥2,198~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,998~税込¥2,198~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥3,798~税込¥4,178~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。丸型端子(R8-8)付きなのでバッテリー接続などに使いやすい。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能用途丸型端子付きで便利!自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに型式ADS8.0-R1/R2/R5/R10コネクタアンダーソン:65A・~600V端子丸型:R8-8
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,498~税込¥1,648~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥3,500~税込¥3,850~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
ボディアース専用万力型アース アース万グリーン
堺電業¥8,998~税込¥9,898~1組当日出荷から6日以内出荷リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。 重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。 電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適本体質量(g)(万力)300最大挟み能力(mm)40電線接続方法圧着
14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1式6日以内出荷100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,398~税込¥4,838~1式6日以内出荷120Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R22-10(M10用)、片側 R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
手動巻アースリール
日動工業¥35,980税込¥39,5781台当日出荷質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×230×310電線長さ(m)20被覆外径(mm)6.1コード種類KIV8mm2×1芯巻取形式手動巻き
5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,298~税込¥1,428~1式6日以内出荷50Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル5.5SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R5.5-10(M10用)、R5.5-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~50ケーブルKIV5.5SQ 赤黒2本セット
ブースター付全自動充電器
日動工業¥149,800税込¥164,7801台当日出荷12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)質量(kg)13.3電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)出力電圧(V)12/24容量(kVA)1.5(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2使用環境温度(℃)0~40保護機能サーキットブレーカー20AケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A電線仕様-太さ(mm2)1.25充電時間(時間)6~20アズワン品番64-8407-64
急速充電器
日動工業¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電線仕様-長さ(m)2使用環境温度(℃)-5~40保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタットケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付適合バッテリー12V/24V
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 1m
マリンテック¥2,498税込¥2,7481式6日以内出荷KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
22SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,398~税込¥4,838~1式6日以内出荷120Aまで! BLPシリーズと各種装備の接続にはこれ!。KIVケーブル22SQ。端子は丸型端子(R22-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!規格【丸型端子】R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV 22SQ 赤黒2本セット
ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,198~税込¥4,618~1式6日以内出荷KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
Dyson ハンディ掃除機 V8 Focus Clean(TM)
ダイソン¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷ダイソンのハンディクリーナーHH15(Dyson V8 Focus Clean)は、「ハンディでも妥協しない吸引力」を求める人に向けたモデルです。毎分最大約10万回転のデジタルモーターと独自のサイクロン技術により、微細なホコリやダニ由来の汚れまでしっかり吸引し、使い始めからゴミが溜まるまでパワーが落ちにくいのが特徴です。付属の毛絡み防止スクリューツールは、髪の毛やペットの毛が絡みにくく、布団・ソファ・車内などの掃除に最適。最長約40分の運転時間で、気になる場所をまとめて掃除できます。ゴミ捨てもワンタッチで、ホコリに触れにくい設計です。「リビングの食べこぼし」「寝具のケア」「車内清掃」などにおすすめのハンディ掃除機です。セット内容Dyson V8 Focus Clean (HH15)、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、スクラッチフリーソフトブラシ、延長ホース、アジャスタブル隙間ノズル、充電器性能2 Tier Radial(TM) (ティアーラジアル) サイクロンテクノロジー寸法(mm)144×404×208本体質量(kg)2.15使用時間(分)最長40充電時間(時間)5
SP700-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥9,098税込¥10,0081セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2適合SP700-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 10m
マリンテック¥23,980税込¥26,3781式6日以内出荷KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)10ケーブルKIV 5.5SQ
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 2m
マリンテック¥4,898税込¥5,3881式6日以内出荷KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)2ケーブルKIV 5.5SQ
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 5m
マリンテック¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)5ケーブルKIV 5.5SQ
SP3000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP3000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP3000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:500A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP3000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応