86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番438-7180 セット内容ホルダ(889/4R)/ラピッドアダプターユニバーサルビットホルダ/先端ビット(-)0.6×4.5、(-)1.0×5.5、(-)1.2×6.5、(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3 種類セット品 商品構成セット品
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ 動画あり
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 刃厚(mm)約1.5 穴径(Φmm)25.4 材質SK85(SK5)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーサクラフトの補充用インクです。消しゴムはんこ作家、雑貨クリエーターのこまけいこさんとツキネコがコラボレーション。リネンやコットンに映えるおしゃれな色たちです。バッグに、Tシャツに、オリジナルデザイン。布ににじまず、くっきり。アイロンで洗濯OK。
用途布、木(無塗装)、普通紙、和紙、皮革(ヌメ)、素焼き(テラコッタ) などの吸収面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×19×67
1個(20mL)
399 税込439
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体・中フタ・ネット止めリング)ポリプロピレン、(ネット)ポリエチレン 質量(g)41 本体寸法(mm)115×69×69
1個
139 税込153
当日出荷

通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。 遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。 判読性が一般的オレンジよる高い。 表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。
取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート(蛍光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)エビ 刈払機用チップソー KK255
斜め45度にチップをロー付けして接着面積を増やし強度をアップしました。
用途草刈り・下刈り兼用。 外径(Φmm)255 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 トラスコ品番372-2180 質量(g)580 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 刃数(p)40 材質(刃)超硬チップ
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒔絵×キティをテーマにしたツメキリ。あめ×キティ。Mサイズ、ダース函入り。 ※監修中につきデザイン等が変更される場合があります
1本
679 税込747
5日以内出荷

用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業 長さ(mm)255 幅(mm)120 高さ(mm)48 適合用途玄関・タイル掃除
1個
589 税込648
5日以内出荷

さびが出てはいけない接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業、特に酸系の材料に最適です。
用途接着剤、モルタル、その他材料を均等に延ばし作業でコテが錆びない作業に 板厚(mm)0.5 材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス鋼・0.5
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大成ファインケミカル菌対空間
紫外線の力で綺麗な空間を作ることが出来ます。低コスト・工事不要・簡単設置が出来る商品です。
用途食品工場や仮設事務所、窓のない会議室や空気が淀みやすい場所に使用頂けます。 幅(mm)605 高さ(mm)128 奥行(mm)92 質量(kg)約1.7 電源AC100V 点灯方式インバーター 消費電力(W)(50/60Hz)22/23 風量(m3/min)0.74 ランプGL-15 紫外線出力(W)4.9
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

シャープな切れ味 ステンレス刃ハローキティのデザインが入ったニュースタンダードツメキリ。キティチャーム付き。Sサイズ。
材質【刃部】ステンレス刃物鋼【テコ】強化ナイロン【カバー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ストッパー】ポリプロピレン(抗菌剤含有)【ヤスリ】ステンレススチール サイズ(mm)50×17×135
1個
749 税込824
8日以内出荷

カネ三油焼角鏝
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に 材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業 長さ(mm)255 幅(mm)120 高さ(mm)48 適合用途洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
1個
589 税込648
5日以内出荷

イマオコーポレーションKK ステンレスナールドノブ
本製品にローレット加工は施されておりません。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)電解研磨
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールポイントにより、斜めの位置から作業できます。ハンドルはエルゴノミクスデザインです。
用途自動車、機械整備、DIYT等一般作業
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハウスビーエムスカイ豆刈く~ん
埋込チップで耐久性抜群です。(330mmまで) 内径まわりのピンホール加工で、各社機械に対応しています。(330mmまで)
用途小豆、大豆の刈採り作業に 穴径(Φmm)25.4 使用機械豆刈機(テーラー、乗用、ロークロップ等)
1枚
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡塗工により粘着力の低下を抑制します。柔らかい粘着剤を採用しており皮膚の凹凸にフィットし剥がれにくいです。オイル成分の配合により剥離刺激を低減します。
ベージュ テープ長さ(m)4.5 テープ種類キネシオロジー
1箱(12巻)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400 表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ
1枚
24,980 税込27,478
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格:DC5A 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:9mm カラー:レッド
1袋(2個)
541 税込595
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400 表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ
1枚
22,980 税込25,278
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションロングナールドノブ(オネジタイプ)
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)ブラック
1個
301 税込331
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400 表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ
1枚
13,980 税込15,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハローキティのデザインが入ったニュースタンダードツメキリ。
仕様●サイズ:S●パッケージサイズ:140×60×21mm●重量:29g アズワン品番65-8921-90
1個
529 税込582
8日以内出荷

ステンレス製でさびにくく、切れ味も優れた日本製のツメキリです
サイズM
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400 表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ
1枚
11,980 税込13,178
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きなルーペで刃先が拡大されるので見やすくなっている爪切り
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1個ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハローキティのデザインが入ったニュースタンダードツメキリ。
仕様●サイズ:M●パッケージサイズ:141×60×23mm●重量:48g アズワン品番65-8921-91
1個
579 税込637
8日以内出荷



Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板蹴込板直部用WY
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 長さ(mm)1200 幅(mm)240 厚さ(mm)2.7 ホワイトオーク柄 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1枚ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板蹴込板直部用GT
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 長さ(mm)1200 幅(mm)240 厚さ(mm)2.7 グレージュヒッコリー柄 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1枚ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板蹴込板直部用ET
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 長さ(mm)1200 幅(mm)240 厚さ(mm)2.7 ウォッシュドオーク柄 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1枚ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板蹴込板直部用CY
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 長さ(mm)1200 幅(mm)240 厚さ(mm)2.7 チェリー柄 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1枚ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板蹴込板直部用CT
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 長さ(mm)1200 幅(mm)240 厚さ(mm)2.7 カームチェリー柄 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1枚ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)