27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。
用途各種作業ロープに
1個
64,980 税込71,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。 材質SCM435 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1608種類の商品があります)

材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂 質量(kg)11.5 ドリル径(Φmm)16 ねじの呼びW3/8 埋設深さ(mm)(有効)32.5 引抜強度(kN)(平均)14.6
1セット(300個)
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂 ドリル径(Φmm)16 質量(kg)1.9
1セット(50個)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品サイズ:幅65mm×高さ120mm×奥行2mm。重量:4g
仕様内容量:3種セット アズワン品番65-3349-04
1セット(3個)
189 税込208
7日以内出荷






LION (ライオン事務器)小物ロッカー
エコ商品
持ち込み禁止物の収納や小物の収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。スマートフォン、ポーチ、小物まで様々な収納に対応します。
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト) ホワイト 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×260×130 内筒交換錠 グリーン購入法適合 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)160×260×130
1台
279,800 税込307,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)小物ロッカー
エコ商品
持ち込み禁止物の収納や小物の収納など、目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト) ホワイト 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×260×130 グリーン購入法適合
1台
399,800 税込439,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。
適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品) 質量(kg)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240 入数1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。つや消しのテープ表面により乱反射しません。写真写りの良い目盛仕様です。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-30K●テープサイズ:全長/30m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):295×205×120mm●重量:2.87kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:1mアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。 アズワン品番65-9273-17
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

小柄な私のジャストパートナー!ひと回り小さい三輪自転車・リチウムイオンバッテリー:HB-BAJ05-S/(容量:5.8Ah)重量:約1.41kg・ブラシレスモーター(定格出力:250W)・充電器:電源AC100V~240V・充電時間:約3時間30分(PSEマーク)・3モード(低・中・高)・走行距離:低モード/約30km、中モード/約25km、高モード/約20km(充電1回分)・付属:バッテリー充電器・スペアキー前カゴサイズ:W34*D29*H21cm後カゴサイズ:W32*D40*H23cm
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ (樹脂製)・後カゴ (メッシュ)・前輪錠 (スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 材質スチールフレーム ホワイト タイヤサイズF/18インチ、R/14インチ 適応身長(cm)128 サドルの高さ(mm)675~845 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×580×955
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

VAGグループの最新型の車種(VOLKSWAGEN、AUDI、SKODA、SEAT)に搭載されたユーロ4/5/6いずれかのエンジン用に特化して開発されたもので、低硫化灰、低リン、低硫黄成分(低SAPS)のエンジンオイルを必要とします。MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30は、ガソリンエンジン用VW 501 01、502 00、503 00、503 01、ディーゼルエンジン用VW 505 00、505 01、506 00、506 01等、過去のVWオイル規格との完全な下位互換性があります。2003年~2007年までのVOLKSWAGEN R5およびV10 TDIエンジンには、MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30やMOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30等、粘度グレード0W-30の認証済VW 506 01エンジンオイルのみ使用できます。ドレン間隔は、VW 501 01、502 00、505 00、505 01専用オイルを使用している車であれば、MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30やMOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30を使用していても、欧州では15,000kmに固定されています。不明な点がある場合は、使用前に必ず取扱説明書をご参照ください。
エンジンタイプ4T 粘度5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAACEA C3 各種認証【メーカー】VW 504 00 507 00 ジャンルSPECIFIC 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデジタル風速計
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な風力測定器です。 屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風速を測定の際、気温も確認することができます。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様測定:最新10レコードの平均読み取り、エリアセット:0.001~9999m2 測定範囲風速/0.4~30.0m/s、1.4~108km/h 温度/-30℃~60℃ 質量(g)277 電源9V形乾電池(006P型)×1個 表示風速レベル:レベル0-16アナログ棒グラフ 測定精度風速/±(3%+0.3m/s) 温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×159 分解能風速/0.1m/s 温度/0.1℃ 測定単位m/s、km/h 保管温湿度範囲-30℃~60℃、10%RH~80%RH オートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ 電池寿命約30時間 動作温度(℃)-20~60 動作湿度(%RH)10~90
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
1箱(1枚)
10,625 税込11,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

ビクセンTリング
天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
取付ねじサイズ42(p=0.75)
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振り子式センサー。99,999歩まで測定。見やすいLED表示。歩行距離消費カロリー表示。時計表示。オートパワーオフ機能。(10秒間動かさないと表示が消え、動かすと再表示)。クリップ式。
質量(g)24(電池含む) 検出方式振り子式センサー 精度(歩数)±5%以内(振動試験機による) 使用電池LR44 × 1個(モニタ用電池付属) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)3.6×6.4×2.6(クリップ部除く本体厚1.4)
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ、光ファイバで最大 30km DisplayPort/HDMI デュアルモニタ 4K 延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続による双方向オーディオ 。トランスミッタにローカルモニタ用ポート搭載。ローカル側でも映像の出力が可能 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要) 。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)各 1.043 電源AC100-240V DC5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大3840×2160@30Hz 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+60 総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km インジケータ電源:赤、リンク:緑 オーディオ双方向アナログオーディオ
1式
359,800 税込395,780
20日以内出荷

関連キーワード