形状エルボ
温度範囲(℃)-20~250
接続ねじ種類G
京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)。新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。
用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工
材質超硬
刃数2
刃先R公差(mm)±0.005
表面処理MEGACOAT HARD EX
シャンク径公差(mm)h5
京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)。新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。
用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工
材質超硬
刃数2
刃先R公差(mm)±0.005
表面処理MEGACOAT HARD EX
シャンク径公差(mm)h5
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
使用温度範囲(℃)0~35
定格出力Type-C:5V/3A、 9V/2.22A、 12V/1.67A 20W Max/Type-A1/2:5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A 18W Max
バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V/20000mAh(74Wh)
充電時間5V/2A:約10時間 9V/2A:約7時間
ケーブル長(cm)約30
定格入力Type-C:5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A 18W Max
充放電回数(回)約300
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。
耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
パイプもOK!角もOK!曲面対応は無理と言われるマグネット。しかし、グルピッタは緩やかな曲面から25mmの鉄パイプにもしっかり磁着します!
磁着面にやさしく、不意に落ちても床に傷をつけない安全設計。
安全で丈夫なシリコンボディ!柔らかく手にやさしいシリコン樹脂を採用。本体が自由に曲がります。
回転式フックを装着!フックが360°回転し、前方向にもスイング。天井(板)にも取り付け可能。
例えば冷蔵庫の扉、洗濯機の側面、キャビネットの角、スチールデスクの脚部、パイプ椅子、洗濯干し台、パイプラック、工場機械の側面、自動車のボディ、足場パイプなど。
バッグ、ランドセル、リュック、買い物袋、生活小物、工具などの吊り下げに最適です。
パソコン、液晶テレビ、磁気テープ、電子機器、医療機器、時計など磁気ダメージを受けるものへは近づけないでください。
取付場所の塗装や仕上げによって保持荷重が変わります。
材質フック:スチール丸棒、ヨーク:スチール、磁石:ネオジウムマグネット
保持力N(kgf)5
燃焼効率バツグン!石油では味わえない薪のあたたかさ。
ストーブ本体の輻射熱(放射熱)や、本体の周囲を流れる暖かい空気による対流熱で室内を暖めます。
石炭・石油・天然ガスなどのような化石燃料と比べると地球環境にも優しい。
灰受けの引出しが付いているのでお手入れも簡単。
材質スチール
寸法(mm)430×330×610
質量(kg)11
板厚(mm)0.8~1.2
仕上内・外面耐熱塗料焼付
取付径(Φmm)【煙突】106
1巻(30m)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色メッキ調
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
定格電圧:1.5V
動作電圧範囲:DC1.0~10V
音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×20
使用電圧範囲(V)DC1.0~10V
音量(dB)70/0.2m
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
種類管用平行/おねじ付
適合ケイフレックス/KMS、KPF
詰め替え可能な専用容器の採用で廃棄物を大幅低減。
専用ホルダー(別売)は繰り返しお使いいただけます。
付属品ノズル
材質変成シリコーン系
容量(mL)320(目安:リコロニー5~7枚/本)
1本
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
適合適合:ミニキッチン用(KM 908/1058/1208/1508)
色シルバー
寸法(mm)456.5×456.5×370
材質ステンレス
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
[3面吸着タイプ]
測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる
上面・両側面の3面吸着
異形物の測定に威力を発揮
[1面吸着タイプ]
従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの
締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単
吸着面はV面と上面
用途測定、ケガキなど、保持具として最適
速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。
種別シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)
色グレー
容量(mL)333
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
仕様材質:PP(ポリプロピレン)
内径9mm以下の小径のケイフレックス用付属品です。
適合ケイフレックス/KMS,KM,KI
呼び(接続ねじ)G 1/2
寸法C(mm)29
寸法d(Φmm)8
寸法l1(mm)10
寸法B(Φmm)27.6
寸法S(Φmm)(接続ねじ)20.9
筋肉や疲労部位をサポートするキネシオロジーテープ。
肌にやさしいアクリル系粘着材をストライプ状に塗布し、通気性を高めました。
裏紙には切る目安として実線と点線が5cm間隔で交互に配置。
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
墜落制止用器具用胴ベルトです。
難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
材質樹脂
温度範囲(℃)-20~90
保護等級IP67
最小内径(Φmm)10
質量(g/個)29
UL規格UL94V0
適合電線管ケイフレックス/12
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
使い勝手に合わせて組み合わせが出来る木製ロッカーです。コンパクトサイズですので、空間を無駄なく設置できます。プライベート守る鍵付き。アジャスターで微妙な高さ調節が出来て安定して設置できます。上下連結の際には、上段のアジャスターを取り外して連結してください。
付属品縦横連結金具セット×1、鍵×2本
材質本体:プリント紙化粧繊維板、アジャスター:ABS・スチール、取っ手:アルミ・ABS
幅(mm)300
質量(kg)14
高さ(mm)900
奥行(mm)500
耐荷重(kg)棚板:3、ハンガーパイプ:2
バク~っと開いて食べてるみたい!郵便物が大好物なポストです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、ポール:ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:333×1280(1580)×284
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)270×40
質量(kg)8
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ