カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「kn-103」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リジットクランプ ワルターリジットクランプワルター
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TP規格コンテナー TP391 20250600シリーズ アズワンTP規格コンテナー TP391 20250600シリーズアズワン
6,158税込6,774
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×103●有効内寸(mm):961×291×80●内容量(L):25.7●圧縮荷重:42.4kN(4330kgf)●底面ブロック数:12アズワン品番67-7318-94
TP規格コンテナー TP361D 水抜孔無 20176100シリーズ アズワンTP規格コンテナー TP361D 水抜孔無 20176100シリーズアズワン
3,901税込4,291
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):670×335×103●有効内寸(mm):626×291×80●内容量(L):16.8●圧縮荷重:27.0kN(2750kgf)●底面ブロック数:8アズワン品番67-7318-58
TP規格コンテナー TP361B 側面水抜孔無 20198000シリーズ アズワンTP規格コンテナー TP361B 側面水抜孔無 20198000シリーズアズワン
3,297税込3,627
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):670×335×103●有効内寸(mm):626×291×80●内容量(L):16.8●圧縮荷重:24.4kN(2490kgf)●底面ブロック数:8アズワン品番67-7318-51
TP規格コンテナー TP331 20095000シリーズ アズワンTP規格コンテナー TP331 20095000シリーズアズワン
1,832税込2,015
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×80●内容量(L):7.8●圧縮荷重:15.88kN(1620kgf)●底面ブロック数:4
サンボックス C-6 20113700シリーズ アズワンサンボックス C-6 20113700シリーズアズワン
2,257税込2,483
1個
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、シンプルデザインで小物内容物の挟まりを抑制、底面強度抜群
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×86●内容量(L):8.4●圧縮荷重:29.5kN(3,010kgf)
サンボックス #8-6 20082300シリーズ アズワンサンボックス #8-6 20082300シリーズアズワン
3,940税込4,334
1個
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、内寸を2~12等分可能な仕切り溝付き
仕様●材質:PP●外寸(mm):424×291×103●有効内寸(mm):365×243×88●内容量(L):8.7●圧縮荷重:27.3kN(2780kgf)アズワン品番67-7226-32
フック ステンレス ダブルヘッドナスカン 水本機械製作所フック ステンレス ダブルヘッドナスカン水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
ステンレス ダブルヘッドナスカン DHNシリーズ 水本機械製作所ステンレス ダブルヘッドナスカン DHNシリーズ水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
ステンレス スナップフックBE型 線径10mm 長さ103mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックBE型 線径10mm 長さ103mm水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):10●L(mm):103●S(mm):13●W(mm):51●d1(mm):11●d2(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0400アズワン品番67-7188-40
SNコンテナー C アズワンSNコンテナー Cアズワン
4,742税込5,216
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
ミルククレート MI-20 イエロー アズワンミルククレート MI-20 イエローアズワン
2,782税込3,060
1個
5日以内出荷
学校給食用200mLミニパック用クレート
仕様●材質:PE●外寸(mm):335×284×124●有効内寸(mm):306×255×103●内容量(L):8.8●圧縮荷重:18.16kN(1,853kgf)アズワン品番67-7239-14
TP規格コンテナー TP391B ライトグレー アズワンTP規格コンテナー TP391B ライトグレーアズワン
5,544税込6,098
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×103●有効内寸(mm):961×291×80●内容量(L):25.7●圧縮荷重:45.6kN(4650kgf)●底面ブロック数:12アズワン品番67-7319-02
TP規格コンテナー TP361E ライトグレー アズワンTP規格コンテナー TP361E ライトグレーアズワン
3,901税込4,291
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):670×335×103●有効内寸(mm):626×291×80●内容量(L):16.8●圧縮荷重:34.06kN(3,470kgf)●底面ブロック数:8アズワン品番67-7318-59
TP規格コンテナー TP361E ブルー アズワンTP規格コンテナー TP361E ブルーアズワン
3,901税込4,291
1個
5日以内出荷
大きなラベルが貼りやすい
仕様●材質:PP●外寸(mm):670×335×103●有効内寸(mm):626×291×80●内容量(L):16.8●圧縮荷重:34.06kN(3,470kgf)アズワン品番67-8169-66
TP規格コンテナー TP341E ライトグレー アズワンTP規格コンテナー TP341E ライトグレーアズワン
3,089税込3,398
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):503×335×103●有効内寸(mm):459×292×80●内容量(L):12.4●圧縮荷重:26.26kN(2,680kgf)●底面ブロック数:6アズワン品番67-7318-10
TP規格コンテナー TP341E ブルー アズワンTP規格コンテナー TP341E ブルーアズワン
3,089税込3,398
1個
5日以内出荷
大きなラベルが貼りやすい
仕様●材質:PP●外寸(mm):503×335×103●有効内寸(mm):459×292×80●内容量(L):12.4●圧縮荷重:26.26kN(2,680kgf)アズワン品番67-8169-65
TP規格コンテナー TP331L グレー アズワンTP規格コンテナー TP331L グレーアズワン
1,475税込1,623
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能 極限まで薄肉化することで超軽量化を実現
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):292×292×81●内容量(L):8●圧縮荷重:9.65kN(985kgf)アズワン品番67-7317-68
TP規格コンテナー TP331E ライトグレー アズワンTP規格コンテナー TP331E ライトグレーアズワン
2,188税込2,407
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×80●内容量(L):7.9●圧縮荷重:24.41kN(2,490kgf)●底面ブロック数:4アズワン品番67-7317-67
TP規格コンテナー TP331E ブルー アズワンTP規格コンテナー TP331E ブルーアズワン
2,188税込2,407
1個
5日以内出荷
大きなラベルが貼りやすい
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×80●内容量(L):7.9●圧縮荷重:24.41kN(2,490kgf)アズワン品番67-8169-64
SNコンテナー B#341 ブルー/ライトブルー アズワンSNコンテナー B#341 ブルー/ライトブルーアズワン
3,376税込3,714
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):503×335×103●有効内寸(mm):443×275×80●内容量(L):11.5●圧縮荷重:13.93kN(1420kgf)アズワン品番67-7109-90
ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス Durbalロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オスDurbal
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:7.9kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:103mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0108アズワン品番65-7970-37
ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス Durbalロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オスDurbal
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:17kN●静定格荷重:11.7kN●全体長さ:103mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0077アズワン品番65-7969-90
ロッド端 M14x2 オス Forged Steel ボア14mm 全長78mm Metric Thread Standard オス Durbalロッド端 M14x2 オス Forged Steel ボア14mm 全長78mm Metric Thread Standard オスDurbal
33,980税込37,378
1個
予約販売
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M14x2 オス●内径:14mm●動定格荷重:5.6kN●静定格荷重:2kN●全体長さ:78mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0103アズワン品番65-7969-09
ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス Durbalロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オスDurbal
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:7.9kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:103mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0110アズワン品番65-7968-85
ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス Durbalロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オスDurbal
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:17kN●静定格荷重:11.7kN●全体長さ:103mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0076アズワン品番65-7969-61
複動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)複動式シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
88,900税込97,790
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ピストンメッキ付き。
主開閉器盤 SKNシリーズ 河村電器産業主開閉器盤 SKNシリーズ河村電器産業
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
仕様仕様:ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
アルミ角バタ 60角 ホーシン(HOSHIN)アルミ角バタ 60角ホーシン(HOSHIN)
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。 【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3! 【錆びない】雨に強く、耐久性抜群! 【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。 【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
用途型枠、仮設の補強や土木工事など仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2)材質A6N01-T5断面2次モーメント24.7cm4断面積(cm2)4.5断面係数(cm3)8.3
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
アルミ腹起し ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起しホーシン(HOSHIN)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。 樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。 段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。 軽量で作業効率が大幅にUPします。 サビにくいアルミ製です。
用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。高さ(mm)120材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
アルミ合金矢板 ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板ホーシン(HOSHIN)
9,698税込10,668
1枚
当日出荷から8日以内出荷
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号QS-190032-A高さ(mm)38材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
つっぱり名人1010A型 ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型ホーシン(HOSHIN)
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。 地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。 4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。
用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質腹起し:A6N01-T5軸力(kN)78.4(許容)断面2次モーメント156.8cm4断面積(cm2)16.3断面係数(cm3)36.4
プリンタスタンド サンワサプライプリンタスタンドサンワサプライ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
特長・仕様デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。■ケーブル口サイズ:150×60mm■サイズ:W600×D600×H350mm、重量20.5kg■梱包:1個口(645×645×118/21.5kg)■出荷形態:ノックダウン組立式■材質:キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:600mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:600mm材質キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板)質量(kg)20.5使用工具プラスドライバー、手袋キャスターありフレーム色ライトグレー色(天板)ライトグレー組立時間40分組立人数2
ゴミ袋100L HDPE サンキョウプラテックゴミ袋100L HDPEサンキョウプラテック
299税込329
1冊(10枚)
当日出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 1000幅で長さを1000mmに抑えたポリ袋です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)1000×1000RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーホルダー折畳式充電3P KN-103JOC ニックス(KNICKS)ドライバーホルダー折畳式充電3P KN-103JOCニックス(KNICKS)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
台部表皮二重皮縫 上部挿入部二重革補強 底部17mmソケット抜けパンチ穴
全長×幅W(mm)275×85
屋外用主開閉器盤 日東工業屋外用主開閉器盤日東工業
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
主開閉器盤 日東工業主開閉器盤日東工業
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
深さ(mm)160種類標準分電盤
屋外用引込開閉器盤 日東工業屋外用引込開閉器盤日東工業
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら