薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
1000幅で長さを1000mmに抑えたポリ袋です。
材質HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)1000×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様チチ:8カ所
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
仕上4辺ヒートカット
印刷昇華、片面
横(mm)500
深さ(mm)140
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
端子3P200A
使用場所屋内用、露出形
スイッチ形番NB 103-100
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
分岐ブレーカ容量MCB3P100A
こんなお得な商品も!
ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング番台6000
ブロック取付穴種類タップ穴
種類ブロック単品
RoHS指令(10物質対応)対応
種別開放形
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6000
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数2
係数fo-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)3/8
最大出力(kN)200
押側受圧面積(cm2)28.74
ピストン径C(Φmm)42
カラーねじ径DM82×P2
カラーねじ長E(mm)50
引側受圧面積(cm2)14.89
引側出力(kN)103
ピストンねじ径FM40×P2
ピストンねじ長G(mm)36
ピストン突出長I(mm)45
引カプラー位置M(mm)83
ピストン受長H(mm)10
特長・仕様デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。■ケーブル口サイズ:150×60mm■サイズ:W600×D600×H350mm、重量20.5kg■梱包:1個口(645×645×118/21.5kg)■出荷形態:ノックダウン組立式■材質:キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:600mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:600mm
材質キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板)
質量(kg)20.5
使用工具プラスドライバー、手袋
キャスターあり
フレーム色ライトグレー
色(天板)ライトグレー
組立時間40分
組立人数2
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。
用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。
タイプリンク単位
材質(本体)スチール
種類リーフチェーン
関連キーワード