カテゴリ

  • 物流用品(54)
  • 機構部品(51)
  • 建築金物(34)
  • 測定用品(33)
  • 作業工具(27)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 切削工具(16)
  • 制御機器(9)
  • 電気材料(9)
  • 安全保護具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 電動工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn20」の検索結果

関連キーワード
333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オメガコーナー 20kN用 タナカ

    オメガコーナー 20kN用

    タナカ(2件のレビュー)
    649税込714
    1セット
    当日出荷
    横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400仕様短期基準引張耐力/24.5kN種別柱接合金物厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×160×62.5規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
  • クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車

    クラッチマスターリペアキット

    ミヤコ自動車(51件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • クラッチレリーズキット ミヤコ自動車

    クラッチレリーズキット

    ミヤコ自動車(47件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • CKNクランプ 北川工業

    CKNクランプ

    北川工業(4件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66仕様粘着テープ付グレー規格UL94V-2
  • ヌリピタ君プラス 石井超硬工具製作所

    ヌリピタ君プラス

    石井超硬工具製作所(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
  • 木工用ペインタブル OKN

    木工用ペインタブル

    OKN(11件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(420mL)
    当日出荷
    従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)
    用途機械の定盤、刃物の滑走 皮革製品・レザー・家具等の艶出し使用温度範囲(℃)~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
  • DKNクランプ ユーボン

    DKNクランプ

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    両面テープ付で平滑面であればどこにでも、簡単に取り付けられ、ネジ止め作業が不要です。 6種類のサイズで広範囲の用途に適します。 柔軟な6ナイロン製ですので、クランプの取り外しも簡単で配線換えも容易です。 SPタイプは振動を嫌う用途、光ファイバーケーブル、通信ケーブルの保持用等に最適です。
    材質6ナイロン
  • フートマウント(KN-A)タイプ 倉敷化工

    フートマウント(KN-A)タイプ

    倉敷化工(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
    用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音
  • アイデック アタッチメントシリーズ オプション 純正グリース IDECH(アイデック)

    アイデック アタッチメントシリーズ オプション 純正グリース

    IDECH(アイデック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アイデック アタッチメントシリーズ オプション製品。 刈払機アタッチメントに注入するグリース(リチウム系グリース) 定期的に刈払機アタッチメントへグリース補充を行ってください。
    種類スーパーカルマー用部品
  • 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業

    片ニップル(黒) SGP管

    FSC藤原産業
    359税込395
    1個
    当日出荷
    タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。
    最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類R(PT)表面処理生地
  • 色紙ファイル 呉竹

    色紙ファイル

    呉竹(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1冊
    欠品中
    色紙が10枚収納できる。内側ポケット仕様。
    材質PP・紙寸法(mm)284×297×27
  • NKクランプ ニックス(日幸工業)

    NKクランプ

    ニックス(日幸工業)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブル・コード、パイプ等の保持 取り外しが簡単 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
    材質66ナイロングレーH1.1
  • NKクランプ SPタイプ ニックス

    NKクランプ SPタイプ

    ニックス
    489税込538
    1パック(2個)
    当日出荷
    振動対策に最適。ケーブルの損傷防止。光ファイバーケーブルの固定用にも対応。内側にケーブル保護用スポンジ付
    材質(両面テープ)積水化学 #535(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 軒天換気口 宇佐美工業

    ステンレス製 軒天換気口

    宇佐美工業(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304仕上アクリル塗装種類角型軒天換気口RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オメガコーナー 20kN 八幡ねじ

    オメガコーナー 20kN

    八幡ねじ
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    横架材側のビス位置が柱面から34.5mmになり、取付しやすくなっています。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケン

    ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200

    ダイケン(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
    用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。ロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10
  • 六角穴付アルミハイボルトM6.5x22 SUS(エスユーエス)

    六角穴付アルミハイボルトM6.5x22

    SUS(エスユーエス)
    857税込943
    1袋(10個)
    当日出荷
    アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
    適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)3.8
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果。抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ。万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)。カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能。エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。
  • ナールドノブ KN MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドノブ KN

    MIYOSHI(小西製作所)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
  • 偏芯強力ニッパ フジ矢

    偏芯強力ニッパ

    フジ矢(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。材質特殊鋼
  • KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    KN ナールドノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅種類丸形
  • ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっき KFC(ケー・エフ・シー)

    ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっき

    KFC(ケー・エフ・シー)
    8,798税込9,678
    1セット(40個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
    用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ仕様箱入
  • オメガコーナー20kN 床合板仕様 タナカ

    オメガコーナー20kN 床合板仕様

    タナカ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) 横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400仕様短期基準引張耐力/(中柱型)23.3kN、(隅柱型)25.2kN付属品(柱側)TBA65×8本 (横架材側)TBA120×4本種別柱接合金物厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×160×62.5規格ハウスプラス確認検査 性能試験/HP11-KT030(中柱用)、HP11-KT084(隅柱用)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
  • パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー硬線ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
    用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ナノエアーマスク 立体 ふつうワイド 20枚入 アイリスオーヤマ

    ナノエアーマスク 立体 ふつうワイド 20枚入

    アイリスオーヤマ
    999税込1,099
    1箱
    当日出荷
    マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。ナノファイバー加工の中間層を採用し、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます
    材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型ホワイト入数(枚)20寸法(幅W×高さH)(mm)113×150適合規格G42307009包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)ひもタイプ耳かけ
  • ナノエアーマスク 立体 ふつう 20枚入 アイリスオーヤマ

    ナノエアーマスク 立体 ふつう 20枚入

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱
    当日出荷
    マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします(※マスク本体部のみの性能です)。ナノファイバー加工の中間層を採用し、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます
    材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型ホワイト入数(枚)20寸法(幅W×高さH)(mm)105×138適合規格G42307009包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)ひもタイプ耳かけ
  • 角リム朝顔型ハンドル車 KN MIYOSHI(小西製作所)

    角リム朝顔型ハンドル車 KN

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキスポーク数3
  • パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー硬線ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
    用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 既製のぼり 防炎加工なし MTO

    既製のぼり 防炎加工なし

    MTO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様チチ:8カ所材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット印刷昇華、片面
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。ガスネジのオス金具付きだからガスネジのメス金具付ホースに取り付けできます。
    サイズ20A材質(本体)アルミ製インチ表示3/4
  • エクセレントシリーズ ハイパワーニッパー VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ ハイパワーニッパー

    VICTOR(花園工具)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200
  • KNナット イハラサイエンス

    KNナット

    イハラサイエンス
    449税込494
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ナット材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類M
  • NKクランプ ニックス(日幸工業)

    NKクランプ

    ニックス(日幸工業)
    18,980税込20,878
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    振動対策に最適 ケーブルの損傷防止 光ファイバーケーブルの固定用にも対応 内側にケーブル保護用スポンジ付
    材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)本体:グレー、スポンジ:黒C4.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-KABEGAMI のりつき アサヒペン

    D-KABEGAMI のりつき

    アサヒペン
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    カベ紙の上に直接貼れる生のりカベ紙です。 布カベ紙や化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)にも貼れます。 水ものりも不要です。 生のりなので、位置合わせ、貼り直しも簡単にできます。 カベ紙とのりに、カビの発生を抑える防カビ加工をしています。
    用途カベ紙貼り用幅(cm)92長さ(m)2.5仕様【貼れる面】ビニルカベ紙、布カベ紙、古いカベ紙をはがした面、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)、ベニヤ板、塗装面、シックイ壁、セッコウボード、コンクリート、モルタル【貼れない面や場所】凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外材質基材:塩化ビニル・紙、接着剤:でんぷん・アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    タイプ広帯域高減衰の金属ケースタイプ定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC2500, 60sec [line - earth]漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応
  • オメガコーナー 20kN用 ECO タナカ

    オメガコーナー 20kN用 ECO

    タナカ
    679税込747
    1個ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質JIS G 3131 SS400寸法(mm)55×160×62.5×3.2(t)表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひざパッド 大中産業

    ひざパッド

    大中産業
    9,598税込10,558
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    ひざへの圧迫や衝撃を軽減。高反発フォームで膝への衝撃を和らげる。ゴム&バックルで膝の曲げ伸ばしが楽。ゴムの長さを調節可能。裏面には通気性のよいハニカムメッシュを採用
    用途耐衝撃・耐負荷用品種別ひざ用寸法(mm)240×220仕様1組(左右)
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
"kn20" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷