215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふんわり柔らかく焼き上げた食パンの風味を逃さないためのパッケージです。 高透明で中身を引き立てます。
材質IPP 寸法(mm)0.03×280(140)×480
1枚(100枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

西日本セフティデンキスリットチューブ
チューブにスリットがあり挿入工具で瞬時に配線保護 スパイラルチューブに比べ1/5以下の作業時間&取り外しも簡単! 細かなスリット(3mm間隔)があり、他メーカーのスリットチューブでは実現できなかった柔軟性を備え、作業性と仕上がり後の取り扱いが容易。 チューブのねじれが自由自在!
材質ポリエチレン 特性柔軟性 スリット幅(mm)3
1巻(30m)ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 タイプ皿頭 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(110本)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(12枚)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イハラサイエンスKO スリーブ
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状スリーブ 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
1個
48 税込53
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

T-fal(ティファール)アプレシア ロック 0.8L
さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル 質量(g)約972 容量(L)0.8 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツで製造された高度な柔軟性、精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。保管に便利な専用ケース付です。
用途柔らかい金属全般(1mm程度の薄板切断加工に)、ワックス(ロウ)、精密機械部品、貴金属、銅、ニッケル、真鍮、アルミなど。 全長(mm)130
1セット(36本)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター。1999~3999カウント表示。その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
対象機種AD-5585、AD-5586、AD-5529A、AD-5529、AD-5528、AD-5520A、AD-5519、AD-5518、AD-5518T、AD-5517 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1組
939 税込1,033
当日出荷

ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 仕様ブロー製看板枠 材質枠/PE、板/鉄板+反射シート 【看板】蛍光プリズムオレンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
1台
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

あおり、とりいをキズから守ります。滑り止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせることが可能です。
用途軽トラックのあおり、とりいをガード。 長さ(m)6
1本(6m)
6,898 税込7,588
当日出荷

大晃機械工業(TAIKO)ダイヤフラムブロワ TKO型
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。
周波数(Hz)50/60
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳んでコンパクト。 専用バッグがついているので簡単、便利に持ち運べる。
材質シート:ポリエステル、フレーム:ステンレススチール、バンド:PPファイバー 高さ(mm)190 縦(mm)280 横(mm)300
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
36日以内出荷

日本出版販売ダンスピアノ
身体を使って音を楽しめる!元気いっぱいなお子様に喜ばれること間違いなし!のダンスピアノ。動物の声と一緒に音を鳴らして遊べる♪収納・お手入れにも便利!成長に合わせて楽しみ方が広がる!
仕様梱包形態:化粧箱 梱包サイズ(mm):W360×H205×D37 本体サイズ(mm):W790×H348×D23 材質:電池ケース:ABS、マット:ポリエチレン その他仕様:対象年齢3歳以上電池別売り:単3電池3本使用 コード番号:2023265 アズワン品番65-2747-53
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

組み立てられたパズルを崩し、元通りに組み立てます。種類によって難易度を選べるのもポイントです。
1個
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


遊びながら、音感や自由な発想力を学べる。
仕様梱包形態:化粧箱 梱包サイズ(mm):W230×H90×D46 本体サイズ(mm):W223×H35×D85 材質:アルミニウム、木 その他仕様:本体、マレット(バチ):1本 コード番号:2023110 アズワン品番65-2747-28
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

シリアル分岐ケーブル。プリンタとシステムを同時接続時に使用
仕様●サイズ:140mm×10mm×140mm●適用機種:AD6106R、AD6107R アズワン品番65-3867-04
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個(2個)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ハブ外径(Φmm)150 タイヤサイズ6.50-10 リム幅5.00F 主な適合車種コマツフォークリフト(1.5~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 ホイール数6穴 寸法PCD(Φmm)180
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷

手持ちから出すカードと、縦・横に隣接する場札に書かれたお題のすべてにあてはまる言葉を答えて、カードを並べていくゲームです。
1個
1,598 税込1,758
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薬品、熱に強い!国内希少なガラスレンズを使用した遮光メガネ
種類遮光メガネ レンズ色グリーン系 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)強化ガラス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長財布サイズに折りたためるエコバッグ。中は防水仕様なので、冷たい食品でも安心。
1個
839 税込923
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立てられたパズルを崩し、元通りに組み立てます。種類によって難易度を選べるのもポイントです。
1個
999 税込1,099
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て式のお子様用ドラムセット。麻びながら、手首の力加減などの練習もできる。
仕様梱包形態:化粧箱 梱包サイズ(mm):W282×H173×D95 本体サイズ(mm):W300×H500×D250 材質:吸盤、ドラム支柱:PVC 吸盤フック:ABS 脚棒、脚棒受け、ドラムスタンド、シンバル支柱、ドラムスティック:PP ドラム:ABS、PVC、紙 コード番号:2023080 アズワン品番65-2747-27
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 動画あり
作業中の部品の落下や細かなパーツの紛失を防ぐ作業台用こぼれ止め<奥行用>です。天板面からの立ち上がり寸法は50mmです。山金工業製ワークテーブルの300シリーズ・500シリーズに使用可能!色はアイボリーまたはグリーン色があります。天板に挟み込んでセットしますので、天板の穴あけ加工などは不要です。簡単に取り付けができてすぐにご使用いただけます。お使いの作業台・ワークテーブルにも取付できます。取付条件:天板厚さ15~43mmまで、天板つかみしろ:33mm以上あれば取付可能。※天板の3方を囲うためには、別売りのこぼれ止め<間口用>が必要です。
用途作業中の部品落下防止に、細かなパーツの紛失防止に。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.11MB)
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


河村電器産業主開閉器盤 SEKO
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)遮光メガネ
3支点のアームにより上下の角度を調節可能
レンズ色グリーン系 材質(レンズ)強化ガラス
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。
1式
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
1式
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。
1枚ほか
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コマツフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
タイヤサイズ6.00-9 リム幅4.00E
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
1式
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。耐荷重性能を高い重量物用です。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
1式
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
1式(2本)
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の天板です。放熱穴が開いていない標準的な仕様になっています。天井配線ができるよう、入線口(蓋付)を設けています。※トッププレートはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
1式
5,798 税込6,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)