40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
1個ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


タイプH4u 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア 定格電力(W)60/55 口金P43t-38改 ガラス球形式T16
1個
999 税込1,099
当日出荷

ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



用途バック、コーナリング、ウインカーランプ タイプシングル球 定格電圧(V)12 口金BA15s ガラス球形式S25
1個ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 口金W3×16q ガラス球形式T20
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(2個)
459 税込505
当日出荷

最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。 材質/仕上スチール/クロームメッキ 二面幅(mm)17
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプシングル球 定格電圧(V)12
1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプH3C 定格電圧(V)12 適合プロジェクターランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金P22d/5 ガラス球形式T12
1個
799 税込879
当日出荷



白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH3c 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金P22d/5 ガラス球形式T12 色温度(K)4000
1箱(2個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH3c 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金P22d/5 ガラス球形式T12 色温度(K)3770
1箱(2個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷






用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ) タイプシングル球 口金BAU15s ガラス球形式S25 全長(mm)48 アンバー 定格電力(W)21 定格電圧(V)12 適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷



1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ) タイプシングル球 アンバー 定格電圧(V)12 定格電力(W)21 口金BAU15s ガラス球形式S25 適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ) 本体寸法(mm)48×Φ25
1箱(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。
クリア 定格電圧(V)12
1個ほか
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用 手のひらサイズで旅行やビジネスにも最適 最大66wの高出力 PCや携帯ゲーム機などを3台同時に充電可能
仕様●本体サイズ:約61×28.6×60mm●本体重量:約120g●本体カラー:ホワイト●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A●出力●▼Type-C1・C2:個別使用時/ 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3.3A(66W Max)、PPS/3.3-21V 3A、USB-A/5V-3A・9V-2A・12V-1.5A(18W Max)●▼Type-C1+C2: C1 45W +C2 20W (65W Max)●▼Type-C1+USB-A: 45W +18W(63W Max)●▼Type-C2+USB-A: 5V-3A(15W Max)●▼Type-C1+【Type-C2+USB-A】:45W+15W(60W Max)●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE アズワン品番68-2008-59
1ケース(6個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1袋(2個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(2個)
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリプトスポリジウムサンプリングシステム(FSC-037-090)のオプション品(濾過助剤)です。
内容ハイドロキシアパタイト(リン酸カルシウム)1gをアルミ袋入り アズワン品番64-1183-46
1箱(50個)
4,998 税込5,498
33日以内出荷

1袋(2個)
3,098 税込3,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途左用 材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 トラスコ品番233-6294 質量(g)454 耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
1袋(1個)
2,498 税込2,748
翌日出荷

用途右用 材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 トラスコ品番512-7963 質量(g)454 耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
1袋(1個)
2,498 税込2,748
翌日出荷

PowerDelivery 20Wに対応しているので急速充電が可能!
仕様●サイズ:約42×42×29mm●本体カラー:ホワイト●重さ:約47g●入力:AC100-240V 50/60Hz 0.5A●出力ポート:Type C (PD3.0)●出力:PD 5V3A、9V2.22A、12V1.67A、20W (MaX)●素材:PC難燃素材●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE、ETL、FCC、RoHS(2024年2月時点) アズワン品番68-2008-53
1ケース(20個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

2台同時充電可能 マルチ保護システムにより過電流・過電圧・ショート・過熱などを防止 折りたたみ式
仕様●サイズ:約52×50.6×28.8mm●重量:約65g●素材:ABS +PC耐火材料●入力:AC 100~240V、50-60Hz●出力●▼USB ポート1口+Type-C 1口●▼USB-A (QC3.0):DC 5V3A・9V2A・12V1.5A、最大出力18W●▼USB-C(PD):DC 5V3A・9V2.22A・12V1.67A、最大出力/20W、合計最大出力/15W●▼※QC3.0/ PDでの充電には、接続する機器が仕様に対応している必要があります●本体素材:ABS +PC耐火材料●認証:PSE アズワン品番68-2008-54
1ケース(10個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷