定格電圧(V)12
口金その他
タイプH4
仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション無し ノーマル(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応
消費電力(W)12V 60/55バルブ付
口金その他
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16
光源LED
色温度(K)5500(ハロゲン:3000)
光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)
光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
タイプH4
仕様丸形4灯式ロービーム(ポジション球付)
消費電力(W)12V 60/55バルブ付
口金その他
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途LEDヘッドランプユニット
消費電力(W)20(ハロゲン比較約1/3)
色温度(K)5500
光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)
明るさ(Lm)1000(ハロゲン比較約2倍)
光源タイプLED
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
インナーリテーナー付ヘッドライトリム、ブラックペイント又はクロームメッキ仕上げのライトケース、さらに55/60WのH4バルブまで付属するオールインワンセット。ライトケースは旧カワサキ系専用と汎用性の高い8mmナットタイプの2タイプのマウント形式からお選びいただけます。ヘッドランプブースターとの併用により一層の明るさと光量の安定をはかることが可能です。
付属品H4ハロゲン球
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
光源H4
タイプH4
仕様丸形2灯式(ポジション球付)
直径(Φmm)178
消費電力(W)12V 60/55バルブ付
口金その他
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。
付属品H4バルブ(12V 60/55W)
主な適合車種JADE(MC23)ホーネット250(MC31-100001~MC31-1399999)ホーネット600(PC34)VRX400(NC33)ブロス400(NC25)ブロス650(RC31)VTR250(MC33-1000001~1299999)
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16
光源LED
色温度(K)5500(ハロゲン:3000)
光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)
光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)
光源RR79
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
左右ライトステー取り付け部は汎用性の高い8mmナットタイプとなっております。
レンズ径(Φmm)180
取付幅(mm)200
付属品H4バルブ(12V 60/55W)
色クロームメッキ
仕様H4カプラ付 4.5インチ 12V35/35Wハロゲンバルブ
適合車種汎用
主な適合車種汎用
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ。車検対応
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)
付属品H4U(14-0260U)
仕様バルブなし
適合車種4,5インチ ベーツタイプヘッドライト及び_4,5インチ スリットライトに適合
タイプH4
仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション付 3ポイント(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応
消費電力(W)12V 60/55バルブ付
口金その他
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉
ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。
快適で安全な夜間走行をサポートします。
<熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!>
熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。
<両面基板の採用!>
本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。
またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。
<日本製!>
本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。
<ノイズ対策>
車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。
国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、
測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。
<耐振20G>
自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。
優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。
形状H4 Hi/Lo
色ホワイト
タイプH4/6000K
電圧(V)DC12
消費電力(W)31
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード