カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • メカニカル部品(37)
  • 切削工具(31)
  • 機構部品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 物流用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • オフィス家具(15)
  • バイク部品(12)
  • 電気材料(12)
  • 溶接用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 厨房用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 事務用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-8」の検索結果

304件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドルレバー KR-08 KITACO

    ハンドルレバー KR-08

    KITACO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1862件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • ライトシンブル 水本機械製作所

    ライトシンブル

    水本機械製作所(29件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
    材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • タイマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ホワイト

    タイマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(L~)

    NGK(日本特殊陶業)(144件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(D~)

    NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 KR8/33シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 KR8/33シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)337幅(mm)8シリーズKR8/33引張強度(N)785RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)86
  • 420K・差込み式自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420K・差込み式自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(21件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    形状自在車型式420K自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス ライトシンブルSUS316 水本機械製作所

    ステンレス ライトシンブルSUS316

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます材質ステンレス(SUS316)種類シンブル
  • タイマウント(KR) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブルー
    ホワイト
    ブラック
    グリーン

    タイマウント(KR)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
  • スチールカードリング TRUSCO

    スチールカードリング

    TRUSCO
    ¥629税込¥692
    1袋(5個)
    当日出荷
    カチッとしたかみ合わせができます。
    用途書類・カードの綴り。材質スチールニッケルメッキ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • キズ消しクレヨン 高森コーキ

    キズ消しクレヨン

    高森コーキ
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
  • ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ ユーボン

    ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2
  • 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多)
    オレンジ
    ブラック

    柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付

    KITA(喜多)(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    超軽量素材のEVAラバー素材の防寒長靴です 通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい! 靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい! 裏ボアで足元ポカポカ 雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付 カバー部分には、反射テープ付で夜間作業の安全を確保!
    材質ポリエステル(ボア)形状ハイカット材質(アッパー)EVA樹脂・合成ゴム材質(ソール)EVA樹脂・合成ゴム機能防寒/屈曲性/軽量/耐滑性足幅3E材質(先芯)なし靴タイプブーツ
  • 軽半長靴 881 KITA(喜多)

    軽半長靴 881

    KITA(喜多)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴です 裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群! 波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい! サイズバリエーションも豊富に、24cmから30cmまで展開!
    形状ミドルカット色ブラック種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約700(26cm)機能吸汗・速乾性足幅3E高さ(cm)31(規格26.0cm)材質(先芯)なし靴タイプ半長靴
  • カムフォロアKR形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアKR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • GKR チューブラグリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GKR チューブラグリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法d(mm)22
  • 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
    形状球面外輪シールなし外径形状球面形
  • かちこれ ちょいミニキッチンばさみ 和平フレイズ

    かちこれ ちょいミニキッチンばさみ

    和平フレイズ(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    使い勝手の良いミニサイズのキッチンバサミ。昆布や海苔などの刻み切りや、レトルトの開封に。滑らず切れるギザ刃付き。真ん中の部分で小さな瓶の蓋も開けられます。外して洗いやすいセパレート式で清潔に保てます。ホルダーにはマグネット、吸盤がついているので冷蔵庫などに貼り付け可能。
    材質柄部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、刃部:ステンレス刃物鋼、さや:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、吸盤:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃)寸法(mm)約78×23×170質量(g)85
  • カムフォロア INA

    カムフォロア

    INA(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
    仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形タイプシール付使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • クランプレバー おねじタイプ kipp

    クランプレバー おねじタイプ

    kipp
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ハンドル位置調整自在レバーです。
    材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト種類クランプレバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧用調整器(O2,N2,Ar等) 千代田精機

    高圧用調整器(O2,N2,Ar等)

    千代田精機
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラバースプリング KR 倉敷化工

    ラバースプリング KR

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。
    形状丸形色黒接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性適合用途防振/緩衝/防音
  • スパークプラグ(I~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(I~)

    NGK(日本特殊陶業)(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • オイルサービスステーション本体 KTC

    オイルサービスステーション本体

    KTC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
    オイルジョッキや工具まで整理できる姿置き天板カバー。 ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。 「まかせて安心」を豊富な入組とサイドポケットがアピール。(サイドポケット耐荷重:パッキン用ポケット1kg、AVSA用ポケット小・中各1kg、大3kg)、 廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン、 移動が楽な大型キャスター。(キャスターサイズ:固定型Φ127×32、可動型ストッパー付きΦ100×51)、 2ストールで使用できる両方向可動引出し
    トラスコ品番117-5452セット内容入組み内容オイルサービスステーション本体、AVSA用ポケット小SKR-55S、AVSA用ポケット中SKR-55M、パッキン用ポケットSKR-55P(2コ)質量(kg)33入組点数5
  • かちこれ IH対応天ぷら鍋 和平フレイズ

    かちこれ IH対応天ぷら鍋

    和平フレイズ(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ちょっと揚げ物をしたい時に便利なサイズです。お弁当作りにもぴったり。
    材質本体:鉄、内面・外面:シリコン樹脂塗膜加工、アミ:鉄(クロムメッキ)質量(g)381サイズ(cm)16寸法(cm)16
  • 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
    形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
  • 天然木使用 通気性抜群 抗菌・防カビ・調湿効果 軽量押し入れ桐すのこ 8枚入り ホームテイスト

    天然木使用 通気性抜群 抗菌・防カビ・調湿効果 軽量押し入れ桐すのこ 8枚入り

    ホームテイスト
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(8枚)
    翌日出荷
    押し入れ・クローゼットの湿気対策に! 軽量の天然木桐すのこ。 優れた調湿効果のある桐は布団や衣類をカビや湿気から守ります 組み合わせ自由・収納スペースに合わせてDIYも可能!
    用途通気性が気になる場所に。材質天然木:桐寸法(mm)330×750質量(kg)(約)3.0色ナチュラル寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)1枚あたり(約)33×75×2.8
  • タイマウント 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント 難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン色白使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
  • かちこれ ざる3点セット(ネット入) 和平フレイズ

    かちこれ ざる3点セット(ネット入)

    和平フレイズ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    清潔なステンレスざるセット。3サイズセットで、用途に応じて使い分けできます。
    材質ステンレス鋼質量(g)240寸法(cm)14・18・24
  • 目ざまし時計 セイコー(SEIKO)

    目ざまし時計

    セイコー(SEIKO)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    スマートフォンへの充電にも対応 生活防水仕様の手回し充電つき防災クロック新登場
    付属品充電用コード(USBMicroB型プラグ)、充電用アダプター(USB/au/Docomo/SoftBank)、USBコネクター材質プラスチック枠薄グレー質量(g)乾電池不使用時:590表示方式アナログ寸法(cm)154×170×67保護等級IP×4(JIS保護等級4)相当機能スヌーズ(電子音のみ)、文字板ライト、AM/FMラジオ(モノラル・自動選局)、音量調節(ラジオ)、「ラジオ」と「電子音」の切替式アラーム、イヤホンジャック、手動発電機(ダイナモ)、携帯電話/スマートフォン充電機能(携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧はこちら)、懐中電灯ライト(白色LED)、非常用ブザー、ステップ秒針電池アルカリ乾電池単3形×3個、USB、手動発電機、ACアダプターZZ262A(別売)アラーム○スヌーズ○ライト機能○
  • クランプレバー(おねじ) KR MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ) KR

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 バルクヘッドユニオン

    三興マテリアルサプライ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    翌々日出荷
    GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
  • カムフォロア(円筒ころ形) INA

    カムフォロア(円筒ころ形)

    INA
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • KM ミニ ステンレス 丸型フライバスケット EBM(江部松商事)

    KM ミニ ステンレス 丸型フライバスケット

    EBM(江部松商事)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    翌々日出荷
    形状丸形