18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。 フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。 長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。 取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。 社名、シャフト系統などを記入することができます。 防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット 材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。 フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。 長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。 取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。 社名、シャフト系統などを記入することができます。 防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット 材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン グレー
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



取付方式固定脚 電源単相 回転方向負荷側から見て反時計方向 高度(m)1000以下 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 始動方式コンデンサ始動式 周囲湿度(%RH)90以下 防塵・防滴IP22 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KRN40 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CG Series(CG1KRN40) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日東電工モータ
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 取付方式固定脚 電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源単相 定格S1(連続) 適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向負荷側から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造開放防滴型 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP22 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性向上シリンダ  CDG1KRN40 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


CD Series(CDG1KRN40) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.104。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[H-D:46514-01A/HONDA:51490-KRN-A91/KAWASAKI:92049-0768, 92049-0044/SUZUKI:51153-36E00/WP:455073]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ49 [49x60x10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:60。内径:49。フォーク径:Φ49mm。高さ:10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:TC88-103 DYNA, V-ROD, CRF-R, DR-Z400 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ49 [49×60×10] 高さ(mm)10 タイプTC4 径(Φmm)フォーク:49 外径(mm)60 内径(mm)49
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.117。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.2。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:8.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5] 高さ(mm)8.5 to 10.5 タイプDC4Y 径(Φmm)フォーク:48 外径(mm)58.2 内径(mm)48
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷