446件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS-11用ケースのみ
高さ(mm)165(HL55/HB110) 縦(mm)315 横(mm)440 外寸法・高さ(mm)165(HL55/HB110)
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

部品名称キリナシKSチツプ(N-KS-11B) 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 図解Noエコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.14、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.14
1個
772 税込849
7日以内出荷

EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
線幅(mm)4.0 仕様つめ替えタイプ 材質(軸、キャップ)樹脂 全長(mm)135.1 質量(g)8.46 タイプシングル エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11.5 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 エコマーク認定番号17 112 171 繰り返し・詰め替え対応
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
タイプシングル 最大径(Φmm)11.5 全長(mm)135.1 仕様つめ替えタイプ 材質ボディ:樹脂 エコマーク認定認定 線幅(mm)4.0 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 線の太さ4mm エコマーク認定番号17 112 171
1セット(3色)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製防水ラミネートシート。 紫外線安定剤入りで、耐候性UP。 養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。 厚さ(mm)0.22 ハトメピッチ(cm)約90 材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ) 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候 ハトメアルミハトメ
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)70 奥行(mm)40 キャップサイズ(mm)40×70 パイプ径(Φmm)29.6・25.4
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1冊
3,198 税込3,518
7日以内出荷

ジャパックス規格袋 KSシリーズ
1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
透明 種類ポリ袋 入数(枚)100
1袋(100枚)
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。 材質コバルトハイス鋼 シャンク径(mm)6.35
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 適合電線Φ1.6、Φ2
1個
619 税込681
当日出荷

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 適合電線Φ1.6、Φ2
1個
419 税込461
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、本取扱説明書1冊 材質ABS強化プラスチック 質量(g)158(ファン2個) 風量弱・中・強・最強 稼働時間(フル充電での連続稼動)弱(約20時間)・中(約14時間)・強(約11時間)・最強(約8.5時間)
1式
5,990 税込6,589
当日出荷

グリーンクロス建災防統一標識
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に 取付ビス(別売) 材質ポリプロピレン製 仕様穴4箇所・角R 取付穴径(mm)3
1枚
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策 材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)小型調整部品用端子
RoHS
高密度実装基板のコンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい。 プリント板取付穴径は、1.0Φ、0.8Φです。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等 寸法(Φmm)76.3 仕様25mm南京錠付 質量(kg)8.1 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートに傾斜をもたせ荷台を雨・雪から守ります。伸縮式でコンパクトになり収納に場所を取りません。
用途シートの水たまりを防止。 材質スチール 伸縮範囲(cm)1188~2050
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


断熱性に優れています。
材質発泡スチロール 容量(L)約11.5 内寸法(mm)172×332×189(203)※()内は最長サイズです。 外寸法(mm)252×412×286 アズワン品番3-5643-06
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

クサリの出入音が静かなタイプ ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等 寸法(Φmm)76.3、(ステンレスクサリ)5 仕様クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付 質量(kg)9.7 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

水しぶきが飛び散りにくいリング状シャワー(流量約2.0L/min)。 ヘッド部は手のひらに収まり、回転自在。片手で入・切の操作ができます。
付属品収納バッグ 寸法(mm)(ヘッド部)60×60×120 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)0.9 ポンプコード(m)2.9 ホース長さ(mm)1620 アズワン品番8-9670-11 松吉医科器械コード23-2567-00
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1箱(1000個)
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

わかりやすく、大きな表示文字。 安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。 カラーコーンにワンタッチで装着できます。 反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。
寸法(mm)300×500 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン発泡 仕様封入型反射シート使用 デザイン文字入り 種類スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レンズが大きく見やすい老眼鏡です。
セット内容老眼鏡(強度+3.5、中度+2.5、弱度+1.5)×各1点、ディスプレイケース ケース寸法(mm)200×70×90 材質(ケース)PMMA(アクリル) アズワン品番8-3448-11
1式
9,900 税込10,890
当日出荷

建設業労働災害防止協会より「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく建災防統一安全標識です。
材質樹脂板 寸法(mm)450×300 関連資料(0.96MB) (0.27MB)
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 仕様ブロー製看板枠 材質枠/PE、板/鉄板+反射シート 寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

無地なので様々な目的で使用できます。
用途部屋や施設の案内に
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SMKS-11 マイクロ灌水スプリンクラー セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×54×20 機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約3.2m
1パック(3個)
708 税込779
当日出荷

美和ロックキースイッチ
キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
材質/仕上ステンレスヘア―ライン 電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mA リード線長さ(mm)150
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率:トップランナー基準値クリアー! 省エネ:ランニングコスト大幅低減! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取合い寸法同一! インバータとの組合せ運転可能 欧州RoHS指令環境負荷 6物質への対応 ノンアスベスト材の仕様 ブレーキ弛めハンドル付 ブレーキの保守が容易 プラスチック製薄形端子箱の採用
1個
特価
139,800 税込153,780
当日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

5層構造で強度に優れています。厚手タイプは高強度原反使用で、大物・重量物にも適しています。
仕様EOG・オートクレーブ・γ線・電子線・プラズマ滅菌可 材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド・メルトブロー
1箱(50枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地や公園など。 寸法(Φmm)76.3 仕様端部用、ワンタッチ錠付 質量(kg)8.1 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

コーンにワンタッチで取り付け可能です。 高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。 カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。 カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質発泡PVC製・高輝度反射 質量(kg)0.42 板厚(mm)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×135 差込口Φ70mm
1セット
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼 材質コバルトハイス 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)30~40
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)