203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品名称キリナシKSチツプ(N-KS-14B) 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.73MB) 図解Noエコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.13、エコダブルロングノズルΦ2.7シヨウ ホンタイ部品_No.13
1個
772 税込849
7日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
サイズ(inch)14 のぞき見防止 ブルーライトカット
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ポリエチレン製防水ラミネートシート。 紫外線安定剤入りで、耐候性UP。 養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。 厚さ(mm)0.22 ハトメピッチ(cm)約90 材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ) 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候 ハトメアルミハトメ
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


ジャパックス規格袋 KSシリーズ
1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
透明 種類ポリ袋 入数(枚)100
1袋(100枚)
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。 ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成に 種類その他 セット内容裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用 材質ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22) ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類 被覆PVC
1式
1,298 税込1,428
当日出荷


グリーンクロス建災防統一標識
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に 取付ビス(別売) 材質ポリプロピレン製 仕様穴4箇所・角R 取付穴径(mm)3
1枚
408 税込449
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18 トラスコ品番325-6791 セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター 質量(kg)1.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
1セット(18点)
18,980 税込20,878
当日出荷

静電気を帯びた伸縮性を持つフィルムです。手巻き用ですので幅広くご利用いただけます。
用途梱包・包装・養生・マスキング・荷崩れ防止 幅(mm)500 長さ(m)300 入数(本)6
1箱(6本)
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策 材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

建設業労働災害防止協会より「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく建災防統一安全標識です。
材質樹脂板 寸法(mm)450×300
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(30枚)
169 税込186
4日以内出荷

1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイト小型調整部品用端子
エコ商品
高密度実装基板のコンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい。 プリント板取付穴径は、1.0Φ、0.8Φです。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーンにワンタッチで取り付け可能です。 高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。 カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。 カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質発泡PVC製・高輝度反射 質量(kg)0.42 板厚(mm)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×135 差込口Φ70mm
1セット
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

驚異の耐滑性(耐滑区分5以上!) 抜群のフィット感 スポーティ感覚の新セーフティ
用途軽作業 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)鉄製 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)NKエンドミル
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1枚
27,980 税込30,778
4日以内出荷

伝統和風色の砂壁調外装材。耐候性・耐水性に優れています。
主成分土・砂・アクリルシリコンエマルション セット内容基材1袋、合成樹脂エマルション1袋 使用方法1:標準加水量の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。 正味質量(g)基材4700/袋、合成樹脂エマルション1000/袋 危険物の類別非危険物 適応下地外装の場合:セメントモルタル(シーラーの塗布)、中塗土、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード、中塗土 塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は2~3) 塗布厚さ(mm)1.2~1.5 標準加水量2.0L/袋(吹付けの場合は2.2L/袋)
1ケース(5.7kg×4セット)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

共和医理科超音波洗浄器
ツマミ操作のシンプル設計。
周波数(kHz)28 材質(槽内)ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz タイマー0~15分
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 看板デザインはご指定下さい。オリジナルで作成いたします。スタンドはスチール製です。 屋外設置用の立て看板を超特価で提供。折りたたみできる脚で持ち運びもラクラク。
用途屋外用片面 材質スチール鋼板 厚さ(mm)0.3 外形寸法(mm)550×1510 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)545×1390 サービス分類オーダー・加工
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)6 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03 仕様中仕上げ・仕上加工
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

SMKS-14 伸縮スパイク セフティー3 動画あり
セフティー3伸縮スパイク
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。伸縮します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g)37 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×325×20
1パック(2本)
939 税込1,033
当日出荷


HAMACO(浜田工業)片口スパナ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カメダデンキミニクイック
エコ商品
材質鋼板 厚さt(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3価クロメート
1袋(50個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3巻×5m)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファースト(ディスプレイ)黒板Aサイン
手書きのできるシンプルなA型看板。
材質(本体)アルミ押型材 備考マグネット使用可 種類チョーク用ブラックボード3mm コーナーABS樹脂 使用場所屋内用
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本紐釦貿易OKS 両面接着芯地
両面接着ができる芯地です。同素材または異素材同士の接着芯地として便利です。
材質レーヨン100% サイズ幅100cm×1m
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)GC-NKエンドミルショート刃
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/-0.03 ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)