39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋
349 税込384
当日出荷



1袋
129 税込142
当日出荷

用途ユニオン機構無しタイプ用 トラスコ品番330-7557 セット内容・ドライブギア、クロウ、スチールボール、コイルスプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2 種別リペアキット 質量(g)71 差込角(sq.)9.5
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷


歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
差込角(sq.)19 全長(mm)505 トラスコ品番381-0607 質量(kg)2.5 質量(g)2500 タイプ小判形 寸法L(mm)505 寸法B(mm)71 寸法T(mm)36(ヘッド) 厚さT(mm)36(ヘッド) 部品番号補助部品BR6A-K 送り角度(°)9 直径(mm)71 ギヤ歯数40
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

トラスコ品番330-7581 セット内容・ドライブギア、クロウ、スチールボール、コイルスプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2 種別リペアキット 質量(g)31 差込角(sq.)9.5
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番373-8116 セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例めがねレンチ(大サイズ)、ハンマ、プライヤ、ドライバ等 フック10本
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

ラチェットハンドル KTC 動画あり
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



19.0sq.ラチェットハンドル(BR6A)用のリペアキットです。
トラスコ品番390-0835 セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2 質量(g)680 差込角(sq.)19
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。
差込角(sq.)25.4 全長(mm)720 トラスコ品番381-0615 質量(kg)4.3 タイプ小判形 厚さT(mm)36(ヘッド) 部品番号補助部品BR8A-K 送り角度(°)9 直径(mm)71 ギヤ歯数40
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。 仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。 トラスコ品番856-2089 全長(mm)82 グリップ径(Φmm)36 2018年トラスコ掲載ページ4 1548
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)用のオプション部品です。デジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。
全長(mm)43 幅(mm)20 質量(g)60
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1袋
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1袋
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1袋
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1袋
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1袋
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1袋
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1袋
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1袋
71 税込78
5日以内出荷

1袋
429 税込472
5日以内出荷

1袋
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1袋
239 税込263
5日以内出荷

デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)の補給部品です。板ラチェット差替えドライバ用ビットなどの軸対辺6.3mmのビットが使用できます。(両頭ビットは使用できません)
仕様(差込角)凹四角6.3→凹六角6.3
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンパー式オートテンショナーも楽に作業ができます。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品 トラスコ品番113-0573 全長(mm)510 質量(g)850
1丁
9,298 税込10,228
3日以内出荷

ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。ZTB311VAからラチェットハンドルを省き、お求め安い価格に設定しました。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格 セット内容【11点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケッ10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000 質量(kg)2.8 差込角(mm)9.5 入組点数11 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
1セット
75,980 税込83,578
3日以内出荷

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番373-8094 セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例ラチェットハンドル、めがねレンチ(小サイズ)等 フック10本
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格 セット内容【12点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.ラチェットハンドル:ZBR39.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケット10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000 質量(kg)3.2 差込角(mm)9.5 入組点数12 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ラチェットハンドル モノタロウ 動画あり
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 送り角度(°)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途交換部品 セット内容ギヤ・ツメ・カム・スプリング・レバー・蓋・取付ビス
1セット
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34 税込37
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、ピン、チャンジャー、チェンジャースプリング、スプリング、レバー、六角穴付サラ小ねじ、フタ、サラ小ねじ(2個) 質量(g)80 差込角(sq.)9.5 アズワン品番65-2058-63
1セット
4,398 税込4,838
欠品中

1個
34 税込37
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)