カテゴリ
- 作業工具(39)
- 整備工具・収納(7)
絞り込み
「ktc 21mm 12.7」の検索結果

ホイールナット専用セミロングソケット
KTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷自動車のホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。全長130mmでボディ形状に合わせた専用設計です。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。全長(mm)130質量(g)300奥行(mm)27.5
ホイールナット専用ソケット
KTC(12件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。 22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。質量(g)200寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)22差込角(sq.)12.7
ホイールナット専用トルクレンチ
KTC(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。 右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トヨタ、ダイハツ車設定トルク(Nm)103差込角(sq.)12.7トラスコ品番807-0914全長(mm)423質量(kg)1.1ヘッド形状ラチェットヘッド
トルクレンチ プレセット型
(535件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
トルクレンチ プレセット型 セット
(488件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
トルクレンチ プレセット型 プロ用
(88件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
12.7sq.アルミホイール用ソケット
KTC(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。質量(g)140寸法L(mm)60寸法D2(mm)21寸法l(mm)15差込角(sq.)12.7
ホイールナット専用インパクトソケット22mm
Pro-Auto(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224差込角(mm)12.7寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5二面幅(mm)22
トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。用途車両整備や各種機械トルク調整範囲(N・m)40~140差込角(mm)12.7精度(%)±4付属品信頼の校正証明書付全長(mm)533質量(kg)1.72種類プレセット形高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3ヘッド形状ラチェット形最小目盛(N・m)1校正証明書付き
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ
KTC(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)差込角(mm)12.7質量(kg)1.1種類単能形全長L(mm)423ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36負荷方向右
12.7sq.ソケット
KTC(50件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉)
KTC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。寸法L1(mm)101.2寸法e(mm)18寸法l(mm)18寸法L2(mm)100寸法D3(mm)25差込角(sq.)12.7
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
12.7sq.スタッドボルトリムーバー
KTC(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。種別スタッドリムーバー寸法S(mm)21差込角(sq.)12.7
ディープソケット12.7mm(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
(12.7SQ)ツイストソケット
KTC¥4,498税込¥4,9481個当日出荷角の丸くなったボルトを締めることができます。全長L(mm)42寸法D2(Φmm)30(差し込み部)寸法D2(mm)30(差し込み部)差込角(sq.)12.7
12.7sq. ソケットレンチセット
KTC(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット(26点組)当日出荷樹脂成形トレイ付差込角(sq.)12.7セット商品数26ソケット内容(mm)【六角】8、10、11、12【十二角】13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32付属品樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)仕様21世紀バージョンツール/パワーフィットトラスコ品番307-3521セット内容ソケット(六角):B4-08、10、11、12/ソケット(十二角):B4-13W、14W、15W、16W、17W、18W、19W、21W、22W、23W、24W、26W、27W、29W、30W、32W/ラチェットハンドル:BR4E/スピンナハンドル:BS4E/エクステンションバー75:BE4-075、エクステンションバー150:BE4-150/首振りエクステンションバー:BE4-100JW/ユニバーサルジョイント:BJ4質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×190×60ホルダーソケットホルダー(5コ用):EHB405ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
ディープソケット(6角 インチ) - 12.7mm
KTC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
12.7sq. ソケットレンチセット
KTC¥34,980~税込¥38,478~1セット(19個)ほか当日出荷から3日以内出荷樹脂成形トレイ付差込角(sq.)12.7付属品樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)仕様21世紀バージョンツール/パワーフィット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ホルダーソケットホルダー(5コ用):EHB405ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)
KTC(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット(3本)当日出荷自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。セット内容BP49-17G、19G、21G質量(g)600機能ガード付き、樹脂製ガード付き、低頭ナット対応、芯ぶれ防止、ゴムクッション付き二面幅(mm)17、19、21差込角(sq.)12.7![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071803-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組]
KTC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷差込角(sq.)12.7セット商品数14ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4-12P、13P、14P、17P、19P、21P、22P、24P、27P、30P、32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.4タイプミリケース寸法(mm)W385×D120×H50
12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット
KTC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。差込角(mm)12.7寸法D2(mm)29![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]
KTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷差込角(sq.)12.7セット商品数14ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリケース寸法(mm)W385×D120×H50
インパクトレンチ用ホイールナットソケット
KTC(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷から3日以内出荷質量(kg)1.3種類単能形差込角(mm)12.7全長L(mm)423ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36負荷方向右
ディープソケット(6角)
KTC(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
ディープソケット(12角)
KTC(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7




































![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071803-211021-02.jpg)

![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)