540件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。
端接続JIS 10K RFフランジ 材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406) 適合流体水・温水 コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色) 流体温度(℃)5~60 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ 材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406) 適合流体水・油・空気 コーティング内面:防錆油 流体温度(℃)90以下 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組
14,980 税込16,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1リール(250m)
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
1セット(8個)ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


使って楽しい!もらってうれしい!毎日がちょっと楽しくなる、新デザインシリーズ! しっかり貼れる強粘着タイプだから、伝えたい人に、伝えたい場所で、伝えたいメッセージがきちんと届きます。
1個(30枚×3冊)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付 材質鋼板 種類U字溝 本体厚さ(mm)3.2 適合車種歩道用 本体長さL(mm)600
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類 質量(kg)1 耐久性約5年
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バックライト付で暗い所での測定に便利 文字高16mmの大型LCD 広い測定レンジで多様な測定 DC10Aレンジ付 導通ブザーとダイオードテストも可能
付属品単四形乾電池 2本(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ホルスター、取扱説明書、スペアヒューズ(0.2A/250V(Φ5×20mm)、10A/250V(Φ5×20mm))各1本 機能オートパワーオフ・ディスプレイホールド機能 直流電圧0~600V 直流電流0~200mA~10A 抵抗(MΩ)0~200 ダイオードテスト非接触検電 導通テスト約50Ω以下でブザー
1台
3,229 税込3,552
当日出荷



セフティーフラッシュを単管に取り付ける為のアダプターです。
材質(筒)ポリエチレン タイプ単管用
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングル分配弁のエコノミータイプです。 低コストで集中給脂を実現しました。
吐出圧力(MPa)14.7 吐出口径Rp1/8 危険物の類別非危険物 吐出量(cm3/ストローク)0.3
1個ほか
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。
コンセント個数2 仕様極配置:125V抜止形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。
用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など 錠前空錠、受座:25L ハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


スレート板・ケイカル板・サイディングなどに。吊り上げ・移動時は、本体は偏らないようにバランスを保ち、ゆっくり操作をしてください
用途アスベスト成形板等の長尺物の廃棄に 材質(本体)ポリエチレン 材質(ベルト)ポリプロピレン
1セット(5枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カゴ台車用で経済的、且つ丈夫なカバー。 両サイドファスナー開閉で作業性が良いです。 償却時にダイオキシンが発生しないので環境に負荷をかけません。
用途保管、輸送時の紫外線、埃、雨、日よけ、目隠しなどに最適 仕様外掛けタイプ(底なし)、サイドファスナー開閉
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
4,990 税込5,489
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



RW・RGのシステム収納庫の専用壁固定金具です。 上下左右をビス連結したユニット本体の天面とコンクリート壁を固定します。
シルバー 材質(本体)スチール/ユニクロメッキ
1セット
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


繊維長の長い糸を使用しているので通常糸に比べ毛羽が落ちにくく、長持ちします。
寸法(mm)340×820 混率(%)綿100 質量(g/枚)約75
1パック(3枚)
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真の実効値型。明るいバックライト、見やすい大型カラーLCD。バーグラフ付きLCD。滑りを防ぎ、本体を衝撃から護るホルスターが付属。無駄な電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能、ディスプレイホールド機能付き。非接触電圧検知機能(NCV)、活線検知(LIVE)付き。本体背面にLEDライト付き。錆に強い金メッキ仕様のテストリード。
質量(g)約165(電池含む) 電源単4形乾電池(1.5V) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127×66×19 表示4000カウント サンプリング3回/秒 レンジ切替オート
1個
6,798 税込7,478
欠品中

菊の栽培に適した安定感のある寸胴設計で、通気性の良い底穴構造
用途菊の栽培 材質R-PP
1個ほか
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
25日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
タイプ粘着 材質ウレタン樹脂
1セット(8個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミワックス貴名受け
取り出しがしやすいように傾斜が付いた構造です。
材質アクリル スモーク 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×110×150
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

シルクのように柔らかで、艷やかな光沢で吸水性にも優れ、お肌にソフトです。高級感を味わうならこのタオル。
寸法(mm)340×360 混率(%)綿100 コード42630159 質量(g/枚)約46.8 アズワン品番65-0402-16
1パック(5枚)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)