カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(69)
    • LLC(クーラント)(57)
    • オイル機器(10)
  • 切削工具(1,430)
    • クーラント用ホース(109)
    • ジョイント式セット(39)
    • クーラント用ノズル(216)
  • バッテリー・電装(3)
    • バッテリー関連(3)
  • 測定用品(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • バイク部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 空圧工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
内容量(L)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
希釈倍率
0・0.3~0.6・0.5・0.6
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ku-rannto」の検索結果

1,624件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液)

    モノタロウ(509件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
    用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
  • LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

    モノタロウ(1331件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
  • そのまんまクーラント ジョイフル

    そのまんまクーラント

    ジョイフル(56件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(2L)ほか
    当日出荷
    主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素材質エチレングリコール、防錆剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
  • クーラントホース モノタロウ

    クーラントホース

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラクラククーラント 古河薬品工業

    ラクラククーラント

    古河薬品工業(149件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(2L)
    当日出荷
    希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
    成分エチレングリコールその他タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラント丸ノズル モノタロウ

    クーラント丸ノズル

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラント丸ノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーLLC再生強化剤 FALCON

    スーパーLLC再生強化剤

    FALCON(132件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本(200mL)
    当日出荷
    純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。 スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
    内容量(mL)200危険物の類別非危険物
  • クーラントフレアノズル モノタロウ

    クーラントフレアノズル

    モノタロウ
    ¥679~税込¥747~
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントフレアノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントライナー(ホース2本組セット) TRUSCO

    クーラントライナー(ホース2本組セット)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
  • クーラントコネクター モノタロウ

    クーラントコネクター

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントホースキット モノタロウ

    クーラントホースキット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントライナー (フレアノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (フレアノズル)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール
  • プレミアムクーラント 希釈済 ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 希釈済

    ミヤコ自動車(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個(2L)
    当日出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。
    用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
  • クーラントライナー (コネクター) TRUSCO

    クーラントライナー (コネクター)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリアセタール
  • クーラントインラインバルブ モノタロウ

    クーラントインラインバルブ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントコネクションバルブで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れたインラインバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントマルチホールノズル モノタロウ

    クーラントマルチホールノズル

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントスイベルノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • そのまま使える ロングライフクーラント シーシーアイ(CCI)

    そのまま使える ロングライフクーラント

    シーシーアイ(CCI)(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    薄めずにそのまま使えるクーラント液
    成分エチレングリコール質量(kg)約2.2タイプ希釈不要寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×245
  • 1/4” ロックラインホース1.52m(5フィート)コイル Loc-Line(ロックライン)

    1/4” ロックラインホース1.52m(5フィート)コイル

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” ロックライン ホースキット Loc-Line(ロックライン)

    1/4” ロックライン ホースキット

    Loc-Line(ロックライン)(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • クーラントジョイントプライヤー モノタロウ

    クーラントジョイントプライヤー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントジョイントプライヤーで安心してご使用頂けます。 材質にアルミダイカスト使用した組立工具です。
    用途クーラントホースの接続・分離作業に。材質アルミダイカスト全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラント補充液 古河薬品工業

    クーラント補充液

    古河薬品工業(26件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本(400mL)
    当日出荷
    JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4” ロックラインホース 10エレメント(146mm) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” ロックラインホース 10エレメント(146mm)

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(2本)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • クーラントライナー (1/4用スイベルノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (1/4用スイベルノズル)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷
    取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0寸法H'(mm)12.0ノズル幅(mm)41
  • 1/4” BSPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” BSPTコネクター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥939~税込¥1,033~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器 ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器

    ミヤコ自動車
    ¥9,998税込¥10,998
    1個(20L)
    当日出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
    用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
  • 1/4” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)

    1/4” アセンブリープライヤー

    Loc-Line(ロックライン)(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • クーラントY型フィッティング モノタロウ

    クーラントY型フィッティング

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントY型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントバルブ オネジタイプ モノタロウ

    クーラントバルブ オネジタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントバルブ オネジタイプで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れたオネジのバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットスタンド式クーラントノズル モノタロウ

    マグネットスタンド式クーラントノズル

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)全長(mm)374高さ(mm)取付座:28タイプ1/4システム使用温度範囲(℃)80以下内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36最小曲げ半径(mm)約33.5適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)RoHS指令(10物質対応)対応コマ数18
  • スーパーLLC用補充液 FALCON

    スーパーLLC用補充液

    FALCON(32件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本(300mL)
    当日出荷
    スーパーLLC(長寿命タイプ)に使用されている有機酸系防錆剤を重点的に配合し、各種防錆剤を添加したLLC補充液です。 エチレングリコールを通常よりも高濃度(51wt%)に配合していますので、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにもご使用いただけます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。 メーカー別の液色に対応して緑、赤色を準備しておりますので、純正品と同色をお選びいただけます。
    内容量(mL)300
  • 1/2” ロックライン・ホースキット Loc-Line(ロックライン)

    1/2” ロックライン・ホースキット

    Loc-Line(ロックライン)(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/2”ロックラインホース 6エレメント(140mm) Loc-Line(ロックライン)

    1/2”ロックラインホース 6エレメント(140mm)

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • クーラントライナー (丸ノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (丸ノズル)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール
  • エアージェット(1本ノズルセット) TRUSCO

    エアージェット(1本ノズルセット)

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
    用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に付属品ホースニップルトラスコ品番220-3669質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)190~440使用流体空気エアー接続口R1/4(PT1/4)吐出口1/8
  • クーラントライナー (Y型フィッティング) TRUSCO

    クーラントライナー (Y型フィッティング)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個ほか
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール樹脂品名Y型フィッティング使用温度範囲(℃)-30~80
  • コック バッグインボックス用 大 モノタロウ

    コック バッグインボックス用 大

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    モノタロウLLC(クーラント/不凍液) バッグインボックスの専用コックです。
    適合モノタロウ LLC (クーラント・不凍液)材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • クーラントライナー (コネクションバルブ) TRUSCO

    クーラントライナー (コネクションバルブ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷
    材質ポリアセタール品名コネクションバルブ
  • 1” フレアノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1” フレアノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • クーラント補充液 FALCON

    クーラント補充液

    FALCON(30件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本(300mL)
    当日出荷
    目べりしたクーラントや不凍液に補充してください。 エチレングリコールをベースに特殊添加剤と防錆清浄剤を配合した補充液です。 本品には赤色と緑色がありますが、性能はまったく同等です。現在、使用中のものと違う色を補充しても効力には関係ありませんが、なるべく同色を使用してください。
    内容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • 1/8” 丸ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/8” 丸ノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥939~税込¥1,033~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂ノズル径1/8
...