1,031件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1個
449 税込494
翌々日出荷

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷






1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷






1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1個
479 税込527
翌々日出荷

ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906 種別ピストン・ロッドシール両用 タイプ油圧用
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
用途熊よけベル。 対象動物クマ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。 表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg)1 材質(ねじ部)真鍮 材質(ワイヤー部)ステンレス
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリマール SK11 動画あり
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全安心の日本製。丈夫でしっかりとした買い物かごです。
用途スーパー等でのお買い物 野菜果物の収穫時に使用 材質PP製 質量(g)650
1セット(20個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。 サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。 側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。
厚さ(mm)20
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

研磨剤が不織布全体の細部まで浸透していますので、研磨効果が最後まで持続し、しっかりと洗えます。板状の大き目サイズで広範囲に使用できます。研磨に強く、ガンコなコゲ・ヤケ・サビなどを落とします。
用途鍋・釜など調理機器や業務用厨房器具、ゴトクに付いた汚れの洗浄汚れ落としに。 材質ナイロン不織布(研磨剤入) 仕様耐熱温度90℃ トラスコ品番855-6217 幅(mm)120 高さ(mm)10 質量(g)80 奥行(mm)200 縦(mm)200 横(mm)120 2018年トラスコ掲載ページ9 0339 繰り返し・詰め替え対応
1セット(5枚)
539 税込593
当日出荷

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚 材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒) 表面処理リング:研磨 チェーン線径(mm)約6
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 仕上バレル研磨 寸法h(mm)5.5
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

便利で簡単にストリップ作業ができます。ケーブルを差し込んでグリップを握るだけで、芯線を傷付けることなく被覆をはぎ取ることができます。ケーブル中間部分の被覆のはぎ取りも可能です。
用途ケーブル中間の被覆の剥ぎ取りに使用します。銅線、アルミ複合線の切断作業に使用します。絶縁端子の圧着作業の使用します。 トラスコ品番439-1977 材質本体:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)210 黄色グリップ 適合電線(mm2)0.2~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤル錠で全ての与薬トレーの施錠・解錠操作が可能ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)に補正されるため、暗証番号が第三者に分かりにくくなっています。ダイヤル錠ですべての与薬トレーを一度にロックできます。1つの与薬トレーに与薬個人ケースII(別売)が32個(4×8)収納できます。カート本体の両側に縦型ハンドルが付いていますので運搬が楽に行えます。
付属品非常解除キー、与薬トレー用名札 材質本体/スチール(粉体塗料焼付塗装)、引出/ABS樹脂 材質(キャスター)ゴム製 引出し寸法(mm)外寸法/235×341×83、有効内寸法/224×311×79 キャスター径(Φmm)100(2輪ストッパー付き) ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック
1台
205,000 税込225,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適。狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
芯径(mm)17 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)