59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

べとつかず高い粘着性で被着体にしっかりと密着します。
用途自動車等のワイヤーハーネスの結束 長さ(m)20 幅(mm)19
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)MPホワイトテープ
応急処置をはじめ、リハビリテーション・再発予防に幅広く使用できます。
用途足首その他の固定用 テープ種類非伸縮 種別ホワイト 材質基材/布、粘着剤/ゴム系
1箱(12巻)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)セロハン粘着テープ
基材のフィルムはパルプを原料とした天然素材、粘着剤は天然ゴムなので、自然に優しく、環境を汚しません。静電気が起こらないテープです。
透明 基材セロハンフィルム テープ長さ(m)35 粘着剤ゴム系 総厚(mm)0.05
1箱(5巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)らくはる粘着テープ
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上 基材厚さ(mm)0.04 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.52 引張強度(N/25mm)105以上 粘着力(N/25mm)4.9以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐湿性、密着性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協和ハーモネット絶縁テープ
エコ商品
絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めてすぐれた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
798 税込878
当日出荷

ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

絶縁性・耐候性に優れたビニールテープ JIS C 2336規格品
用途ハーネスやコードの結束・絶縁保護に 赤/黒 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2
1個
349 税込384
当日出荷

1巻ほか
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱
23,980 税込26,378
9日以内出荷

セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用 伸度(%)23 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)3.29 引張強度(N/10mm)41.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)パイロン EGカットテープ新鮮野菜
手切れ性を付加した野菜結束テープのオリジナル品です。
用途パイロンイージーカットシーラーを使用すると、さらに作業性がアップします。 寸法(幅Wmm×長さLm)18×50 ケース入数(個)50
1ケース(50巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)パイロン野菜テープ新鮮野菜
野菜結束用のスタンダードタイプです。
用途パイロンイージーカットシーラーを使用して結束します。 寸法(幅Wmm×長さLm)20×100 ケース入数(個)50 印字文字新鮮野菜
1ケース(50巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム) 動画あり
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 質量(g)120 伸度(%)225 耐熱温度(℃)0~105 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)45 体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

巻心に均一に巻かれて著しい変形及び巻き巣がありません。両側面が平らで、糊はがれ、折り目、傷、色むら等ありません。
用途軽包装用、封緘テープとしてコストの低減に役立ちます。 仕様文字書けない、重ね貼りOK タイプテープのみ 伸び(%)100以上 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.0以上 引張強度(N/10mm)20.0以上
1巻
349 税込384
当日出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ストーマ面板固定テープ moval(R)
ストーマの面板をしっかり固定する専用テープです。伸縮する極薄フィルムが体の動きにフィットします。汗をかいてもムレにくく、ベタベタする不快感を軽減します。面板のフチをカバーして防水するので、面板が水で溶けるのを抑えます。
用途ストーマ面板の固定・補強 幅(mm)35 材質ウレタンフィルム、アクリル系粘着剤 直径(Φmm)160 アズワン品番7-569-01
1パック(20枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

KYOWA(協和製作所)ドッキングテープ (メス LOOP)
エコ商品
取り付け箇所のサイズに合わせてカットできます。 押さえるだけでしっかりかみ合います。 また、繰り返しの着脱にも効力が低下しません。 裏面は強力テープ使用で優れた接着性です。 繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途リモコンや車内小物など、よく着脱するモノの取り付けに 材質(本体)ナイロン 使用温度範囲(℃)-30~100 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 粘着剤ラバー系樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(25m)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

KYOWA(協和製作所)ドッキングテープ (オス HOOK)
エコ商品
取り付け箇所のサイズに合わせてカットできます。 押さえるだけでしっかりかみ合います。 また、繰り返しの着脱にも効力が低下しません。 裏面は強力テープ使用で優れた接着性です。 繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途リモコンや車内小物など、よく着脱するモノの取り付けに 材質(本体)ナイロン 使用温度範囲(℃)-30~100 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 粘着剤ラバー系樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(25m)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ
粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)約0.2 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)0.50以上 引張強度(N/10mm)20.0以上
1箱(10巻)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足、太ももなどへ使用する筋肉サポート用キネシオロジーテープです。 ほどよい弾力で伸縮するのでテーピングに適しています。 アクリル系粘着剤を使用した肌にやさしいテープです。 1cmごとに目盛りのついた剥離紙で必要なサイズがわかりやすいです。 1巻ずつフィルムで巻いています。
長さ(m)5 テープ種類キネシオテープ
1箱(4巻)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム素材でできたひずみゲージ向けコーティングテープ。シールのように簡単にコーティングが可能です。
用途ひずみゲージのコーティング 材質ブチルゴム系 幅(mm)38 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-30~80
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい! テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。 水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。 テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。 ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。 輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。 コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。 ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(μm)40 基材PET#25 粘着剤ゴム系糊 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌日出荷

ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。 種別3線式シールタイプ 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:14×13 材質(ベース)ガラスエポキシ+両面粘着テープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。 種別2線式シールタイプ 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:6.25×5 材質(ベース)ガラスエポキシ+両面粘着テープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。軽包装の用途全般に適しています。
用途封緘、梱包、包装用に 材質基材:セロハンフィルム、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)35
1巻
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm)30×5000 アズワン品番61-3378-16
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷

協和ハーモネット自己融着テープ/両面タイプ
エコ商品
絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めて優れた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理 種類関連商品 全長(m)10 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1箱
19,980 税込21,978
7日以内出荷

からだのあらゆる部位にフィットし、動きに合わせて的確に患部を保護する伸縮テープです。
材質基材/綿、粘着剤/アクリル系 ベージュ テープ長さ(m)4.5(伸長時) テープ種類伸縮
1箱(16巻)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1箱
18,980 税込20,878
7日以内出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入
透明度に優れており、外装ケースの表示を鮮明にします。 しっかりとした厚みがあり、重梱包用に適しています。
仕様●サイズ(幅×長さ):50mm×50m●厚み:0.09mm●基材:OPP●粘着剤:アクリル系●RoHS2指令対応品(2023年11月時点)●包装:1巻/ピロ包装 アズワン品番67-9283-98
1箱(50巻)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷