名称L-アスコルビン酸
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C6H8O6
濃度(%)≧99.6
化学組成C6H8O6
アズワン品番2-3647-10
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量176.13
CAS登録番号50-81-7
別称ビタミンC
1本(500g)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
規格食品添加物 FD
等級食品添加物 FD
化学式C6H8O6
名称L-アスコルビン酸
濃度(%)≧99.0(乾燥後)
化学組成C6H8O6
アズワン品番3-4763-01
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量176.12
CAS登録番号50-81-7
別称ビタミンC
1本(500g)
¥4,498
税込¥4,858
10日以内出荷
サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
測定範囲(mg/L)50、100、200、300、500、700、1000、2000
測定項目C6H7O6-(ビタミンC)
1箱(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
測定範囲(mg/L)0、50、100、200、300、500、1000、2000
1箱(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。
残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
名称ヒドロキノン
化学式C6H4(OH)2
濃度(%)≧99
化学組成C6H4(OH)2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれ、発がんのおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、腎臓)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
平均分子量110.11
PRTR法第1種
CAS登録番号123-31-9
別称1,4-ジヒドロキシベンゼン
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。
測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。
サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
付属品試薬、試験管
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。
スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。
イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。
キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。
クレーム品のスクリーニング検査に。
水質や土壌の分析や栄養診断に。
製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
1粒にレモン約23個分のビタミンC。
一日あたりの目安量3粒
原材料デンプン、ビタミンC、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、ビタミンB2、メチルヘスペリジン
栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:4.8kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.054g、糖質:1.1g、食物繊維:0.13g、ナトリウム:0.0025~0.1mg、ビタミンC:1050mg、ビタミンB2:6.0mg、メチルヘスペリジン:3.0mg
HI 97713、HI 97717は、低濃度のリン塩酸(0.00~2.50 mg/L)、または高濃度のリン酸塩(0.0~30.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定項目PO43-
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
防水性本体ケース:IP67
相対湿度(%RH)100以下
海水中のリン酸塩を手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でリン酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 774では超低濃度域(0.00~0.90ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用)
色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など
仕様受光部:シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他
質量(g)52
電源単四アルカリ電池 1本
測定項目<海水用>超低濃度リン酸塩
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5
精度±0.02ppm ±測定値の5% @25℃
測定方法アスコルビン酸法
光源LED (525nm)
電源自動OFF7分間の未使用後、測定2分後
相対湿度95%以下(結露のないこと)
使用環境温度(℃)外部:0~50
測定範囲(ppm)0.00~0.90
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(ppm)0.01
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
鉄系の自己反応型脱酸素剤です。包装を開封すると同時に酸素吸収が始まります。比較的低水分の食品向けにご使用ください。用途:焼菓子、乾物、乾燥肉、穀類、ナッツ、お茶、ペットフード。
仕様水分活性値(AW):0.3~0.9、開封後放置可能時間:4時間
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。「セット」の商品は、試験紙、試薬、測定容器のセットとなります。
アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
<8つのフリー処方>
合成界面活性剤フリー、パラベンフリー、オイルフリー、鉱物油フリー、動物依頼原料フリー、サルフェートフリー、合成着色料フリー、合成香料フリー
<WビタミンC誘導体>
リン酸L-アスコルビルマグネシウム(保湿成分)、テトラ2-ヘキシルデカン酸アスコルビル(保湿成分)配合
<美白>
【有効成分】L-アスコルビン酸2-グルコシド配合(安定型ビタミンC誘導体)
<抗炎症>
【有効成分】グリチルリチン酸ジカリウム配合
<高保湿>
CICA、ハトムギ、ヒアルロン酸配合
用途有効成分(L-アスコルビン酸2-グルコシド)(グリチルリチン酸ジカリウム)を配合した薬用美白美容液【医薬部外品】です。
成分【有効成分】L-アスコルビン酸2-グルコシド、グリチルリチン酸ジカリウム、【その他成分】リン酸L-アスコルビルマグネシウム、テトラ2-ヘキシルデカン酸アスコルビル、オウバクエキス、リンゴエキス、ヨクイニンエキス、タイソウエキス、アロエエキス-2、オレンジ果汁、グレープフルーツエキス、ライム果汁、レモン果汁、シロキクラゲ多糖体、水溶性ツボクサエキス、ヒアルロン酸Na-2、濃グリセリン、DPG、ジグリセリン、大豆リゾリン脂質液、ベタインペンチレングリコール、グルコシルトレハロース・水添デンプン分解物混合溶液、クエン酸、水酸化Na、キサンタンガム、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体、HEDTA・3Na2水塩、グリセリン、エタノール、精製水、BG、フェノキシエタノール
効能メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。あせも・にきびを防ぐ。肌あれ。あれ性。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。肌をひきしめる。肌を整える。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(20mL)
¥1,390
税込¥1,529
5日以内出荷
美白有効成分「持続型ビタミンC誘導体(L-アスコルビン酸2-グルコシド)」配合。メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぎます。さらに抗炎症有効成分「グリチルリチン酸ジカリウム」配合。また、うるおい成分「アルピニアホワイト(アルピニアカツマダイ種子エキス)、レモンエキス、グレープフルーツエキス」も配合しています。ニキビ痕が気になる肌にもうるおいを与えます。柑橘系の香り。
医薬品医療機器等法医薬部外品
仕様0.3~0.7(Aw)
タイプ一般標準タイプ
主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
お顔全体のしみが気になる肌の薬用ふきとりしみ対策液洗顔後、適量をコットンにとり、お肌をふきとってくださいターンオーバーの乱れなどで古くなった角質をふきとると、しみ抑制*成分ビタミンC(L-アスコルビン酸2-グルコシド)がお肌に浸透※1。(*メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ※1角質層の奥まで)
シリーズケシミン
有効成分として「ビタミンC誘導体(美白成分)※1」、「ビタミンE誘導体(血行促進成分)※2」を配合した、みずみずしい保湿ジェル。メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぎます。洗顔、ひげそり後の潤い補給に!化粧水・美容液などの後に乳液やクリーム代わりとしてお使いいただけます。朝晩使えます。爽やかなレモンの香り。※1:L-アスコルビン酸2-グルコシド、※2:トコフェロール酢酸エステル
シリーズメラノCC
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
シルクシャワーシリーズ専用ビタミンCボール6個入り。肌にも髪にも優しいシャワーをお求めの方へ。水道水の塩素を100%除去。シルクシャワーシリーズ全てにビタミンCボールを使用することができます。ビタミンCボールの中身は植物成分から作られた食品用(L-アスコルビン酸)のため安心してお使いいただけます。ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時
用途シルクシャワーシリーズ専用ビタミンCボールです。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 塩素除去
質量(g)15
1セット(6個)
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
シャワー水中に残る塩素をビタミンCで除去。ビタミンCボール2個付き※ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時。食品にも使われるビタミンC(L-アスコルビン酸)だから安心して使用できます。節水率最大70%。増圧効果。手元で通水・止水を簡単切り替え。流量調節機能(ソフト/ハード)。ステンレスコートでキズ、サビ、汚れに強い。防汚コートで傷や汚れに強い!汚れを弾いて、いつまでも清潔で美しい状態のままお使いいただけます。鏡面散水板仕様。表面を鏡のようにツルツルに磨き上げた、見た目にも美しい散水板。工具不要!簡単取り付け!。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応
用途シャワータイムに。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 節水 手元ストップ ステンレスコート 防汚 塩素除去
質量(g)160
使用可能機種【アダプタ】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製【標準】LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TOTO、GROHE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.84×7.54×24.85
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
保湿もしみ対策もできる化粧水、みずみずしいしっとりタイプ。ビタミンC誘導体配合でしみ対策。VホワイトC配合でうるおいに満ちた透明感のある肌へ。ヒアルロン酸(保湿成分)配合、Lーアスコルビン酸2ーグルコシド。メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。1プルーン酵素分解物+ホオノキ抽出液+セージエキス(保湿成分)
タイプボトル
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(160mL)
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
ノンアルコール濃縮タイプ除菌液。次亜塩素やアルコールなどの化学薬品を使わずに、グレープフルーツの種子から作られた天然エコ除菌液です。有害な化学物質や有害な化学薬品は一切使用していません。グレープフルーツ種子は食品添加物として使用され、抗酸化ドリンクの原材料としても使用される安全な材料です。原液ではグレープフルーツの香りがほんのりしますが、希釈するとほぼ無臭です。飲食業にも最適です。ディフェンドウォーターをスプレーしながら拭くか、ダスターに含ませればOKです。次亜塩素酸ソーダと違い、金属の腐食性や漂白作用がありませんから、各種調理器具・水洗金具やドアノブ、床掃除などにもお使いいただけます。加湿器に入れれば、加湿器の除菌と同時に空間除菌も行なえます。未開封で5年間品質保証。
用途ドアノブやテーブルなどの除菌、タブレットPCの画面の拭き掃除、衣類の除菌・抗菌に
成分グレープフルーツ種子柚出物(フラボノイド、脂肪酸、アスコルビン酸、クエン酸、果糖留分、ブドウ糖留分、タンパク質、脂肪等)
容量(L)4
1本
¥17,980
税込¥19,418
5日以内出荷
温泉成分(硫酸ナトリウム)を高配合:温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・腰痛に効果的です。イオンのベールが身体全体を包み込み、湯上がり後もポカポカ感と温まりが続きます。
ギュッと濃縮した香りが瞬く間に広がる入浴剤です。
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
たっぷり約30回分※20g使用の時
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
有効成分乾燥硫酸Na、炭酸水素Na
効能疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
使用場所浴室
医薬品医療機器等法医薬部外品
再生紙使用マーク適合
RQフレックス で濃度を読取る専用試験紙です。 RQフレックス と併用することで、試料溶液中の各成分の濃度を簡単かつ迅速に測定することができます。
【いつでも穏やかな自分でいるために】。女性をサポートするハーブとして知られるチェストツリー(チェストベリー)を、1日分1粒あたり40mg配合。1粒あたり鉄は2.25mg、葉酸は200μg含有しています。積極的に摂りたい鉄分や、栄養機能食品としての基準値を満たす量の葉酸も摂取できる、女性にうれしいサプリメントです。「ルミエル」には、マルチビタミンや月見草オイル、ヘンプシードオイル、プラセンタ、ザクロなど、チェストツリー以外にも女性の毎日を輝かせる成分を豊富に含んでいます。 年代を問わずすべての女性を応援するべく必要なものを必要なだけ配合した、リラックスサプリメント。毎日の基本的な生活習慣に加え、継続することが大切です。【信頼のオリジナルブレンド】。ハーブのオリジナルブレンドに美容成分を組み合わせた栄養補助食品です。【こんな方におすすめ】。ライフステージにともなう女性のサイクル、日常生活のバランスが気になる方に。女性に必要な成分を閉じ込めたサプリメントです。飲みやすくニオイも気にならない小粒のソフトカプセル。
原材料ヘンプシードオイル(カナダ製造)、亜麻仁油、プラセンタ抽出物(豚肉を含む)、月見草油、デキストリン、レモンバーム抽出物、チェストツリー抽出物、ザクロ種子抽出物/ゼラチン、グリセリン、クエン酸第一鉄ナトリウム、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、カラメル色素、ビタミンC、葉酸、ナイアシン、リン酸一水素カルシウム、ビタミンE、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、酸化防止剤(ミックストコフェロール、L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル)、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンB12
1個(31粒)
¥1,198
税込¥1,294
8日以内出荷
スキンケア・美容ブランド"ILUS"が贈るチェストツリーサプリメント「ルナハーブ」 古くからヨーロッパや地中海地域で"女性のハーブ"として愛用・注目されてきた自然由来の成分「チェストツリー(チェストベリー)」でカラダとココロのリズムをサポートします。 美容と健康、カラダとココロは密接なつながりがあります。そのバランスこそ人生の幸福感や生活の質そのもの。 チェストツリーと5つの植物由来成分がいつものリズムを取り戻し、葉酸・鉄・マルチビタミンが不調な体に大切な栄養を届けます。 "いつも通り過ごしたい"、でも揺らぐカラダとココロはどうしようもない。そんな時は一旦歩みを止めてルナハーブを頼ってください。
原材料ヘンプシードオイル(カナダ製造)、亜麻仁油、プラセンタ抽出物(豚肉を含む)、月見草油、デキストリン、レモンバームエキス、チェストツリー抽出物、ザクロ種子乾燥エキス/ゼラチン、グリセリン、クエン酸第一鉄ナトリウム、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、カラメル色素、V.C、葉酸、ナイアシン、リン酸一水素カルシウム、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B6、V.B2、酸化防止剤(ミックストコフェロール、L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル)、V.A、V.D、V.B12
1個(30粒)
¥1,198
税込¥1,294
8日以内出荷
大切なモルモットのすこやかな毎日を願い、必要な栄養素をバランスよく配合。牧草をたっぷりと使用した、おいしくてヘルシーなベーシックフードです。ユッカ抽出物配合。
関連キーワード