仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状エルボ
使用流体水
材質塩化ビニール
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
小便器用のL形パイプです。
材質黄銅管クロームメッキ
パイプ形状L型90度曲げ
材質鉄製(STKM)
全長L1(mm)210
肉厚t(mm)2.3
全長L2(mm)290
外径(Φmm)7
適合(ゴム管)内径6mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状エルボ
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+70
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状L型90度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ニップル
材質ステンレス(SUS304)
公差D(mm)±0.15
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2
材質ステンレス(本体)
外径(Φmm)16
硬質塩ビ管排水用部品
用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用
材質PP
アズワン品番64-6510-15
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292
使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パイプ形状U型
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
対象者・走者の足に脚部が引っ掛かりません。30°の傾斜がついており、安定設置ができます。
用途敷地内の安全確保に。
材質スチールパイプ
表面融溶亜鉛メッキ
使用時寸法(cm)163×85×60
収納時寸法(cm)163×96×25
質量(kg)13.5
1枚
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
質量(g)1336
外径(Φmm)19
定尺(m)4※呼称寸法
強度(Nm)10mmたわみ:235
適合ジョイントΦ19インナージョイント
表面PEコーティング
芯材アルミニウム
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法)
定尺(m)4(呼称寸法)
強度(Nm)10mmたわみ強度:640
適合ジョイントインナージョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
質量(g/m)638
1本
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
仕様ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
全長L2(mm)215
仕様ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き
全長L2(mm)215
吸塵ホースの方向を自在に変えられます。
用途コンクリート粉吸塵用L型パイプ。
材質スチール
本体質量(g)277
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途スリップ部を使用してワークを滑らす作業箇所などに使用。Lスリップがガイドになります。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)4000
色ウォームグレー
質量(g)2322
パイプ径(Φmm)28
1セット(5本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
主な適合純正品番64492-MKK-D20
主な適合車種(ホンダ)CRF1000
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
LPB-30L/LPA-30L用のパイプ・グリップセットです。
仕様●対応品番:LPB-30L/LPA-30L●対応品番/部品番号:LPB-30L/10、LPA-30L/12
アズワン品番68-0769-24
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
洗濯機の真下の排水口と排水ホースを接続することができます。
パイプが長すぎる場合はカットして調節できます。
用途洗濯機の真下に排水口がある場合に排水ホースを接続するための排水パイプセットです。
付属品ゴムパッキン、アダプター、ワイヤーバンド
材質ポリエチレン
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
先端パイプの端部(妻側)に取り付け、先端パイプが抜け落ちるのを防止する部品です。
1パック(4本)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ