99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称L-アスコルビン酸 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C6H8O6 濃度(%)≧99.6 化学組成C6H8O6 アズワン品番2-3647-10 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量176.13 CAS登録番号50-81-7 別称ビタミンC
1本(500g)
4,398 税込4,838
当日出荷

規格食品添加物 FD 等級食品添加物 FD 化学式C6H8O6 名称L-アスコルビン酸 濃度(%)≧99.0(乾燥後) 化学組成C6H8O6 アズワン品番3-4763-01 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量176.12 CAS登録番号50-81-7 別称ビタミンC
1本(500g)
4,498 税込4,858
10日以内出荷

サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
測定範囲(mg/L)50、100、200、300、500、700、1000、2000 測定項目C6H7O6-(ビタミンC)
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
測定範囲(mg/L)0、50、100、200、300、500、1000、2000
1箱(100枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

1粒にレモン約23個分のビタミンC。
一日あたりの目安量3粒 原材料デンプン、ビタミンC、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、ビタミンB2、メチルヘスペリジン 栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:4.8kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.054g、糖質:1.1g、食物繊維:0.13g、ナトリウム:0.0025~0.1mg、ビタミンC:1050mg、ビタミンB2:6.0mg、メチルヘスペリジン:3.0mg
1個(180粒)ほか
539 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
1袋(100個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アラミック詰替え用ビタミンC
エコ商品
水道水に含まれる残留塩素を除去します。
成分ビタミンC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.8×4.8×9.7 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個(100g)
1,990 税込2,189
4日以内出荷

補給したい栄養素や成分を手軽に摂取できます。 2粒でビタミンC400mg、糖転移ヘスペリジン2mgが摂取出来るさわやかな、いちご風味のタブレットです。
1個(150粒)
899 税込971
5日以内出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

測定範囲2242000用補充試薬 対象本体DR300 ポケットアルミニウム 試薬アスコルビン酸試薬、PP 100包入 名称アスコルビン酸試薬 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷




名称ヒドロキノン 化学式C6H4(OH)2 濃度(%)≧99 化学組成C6H4(OH)2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれ、発がんのおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、腎臓)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 平均分子量110.11 PRTR法第1種 CAS登録番号123-31-9 別称1,4-ジヒドロキシベンゼン
1本(25g)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (リン酸塩)
HI 97713、HI 97717は、低濃度のリン塩酸(0.00~2.50 mg/L)、または高濃度のリン酸塩(0.0~30.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定項目PO43- 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 防水性本体ケース:IP67 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。 測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。 充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。
長さ(mm)95 幅(mm)6
1箱
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
付属品試薬、試験管
1箱(100枚)
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。 チュー(N6)培地は、イネの花粉培養からのカルスの開始、成長、および分化を促進するために開発されました。
仕様冷蔵 その他(1リットルを準備するための粉末量)3.99g 形態(物理的)固体 保管温度(℃)2~6 溶解性蒸留水に可溶 組成硫酸アンモニウム:463mg/L、ホウ酸:1.6mg/L、塩化カルシウム(無水):125.33mg/L、エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム(2水和物):37.25mg/L、硫酸7水和物:27.85mg/L、硫酸マグネシウム(無水):90.37mg/L、硫酸マンガン水和物:3.3mg/L、ヨウ化カリウム:0.8mg/L、硝酸カリウム:2830mg/L、リン酸カリウム(一塩基性):400mg/L、硫酸亜鉛7水和物:1.5mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ニコチン酸(遊離酸):0.5mg/L、ピリドキシン塩酸塩:0.5mg/L、チアミン塩酸塩:1mg/L
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

乾燥が気になる方へ。ハリ弾力・ブライトニング。カタツムリ粘液のアラントインは、肌活力をサポート、コラーゲンの生成を促進します。アスコルビン酸がブライトニングに効果的に働きかけます。疲れた肌に水分と栄養を補充し、年齢を重ねたお肌や、乾燥肌の方に特にお薦めします。
内容量(g)1000(業務用) アズワン品番68-5102-38
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。ぜいたくにとろとろリペアケア。 とろとろリペア美容液アルギニン、加水分解ケラチン、グリセリン水溶液:保湿成分×濃密補修成分アルガンオイル、アスコルビン酸テトラへキシルデシル配合。 とろとろテクスチャーのヘアクリームが高密着。 髪の上ですっと伸びて、浸透補修。 濡れた髪も、乾いた髪も、やわらかくまとまる髪へ。
シリーズラックス
1個(100mL)
999 税込1,099
翌日出荷

美白有効成分「持続型ビタミンC誘導体(L-アスコルビン酸2-グルコシド)」配合。メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぎます。さらに抗炎症有効成分「グリチルリチン酸ジカリウム」配合。また、うるおい成分「アルピニアホワイト(アルピニアカツマダイ種子エキス)、レモンエキス、グレープフルーツエキス」も配合しています。ニキビ痕が気になる肌にもうるおいを与えます。柑橘系の香り。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(120mL)
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。ぜいたくとろとろリペアケア。 とろとろリペア美容液ヤシ油、酢酸トコフェロール:保湿成分×濃密補修成分アルガンオイル、アスコルビン酸テトラへキシルデシル配合。 とろとろテクスチャーのヘアオイルが高密着。髪の上ですっと伸びて、浸透補修。1本1本プロテクトコートし、やわツヤ髪へ。
シリーズラックス
1個(75mL)
1,090 税込1,199
翌々日出荷

お顔全体のしみが気になる肌の薬用ふきとりしみ対策液洗顔後、適量をコットンにとり、お肌をふきとってくださいターンオーバーの乱れなどで古くなった角質をふきとると、しみ抑制*成分ビタミンC(L-アスコルビン酸2-グルコシド)がお肌に浸透※1。(*メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ※1角質層の奥まで)
シリーズケシミン
1本(140mL)ほか
989 税込1,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<8つのフリー処方> 合成界面活性剤フリー、パラベンフリー、オイルフリー、鉱物油フリー、動物依頼原料フリー、サルフェートフリー、合成着色料フリー、合成香料フリー <WビタミンC誘導体> リン酸L-アスコルビルマグネシウム(保湿成分)、テトラ2-ヘキシルデカン酸アスコルビル(保湿成分)配合 <美白> 【有効成分】L-アスコルビン酸2-グルコシド配合(安定型ビタミンC誘導体) <抗炎症> 【有効成分】グリチルリチン酸ジカリウム配合 <高保湿> CICA、ハトムギ、ヒアルロン酸配合
用途有効成分(L-アスコルビン酸2-グルコシド)(グリチルリチン酸ジカリウム)を配合した薬用美白美容液【医薬部外品】です。 成分【有効成分】L-アスコルビン酸2-グルコシド、グリチルリチン酸ジカリウム、【その他成分】リン酸L-アスコルビルマグネシウム、テトラ2-ヘキシルデカン酸アスコルビル、オウバクエキス、リンゴエキス、ヨクイニンエキス、タイソウエキス、アロエエキス-2、オレンジ果汁、グレープフルーツエキス、ライム果汁、レモン果汁、シロキクラゲ多糖体、水溶性ツボクサエキス、ヒアルロン酸Na-2、濃グリセリン、DPG、ジグリセリン、大豆リゾリン脂質液、ベタインペンチレングリコール、グルコシルトレハロース・水添デンプン分解物混合溶液、クエン酸、水酸化Na、キサンタンガム、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体、HEDTA・3Na2水塩、グリセリン、エタノール、精製水、BG、フェノキシエタノール 効能メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。あせも・にきびを防ぐ。肌あれ。あれ性。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。肌をひきしめる。肌を整える。 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(20mL)
1,390 税込1,529
5日以内出荷

手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。ぜいたくにとろとろリペアケアできるヘアミスト。 とろとろリペア美容液アルギニン、加水分解ケラチン、グリセリン水溶液:保湿成分×濃密補修成分アルガンオイル、アスコルビン酸テトラへキシルデシル配合。髪の上ですっと伸びて、浸透補修。 保湿成分が長くとどまり、うるおいキープ。寝ぐせも速攻ケアして、やわらかな指通りの髪へ。
シリーズラックス
1個(180mL)
1,090 税込1,199
8日以内出荷

毛穴ケア*&透明感のあるお肌へ。*うるおいによる●ビタミンC*1と3種のビタミンC誘導体*2(保湿型*A・浸透型*B・持続型*C)配合。角質層まで浸透し、お肌の潤いを守ります。〈ビタミンC〉(*1アスコルビン酸:整肌保湿成分)配合〈3種のビタミンC誘導体〉(*2(*A)グリセリルアスコルビン酸、(*B)テトラへキシルデカン酸アスコルビル、(*C)アスコルビルグルコシド:整肌保湿成分)配合。
タイプつめかえ
1個(500mL)
469 税込516
翌日出荷

有効成分として「ビタミンC誘導体(美白成分)※1」、「ビタミンE誘導体(血行促進成分)※2」を配合した、みずみずしい保湿ジェル。メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぎます。洗顔、ひげそり後の潤い補給に!化粧水・美容液などの後に乳液やクリーム代わりとしてお使いいただけます。朝晩使えます。爽やかなレモンの香り。※1:L-アスコルビン酸2-グルコシド、※2:トコフェロール酢酸エステル
シリーズメラノCC 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

光のヴェールで密着ストレッチカバーハイライト効果で明るい発光肌が続くクッションファンデーション!素肌みたいにぴたっと密着テクニック不要のネオ時間が経っても崩れにくいベースメイクを実現メイクしながら大人の肌ケアハイライト効果でくすみ飛ばし(パール、真珠層末)成分で肌ダメージケア(ツボクサエキス)ビタミンCなどの肌ひきしめ成分(アスコルビン酸、ローマカミツレ花エキス)メイク効果による、保湿成分
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。ぜいたくにとろとろリペアケアできるトリートメント。 とろとろリペア美容液アルギニン、加水分解ケラチン、グリセリン水溶液:保湿成分×濃密補修成分アルガンオイル、アスコルビン酸テトラへキシルデシル配合。 とろとろテクスチャーのトリートメントが高密着。髪の上ですっと伸びて浸透補修。 保湿成分が長くとどまり、毛先までやわらかなすっぴん髪へ。
シリーズラックス 商品タイプ本体
1個(300g)
1,398 税込1,538
当日出荷

毛穴ケアに集中アプローチ。●ビタミンC*1と3種のビタミンC誘導体*2(保湿型*A・浸透型*B・持続型*C)配合。角質層まで浸透し、お肌の潤いを守ります。〈ビタミンC〉(*1アスコルビン酸:整肌保湿成分)配合。〈3種のビタミンC誘導体〉(*2(*A)グリセリルアスコルビン酸、(*B)テトラへキシルデカン酸アスコルビル、(*C)アスコルビルグルコシド:整肌保湿成分)配合。柑橘系の香り
1個(200g)
549 税込604
翌々日出荷

手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。 ぜいたくにとろとろリペアケアできるトリートメント。 とろとろリペア美容液※1アルギニン、加水分解ケラチン、グリセリン水溶液:保湿成分×濃密補修成分※2アルガンオイル、アスコルビン酸テトラへキシルデシル配合。 とろとろテクスチャーのトリートメントが高密着。 髪の上ですっと伸びて浸透補修。 保湿成分が長くとどまり、毛先までやわらかなすっぴん髪へ。
シリーズラックス 商品タイプ本体
1個(150g)
849 税込934
当日出荷

主に食品(清涼飲料水など)の酸味付けに使用します。食品の酸味付けはお好みにより適量を使用してください。醤油に混ぜ、ぽん酢代わりにも使用されています。
名称L-酒石酸(食添) 成分本品を乾燥したものはL-酒石酸99.5%以上含みます。 種別その他食品 規格食品添加物規格製品 危険物の類別非危険物
1本(50g)
599 税込647
当日出荷

シルクシャワーシリーズ専用ビタミンCボール6個入り。肌にも髪にも優しいシャワーをお求めの方へ。水道水の塩素を100%除去。シルクシャワーシリーズ全てにビタミンCボールを使用することができます。ビタミンCボールの中身は植物成分から作られた食品用(L-アスコルビン酸)のため安心してお使いいただけます。ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時
用途シルクシャワーシリーズ専用ビタミンCボールです。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 塩素除去 質量(g)15
1セット(6個)
3,098 税込3,408
5日以内出荷

サラテクト 無香料 アース製薬 動画あり
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんベタつきにくい ●無香料 ・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分 種別スプレー 区分防除用医薬部外品 シリーズサラテクト 香り無香料 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワー水中に残る塩素をビタミンCで除去。ビタミンCボール2個付き※ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時。食品にも使われるビタミンC(L-アスコルビン酸)だから安心して使用できます。節水率最大70%。増圧効果。手元で通水・止水を簡単切り替え。流量調節機能(ソフト/ハード)。ステンレスコートでキズ、サビ、汚れに強い。防汚コートで傷や汚れに強い!汚れを弾いて、いつまでも清潔で美しい状態のままお使いいただけます。鏡面散水板仕様。表面を鏡のようにツルツルに磨き上げた、見た目にも美しい散水板。工具不要!簡単取り付け!。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応
用途シャワータイムに。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 節水 手元ストップ ステンレスコート 防汚 塩素除去 質量(g)160 使用可能機種【アダプタ】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製【標準】LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TOTO、GROHE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.84×7.54×24.85
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・ひんやり爽快:メントール配合(清涼成分)+ペパーミントオイル配合(香料中成分) ・パウダーインでお肌サラサラ&さっぱり、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんひんやり爽快 ・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル 成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、メントール(清涼剤)、香料(ペパーミントオイル配合)、無水エタノール、LPG、その他1成分 トラスコ品番818-5009 種別スプレー 容量200mL 区分防除用医薬部外品 シリーズサラテクト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53 使用の目安腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合)/腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(ヤマビルの忌避に使用する場合) アズワン品番64-0923-31 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(200mL)
689 税込758
当日出荷

鉄系の自己反応型脱酸素剤です。包装を開封すると同時に酸素吸収が始まります。比較的低水分の食品向けにご使用ください。用途:焼菓子、乾物、乾燥肉、穀類、ナッツ、お茶、ペットフード。
仕様水分活性値(AW):0.3~0.9、開封後放置可能時間:4時間
1袋(100個)
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)