サイズに奥行きがあり、素材の厚みもあるので安定感があります。チャンネル同様に設置場所の目地等に非常に有効に使用できます。
材質本体:アルミ合金(3mm厚)、パット:ポリプロピレン
質量(g)570
幅(cm)28
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
業界初!?足首にエラスチック素材(ウエットスーツのような素材)を使用し、大きなバンドを1本。がっちり足首をホールドしながらも、素材の良さで柔らかく、動きやすさ抜群!ゴミや異物の侵入をカットします。
くるぶしガードを付け、柔らかくともしっかり安全を確保!
足の甲部分はゴム紐にすることによって、皆様の足の形にぴったりフィットします。更に柔らかい生地うを使用し、柔らかい記事で包まれる履き心地をご堪能ください!アッパーとソールの一体成型(インジェクション式)なので、ソール剥がれの心配はありません。
また、ソールが柔らかいので、悪路も掴みやすい。感覚も掴みやすいので、高所作業にも向いています!つま先の反射板は、履いている人の安全を確保してくれます。
用途一般作業全般・高所作業・内装・運搬・土木・建築・アウトドア等
材質(先芯)鋼鉄製
足幅EE(2E)
形状ハイカット
製法インジェクション式
材質(ソール)ポリウレタン
材質(甲被)ポリエステル
標準質量(g/片足)430
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
代表車種ZR1200DGF
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92154-4343
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
サイズ(cm)28
材質胴部:エントラントGⅡ、靴部:塩化ビニール
エスコ品番EA998XC-28
股下(cm)標準:83
材質(ソール)フェルト
総丈(cm)標準:137
胴回り(cm)標準:112
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
変速機タイプヘリカルギア
取付方式脚取付
種類減速機
電源単相
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置左側
枠番28
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置右側
枠番28
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
代表車種KL250H7F
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置両側
枠番28
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
テストチューブロテーター L-28/L-29/L-30用ディスクアダプターです。
仕様●2枚ディスク用アダプター
アズワン品番67-8733-67
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
テストチューブロテーター L-28/L-29/L-30用ディスクです。
1個
¥1,122
税込¥1,234
7日以内出荷
1個
¥321
税込¥353
7日以内出荷
AT-SE540L-28XTmは、オートネゴシエーション機能を持った100M/1000M/2.5G/5G/10G BASE-Tポートを24ポート、 SFP+スロットを4スロット、USBスロットを1スロット装備した、ギガビットイーサネット・ インテリジェント・スイッチです。
1台
¥659,800
税込¥725,780
8日以内出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄
質量(g)8
シリーズGF
1個
¥164
税込¥180
当日出荷
1個
¥281
税込¥309
7日以内出荷
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器
ねじの呼びM8
材質(本体)ユリア樹脂(UF)
材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
取付長(mm)23
取付部おねじ
種類丸形
表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8
用途に合せた大きさが選択できます。
用途配分電盤・ロッカー
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)20
寸法L1(mm)28
寸法t(mm)3
寸法L2(mm)22
寸法P(mm)59
寸法L3(mm)16
寸法L4(mm)4
寸法H1(mm)9
寸法H2(mm)1
寸法W1(mm)65
寸法W2(mm)49
寸法W3(mm)47
寸法L5(mm)14
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20084
1個
¥358
税込¥394
4日以内出荷
排気方向を逆にする事もできます。
対応機種GTH-□□45-1シリーズ、GQH-□□45シリーズ
関連資料(0.08MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
ポリ袋 厚手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
枠番28mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)両側
枠番28mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)右側
枠番28mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)左側
チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。
操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。
用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。
サイズA4タテ
仕様替背紙式
付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
穴数2穴
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合率100%
外寸(幅W×高さH)(mm)280×307
材質(表紙)PPフィルム貼り
材質(とじ具)スチール
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズURT60
シリーズURT60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ