107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋技研組端子台
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
1個
339 税込373
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (449種類の商品があります)


1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下埋込型マグネットキャッチ
エコ商品
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等 吸着力(N[kgf])25[2.5] 材質ポリアミド(PA6)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)13 仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

密閉式ステンレスタンク バンド L型バイトンパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
1個
36,980 税込40,678
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク バンド L型ネオプレンパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク バンド L型NBRパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク バンド L型EPDMパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型バイトンパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型ネオプレンパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型NBRパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型EPDMパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 取付DIN35mm 定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300 端子間ピッチ(mm)3.5 電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5 定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm)10~11
1個
359 税込395
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

東洋技研東洋技研
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
1個
459 税込505
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

東洋技研組端子台
取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm)3.5 適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5 定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16 電線むき長さ(mm)10~11
1個
389 税込428
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)


木製天板デスク US-W 両袖机 左D-3段、右A-3段袖タイプ。D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応、A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
外寸法・高さ(mm)720 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

木製天板デスク US-W 両袖机 左右A-3段袖タイプ。A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
外寸法・高さ(mm)720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

木製天板デスク US-W 両袖机 左D-3段、右A-3段袖タイプ。D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応、A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
外寸法・高さ(mm)720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

木製天板デスク US-W 両袖机 左右A-3段袖タイプ。A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
外寸法・高さ(mm)720 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

商品タイプ替芯 インク色 先端ボール径(mm)0.5 インク水性 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 線の太さ極細字
1本
189 税込208
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷











ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)



自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)