機能と価格のバランスがとれたアームルーペ
ワールドワイド仕様のLEDタイプ
照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。
レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。
付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。
レンズ防塵・保護用カバー付。
【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3
電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)
倍率2.12×(面積倍率約4.5×)
レンズ径(Φmm)165
消費電力6.4W
アーム長さ(mm)855
色温度6500K
最大クランプ幅(mm)65
寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。
LED白色LED 56個
アズワン品番64-5105-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
リーズナブルでスタンダードなプロユースのステムラインです。
仕様口部イオン強化
リーズナブルでスタンダードなプロユースのステムラインです。
容量(mL)150
仕様口部イオン強化
高さ(mm)125
口径(Φmm)84
最大径(Φmm)86
リーズナブルでスタンダードなプロユースのステムラインです。
容量(mL)185
仕様口部イオン強化
高さ(mm)195
口径(Φmm)46
最大径(Φmm)58
汚染区域のトイレ清掃用品。
材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、甲:PP、毛:PET
質量(g)500
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
特性耐候、耐食
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)
コーティングDEXコート/NXコート
給油方式内部給油式
油穴付き(2穴)
FIG1
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)63
ピッチ(mm)150
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)22
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22
寸法F(mm)50
寸法E(mm)14
寸法e(mm)2.5
寸法Z(mm)4.5
概略質量(kg/m)4.4
ローラ径(Φmm)40
チェーンNo.RF05150F
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25
ピン長L2(mm)28.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)32
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)9.8
・吸水・抗菌防臭・消臭の安心混綿ショーツ(2枚組)。吸水パッドに高機能を使用した安心の5層構造。・締めつけ感のない、うっとりリラックスな履き心地。・吸水性と消臭性に優れた素材です。・履き心地へのこだわりがすごい!。・お腹やお尻まわりをすっぽりと包み込む深履きタイプ。・締め付け感が無くストレスフリーな履き心地です。
仕様洗濯機可(30℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、吸水加工、消臭加工、防臭加工
混率(%)身生地:綿95・ポリウレタン5、(吸水部)表側:ポリエステル100
吸水量(mL)35(目安)
チューブ内径(Φmm)40
種別部品
チューブ内径(Φmm)80
種別部品
シリンダ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)25
種別部品
チューブ内径(Φmm)20
種別部品
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
表面処理ニッケルメッキ
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
ユニットリンク数-
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント型式SK2
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
シリンダ内径(Φmm)100
関連キーワード