M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)79
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
表示内容白無地
材質アクリルホワイト
厚さ(mm)2
寸法(mm)75×230×42
質量(g)90
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
寸法(mm)80×210×3
色グレー
材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
仕上ヘアーライン
オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。
接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。
改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。
その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。
表示面傾斜角度:70°
中紙入り
材質透明メタクリル樹脂
厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)
傾斜角度(°)表示面:70
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)145
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.0
穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
色ブラック
使用ビス径(mm)2.4
材質SUS304
仕上ヘアーライン
「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式ビス止め
色ホワイト
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
色オフホワイト
使用ビス径(mm)2.4
1個
¥409
税込¥450
9日以内出荷
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
用途壁面から突き出して表示したいときに使用します
材質PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1.5
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
種別L字金具
幅(mm)90
高さ(mm)103
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSS-L×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4
材質SUS304
質量(g)54
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4
材質SPCCユニクロ
質量(g)91
1セット
¥660
税込¥726
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
セット内容SプレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4
材質SUS304
質量(g)87
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
壁面の貼り付けができない天井などにも対応できるL型プレートです。ステッカータイプの避難誘導標識と組み合わせて使用できます。PETボトルリサイクル素材を使用した環境配慮型の樹脂製プレートです。L字の曲げ加工(30mm)で取り付け安定性に優れています。
用途天井に避難誘導標識を設置する際に。壁面にスペースがない場所でのサイン取り付けに。非常口や避難経路の案内を目立たせるために。
材質PETボトルリサイクルボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)【曲げしろ】30
色白
取付穴2ヵ所
取付方式ビス止め(ビス別売)
取付穴径(mm)Φ4 (2ヵ所)
壁面から飛び出して表示したい場合に便利です。
材質PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
壁面貼付け場所がない箇所の天井に!!
用途壁面貼付け場所がない箇所の天井に吊り下げプレートとしてご使用ください
取付方式穴2
材質アルミ(ホワイト焼付塗装)
仕様プレート貼付用段差付。標識別売プレートには段差が付いています。小さい標識は水平の目安になります。
穴径(Φmm)5
穴数2
材質SPCCユニクロ
質量(g)102
1個
¥328
税込¥361
当日出荷
スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
用途ネームプレート、プライス表示として。
材質アクリル
色透明
タイプ脚:置き型
適合厚さ(mm)0.2
部屋名や用途の標示に適しています。
トラスコ品番216-0584
厚さ(mm)3
材質/仕上アクリル
色白
質量(g)107
縦(mm)100
横(mm)200
表示内容Wi―Fi
1箱(5個)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
多国語対応の標示プレートです
テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
仕様L型
材質アクリル
L型のブラケットで取りついているドアクローザーを交換する際は本品を使用します。
材質スチール
アズワン品番65-2288-44
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
天井用 アルミ L字プレート「TAPシリーズ」。天井に直接標識が貼れない場合プレートをご使用下さい。プレートはアルミ製です。蓄光標識は別売です。
材質アルミ
厚さ(mm)1
色ホワイト焼付塗装
取付方式ビス止め
穴径(Φmm)【角ビス】5(×2ヶ所)
寸法(縦×横)(mm)360×130+40(120×360mm標識用)
アズワン品番64-9310-65
1枚
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
ロビー・受付カウンター廻りの備品。店内表示もグローバル基準に!
種別TGP1025-Nムジ
材質アクリル白
角度(°)約60
表示内容無地
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)250×100×3
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
壁から最大65mm離れる場合はこちらのL型ロングプレートを使用。
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート2個
材質スチール
プレート厚(mm)1.6
無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途建設機械、鉄道車両、金型部品、製鉄機械、掘削機、油圧機器、工作機械、一般産業機械等。
トラスコ品番813-0166
材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受
長さ(mm)100
幅(mm)20
厚さ(mm)20
取付ボルト2個
取付穴ピッチ(mm)a20/b60
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ