用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)鏡面研磨
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理クロメート
寸法L2(mm)17
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質アルミ
材質スチール
寸法(mm)Φ4.0×25
耐荷重(kg)2.5
1パック(4個)
¥305
税込¥336
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。ネジロック式。
色パールブラック
仕様刃析具内蔵、ネジロックスライド
材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製
寸法(mm)75×215×27
適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。
L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FB
コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
コネクタ仕様F型
Zマーク金物
材質炭素鋼
規格Zマーク金物
表面処理電気亜鉛めっき
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ねじ規格インチサイズ
検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
寸法T(mm)2
材質(カットアンカー)鉄
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナL型変換コネクタです。
ネジ式の同軸ケーブルをL型ネジ式に変換します。
端子形状F型端子(オス)、F型端子(メス)
放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
1セット(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
トラスネジ付
材質ステンレス
寸法(mm)63×50×28 t3
色ブラック
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様タッピングネジ(4mm)付
材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
長さL(mm)600×600
寸法(Φmm)30
仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色
耐荷重N(kgf)1470(150)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様タッピングネジ(4mm)付
材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
色ホワイト色
長さL(mm)600×600
寸法(Φmm)30
耐荷重N(kgf)1470(150)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
用途サンプル保存容器として。
トラスコ品番856-2857
材質【本体・ハカマ】ポリエチレン(HDPE)【キャップ】ポリプロピレン(PP)【コック】ポリプロピレン(PP)
色乳白色
容量(mL)100000
直径(Φmm)570
高さ(mm)960
容量(L)100
キャスターあり
1個
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
ロックシステム用アクセサリー、
用途家具用ロック
寸法(mm)40×13×12
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1個
¥61
税込¥67
6日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
23日以内出荷
ロックシステム用アクセサリー、
用途家具用ロック
寸法(mm)41×25.5×11.5
取付ネジ止め
調整機能様々なボルト距離用の長穴付
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
ロックシステム用アクセサリー、
用途デッドボルトの受け
寸法(mm)45.5×47.5×10
取付32mm ピッチシステム穴にネジ止め
調整機能様々なボルト距離用の長穴付
仕上白
材質プラスチック
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
23日以内出荷
ロックシステム用アクセサリー、
用途デッドボルトの受け
寸法(mm)24×17×9
取付ネジ止め
調整機能様々なボルト距離用の長穴付
仕上透明
材質プラスチック
1個
¥37
税込¥41
23日以内出荷
ロックシステム用アクセサリー、
用途家具用ロック
寸法(mm)40×20×17
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
ロックシステム用アクセサリー、
用途家具用ロック
寸法(mm)33×12
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1個
¥58
税込¥64
6日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS304
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
従来のホーススリーブでは設置の際にホースが背面に伸び、奥行きが必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮が可能になりました。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cmから13cmに短縮!!!上下左右の4方向にホースを向けられます。
用途塗装ブース用パーツ
適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具
材質SUS304HL
形状L受
使用ガス都市ガス
規格PT1/2
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:L型タイプ
色ブラック
寸法2×R:18、4-Φ:M4ザグリ
ΦD229
寸法P16
寸法A15
寸法B24
寸法C42
寸法H11
寸法L73
1個
¥6,061
税込¥6,667
59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:L型タイプ
色ホワイト
寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリ
ΦD222
寸法P12
寸法A12
寸法B23
寸法C37
寸法H11
寸法L58.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
59日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ