ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに
付属品カットアンカー
トラスコ品番849-1555
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ
質量(g)33
種類洋折釘
寸法L(mm)20
寸法H(mm)30
ねじ径M-6
ドリル径(Φmm)11
寸法D(mm)6
表面処理(カットアンカー)ヘアーライン
寸法B(mm)10
寸法T(mm)2
寸法W(mm)25
表面処理(本体)ヘアーライン
使用荷重(kN)0.20
材質(カットアンカー)鉄
1個
特価
¥279
税込¥307
当日出荷
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
寸法T(mm)2
材質(カットアンカー)鉄
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
材質スチール
仕様ボードアンカー用フックL型のみ
トラスコ品番750-7780
質量(kg)4
フック全長(mm)25
アズワン品番65-1968-83
フック径(mm)3
フック高さ(mm)17
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理クロメート
寸法L2(mm)17
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
Zマーク金物
材質炭素鋼
規格Zマーク金物
表面処理電気亜鉛めっき
ステンレス製なので水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに
トラスコ品番849-1554
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ
質量(g)93
種類洋折釘
寸法L(mm)22
寸法H(mm)50
ねじ径M-10
ドリル径(Φmm)14.5
寸法D(mm)10
表面処理(カットアンカー)ヘアーライン
寸法B(mm)13
寸法T(mm)2
寸法W(mm)40
表面処理(本体)ヘアーライン
使用荷重(kN)0.98
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
寸法B(mm)40
カットアンカー付きのL型フックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
寸法t(mm)2
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
ステンレス製なので水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに
トラスコ品番849-1556
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ
質量(g)57
種類洋折釘
寸法L(mm)22
寸法H(mm)40
ねじ径M-8
ドリル径(Φmm)12.5
寸法D(mm)8
表面処理(カットアンカー)ヘアーライン
寸法B(mm)11
寸法T(mm)2
寸法W(mm)33
表面処理(本体)ヘアーライン
使用荷重(kN)0.49
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
L字型の吊金具です。
材質ステンレス(SUS304)/鉄
形状L型
質量(g)33
使用荷重(kg)20
対応MODEL:HL-6
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
用途石こうボード壁、中空壁用。
付属品下穴用ドリル1本
トラスコ品番663-8468
セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個
材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
全長(mm)37
下穴径(Φmm)11
ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76
適合板厚(mm)6~16
頭部径(Φmm)16
最大引張荷重(kN)0.15
ねじの呼びM5
1箱(12本)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。
厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。
施行時にスチレン臭が全くしない。
ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。
ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。
曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。
簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。
品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
スモールオフィスにぴったり。超省スペースな4人用タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×1790
仕様L字型2段
付属品各扉:ハンガーフレーム、フック、鍵×2、連結ボルト
材質スチール
段数2
鍵あり
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×500×1790
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。
材質鉄/三価クロメート
ドリル径(Φmm)9
ねじ径(mm)4
外径(Φmm)6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベスタンドです。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
質量(kg)7.3
高さ(mm)1090
奥行(mm)345
全幅(mm)585
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1860[200]
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕様セーフティーロック
種別外コーナー型
高さ(mm)17.5
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1860[200]
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付
種別外コーナー型
高さ(mm)19.2
仕上バレル研磨
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1860[200]
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕様セーフティーロック
種別内コーナー型
高さ(mm)19.2
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1860[200]
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付
種別内コーナー型
高さ(mm)28
仕上バレル研磨
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
全長L(mm)32
ねじ長さ(mm)36
ドリル径(Φmm)9.0
適合板厚(mm)3~10
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A
最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット!
6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます!
アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます
角のすり減ったボルトも回せます
L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
7000(47L・直径230mm)ボンベ4本用集中型のボンベスタンドです。スプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴4ヶ所標準装備。
高さ(mm)1015
奥行(mm)600
全幅(mm)600
1台
¥55,980
税込¥61,578
91日以内出荷
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付
セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジコンやホビーに適したマイクロセット。フックに吊り下げられるので保管に便利です。0.71mmから3mmまでの7本セットです。ホルダー式なので収納に便利です。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様ホルダー式
セット内容0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm
材質SNCM+V、パーカー仕上げ
先端形状六角
本数7本組
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。
種類プレートフック
棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2570
シリーズMr.トールマン ダンディ
間口(mm)2900
奥行(mm)2622
仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。
付属品棚(HT-10W×1、HT-14W×1、HT-07LW×2)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート
耐荷重(kg)(床)4560
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)7.6(2.3坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1542×1850
扉形式引き戸
内部寸法(間口×奥行)(mm)2844×2542
棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2570
シリーズMr.トールマン ダンディ
間口(mm)2900
奥行(mm)2290
仕様基礎ブロック必要数20ヶ別途。
付属品棚(HT-14W×2、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート
耐荷重(kg)(床)3980
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)6.64(2.01坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1542×1850
扉形式引き戸
内部寸法(間口×奥行)(mm)2844×2120
関連キーワード
1
2
次へ