表示内容白無地
材質アクリルホワイト
厚さ(mm)2
寸法(mm)75×230×42
質量(g)90
1台
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)79
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
色ブラック
使用ビス径(mm)2.4
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
色オフホワイト
使用ビス径(mm)2.4
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)145
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。
接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。
改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。
その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。
表示面傾斜角度:70°
中紙入り
材質透明メタクリル樹脂
厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)
傾斜角度(°)表示面:70
落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
寸法(mm)80×210×3
色グレー
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
用途壁面から突き出して表示したいときに使用します
材質PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1.5
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式ビス止め
色ホワイト
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
幅(mm)90
高さ(mm)103
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
壁から最大65mm離れる場合はこちらのL型ロングプレートを使用。
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート2個
材質スチール
プレート厚(mm)1.6
1個
¥328
税込¥361
9日以内出荷
壁面貼付け場所がない箇所の天井に!!
用途壁面貼付け場所がない箇所の天井に吊り下げプレートとしてご使用ください
取付方式穴2
材質アルミ(ホワイト焼付塗装)
仕様プレート貼付用段差付。標識別売プレートには段差が付いています。小さい標識は水平の目安になります。
穴径(Φmm)5
穴数2
セット内容プレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)×4、TナットS(M6)×4
材質SPCCユニクロ
質量(g)92
1セット
¥556
税込¥612
16日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
多国語対応の標示プレートです
テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
仕様L型
材質アクリル
セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4
材質SPCCユニクロ
質量(g)91
1セット
¥660
税込¥726
当日出荷
1個
¥409
税込¥450
9日以内出荷
セット内容SプレートブラケットSS-L×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4
材質SUS304
質量(g)54
1セット
¥599
税込¥659
欠品中
セット内容SプレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4
材質SUS304
質量(g)87
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
セット内容SプレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×4、STナットL(M8)×4
材質SUS304
質量(g)89
1セット
¥719
税込¥791
9日以内出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
トラスコ品番216-0584
厚さ(mm)3
材質/仕上アクリル
色白
質量(g)107
縦(mm)100
横(mm)200
表示内容Wi―Fi
1箱(5個)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
用途ネームプレート、プライス表示として。
材質アクリル
色透明
タイプ脚:置き型
適合厚さ(mm)0.2
「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質塩ビ
厚さ(mm)1
適合サイズ(mm)【標識】120×120
穴数【角ビス】4Φ×2ヶ所
縦(mm)130
横(mm)122+40
1枚
¥1,798
税込¥1,978
14日以内出荷
仕様●サイズ(W):169mm●サイズ(D):169mm●サイズ(H):18mm●重量:136g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4638-10
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ