431件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業L型レール
エコ商品
塗装色ペールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,888 税込2,077
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションウェアストリップ(L型レール)
質量(g/m)60 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) グリーン
1個
553 税込608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業L型レール(AH用)
エコ商品
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)595~762 塗装色ブラック 適合機種AHシリーズ全機種 材質鉄t2.3 質量(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1セット(2本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

部品受け用、部品ガイド用の樹脂レールです。
用途部品受け用、部品ガイド用の樹脂レール 仕様PJ709あるいはPJ710を取り付けてパイプと接続する トラスコ品番108-2165 材質PVC樹脂 長さ(mm)2000 グレー 質量(g)310
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セット(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
68 税込75
5日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

キャビネット専用の固定金具です。L字の止め具で、床または壁に固定します。必要に応じレール(1220m)を活用します。キャビネット側は粘着テープになっており、キャビネット自体には穴を開けません。
材質スチール 内容レール×1、固定金具×2
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

日東工業重量用L型レール
エコ商品
ラック最下部へも取り付けできます。
セット内容2本入 材質本体:鉄 厚さ(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)150
1セット
7,198 税込7,918
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業L型レール
エコ商品
ワンタッチ引掛けにて取り付けできます。
セット内容2本入 材質本体:鉄 厚さ(mm)2.3 質量(kg)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


簡単取付L型レールと組み合わせた台板
セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本 材質鋼板 許容荷重(kg)60 寸法W(mm)449 板厚(mm)1.6 塗装色N-1(3分ツヤ)
1個
7,598 税込8,358
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。 材質アルミ合金、PA66 付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 4本
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異的な低温特性と、パラフィン状の表面はコンベアーを「凍結ロック」から守り、低摩擦と自己潤滑性は電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。安全衛生面からも御安心してお使いいただけます。
仕様●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●長さ:100m巻 アズワン品番65-3721-12
1巻
109,800 税込120,780
7日以内出荷

ベッドサイドレールから腕や脚がはみ出るのを防ぐ緩衝材入りカバーです。柵に挟まれて起きる骨折事故や窒息事故防ぎます。内側のみクッション材が入っています。防汚・難燃・耐薬品素材で、アルコールや次亜塩素酸での拭き取りができ、感染対策の観点からも衛生的にご使用頂けます。3ヶ所のボタンで簡単に着脱が可能です。
混率(%)(表地)ポリ塩化ビニール100、(中材)ナイロン74/ポリエステル26 内寸(mm)440×750 機能防汚、難燃、耐薬品素材
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
279 税込307
5日以内出荷

セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕 表面処理L型レール:黒色クロメートめっき 外形寸法W(mm)450(スリット付台板) 外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板) 搭載可能質量(kg)60
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)L型標尺スタンド
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。 台座に穴が開いているのでピンポール等で固定できます。 証明写真撮影用標尺を自立させます。
質量(g)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×150×85 アズワン品番62-4862-04
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3 適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH 質量(kg)6.3 外形寸法D(mm)600 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)18.5 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)100
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット L型近接用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
材質(本体)鉄(SPCC) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm)20 USBタイプUSB2.0 変換タイプメス - オス
1個
459 税込505
当日出荷

1個
339 税込373
5日以内出荷

センサブラケット L型ドグブラケット 岩田製作所 CADデータあり
材質(本体)鉄(SPCC) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)HD-PLC対応プラグ L型
OSライン用のHD-PLC内蔵プラグ。 LAN配線不要でネットワーク環境の構築が可能です。
仕様上段用 適合本体OSライン ダブル ホワイト
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm)20 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A(L型下向き) コネクタ2USB Type-A
1個
459 税込505
当日出荷

アトムリビンテックL型継ぎツバ付き
付属品ノンヘッドコーススレッド4.8×45(6本)SW-930(誘導板) 材質アルミ合金、PA66
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーレールと天井継受の間をスキマなく施工できます。
用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具 材質スチール(SPHC)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)