アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

クランプ L型 グリップハンドル
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)15.5×7.5
付属品キャップ
ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。
当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
付属品キャップ
種類Lクランプ・F型クランプ
原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
板金加工に最適。
特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。
本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
寸法A(mm)21.4
寸法B(mm)10.4
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)200
材質(本体)炭素工具鋼
仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。
こんなお得な商品も!

F型パワークランプ 深型
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。
アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)22×10.5
ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
付属品キャップ
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249
適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)340
タイプバイス
最大口開き(mm)40
取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質スチール
表面処理カチオン塗装
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類精密クランプ
仕上メッキ
奥行(mm)19
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。
材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC
最大締付力(kg)200
有効長(ふところ深さ)(mm)120
クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます
セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます
セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム
アズワン品番65-2138-28
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質SCM435
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)対応
安全なラチェット機構
通常のクランプより5倍速くクランプできます。
仕様●口の開き(mm):0~200●口の深さ(mm):100●締付能力(kgf):299●レールサイズ(mm):22×8.5●重量(g):1111●材質:スチール、樹脂
アズワン品番65-2137-17
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。
着脱がはやく、作業効率性抜群です。
受皿は角度締付に対応しています。
用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)スチール
最大締付力(N)7000
仕上亜鉛メッキ塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)30×15
仕上ニッケルクロムめっき
ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。
あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。
サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
材質耐摩耗性ナイロン
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)100
全長(mm)380
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TR-12
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435
表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め
熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。
古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。
加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類Lクランプ・F型クランプ
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
仕様ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
全長L2(mm)215
仕様ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き
全長L2(mm)215
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-B-149Z-A-PD7U。ラムマウントのクレイドルスマホホルダー”Quick Grip”のハイエンドモデル、”Quick Grip Pro”。片手でデバイスを脱着でき、走行中もズレなくホールド。Apple社MagSafe充電器(38W仕様)などを背面に仕込んでワイヤレス充電機能を追加可能。アジャスタブル下部アームにより、ワイヤレス充電器とデバイス背面の位置合わせや再度ボタンやポートへのアクセス確保も可能。ワイヤレス充電器なしでももちろん使用できます。オープンコクピットにて使用する場合のテザー付属。販売備考:*使用するワイヤレス充電器の防水スペックをご確認ください。*適合サイズ確認の際はスマホカバーなども考慮ください。
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-B-149Z-PD7U。ラムマウントのクレイドルスマホホルダー”Quick Grip”のハイエンドモデル、”Quick Grip Pro”。片手でデバイスを脱着でき、走行中もズレなくホールド。Apple社MagSafe充電器(39W仕様)などを背面に仕込んでワイヤレス充電機能を追加可能。アジャスタブル下部アームにより、ワイヤレス充電器とデバイス背面の位置合わせや再度ボタンやポートへのアクセス確保も可能。ワイヤレス充電器なしでももちろん使用できます。オープンコクピットにて使用する場合のテザー付属。販売備考:*使用するワイヤレス充電器の防水スペックをご確認ください。*適合サイズ確認の際はスマホカバーなども考慮ください。
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
付属品取付ネジ類
適合機種【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Fire HD 8 Kindle Kindle Oasis Kindle Paperwhite Kindle Voyage 【Apple/アップル】iPadmini (第1世代) iPadmini 2 iPad mini 3 iPadmini 4 iPadmini 5 iPadmini 6 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8 VivoTab 8 ZenPad 8.0 ZenPad C 7.0 ZenPad S 8.0 ZenPad Z8 ZenPad Z8s 【Dell/デル】 Venue 7 Venue 7 (2014) Venue 7 3741 Venue 8 Venue 8 (2014) Venue 8 7840 Venue 8 Pro Venue 8 Pro 5855 【Google/グーグル】 Nexus 7 【HP】 Pro Tablet 408 Slate 7 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3 MediaPad M3 Lite MediaPad T1 7.0 MediaPad T1 8.0 MediaPad T3 7 MediaPad T3 8 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300 IdeaTab A1000 IdeaTab A2107 IdeaTab A3000 Tab 2 A7-10 Tab 2 A7-20 Tab 2 A7-30 Tab 2 A8 Tab 4 8 Tab 4 8 Plus Tab 7 Essential Tab A7-30 Tab A7-40 Tab A7-50 Tab A8-50 Tab M8 HD Tab S8 Tab3 7 Tab3 8 Yoga Tablet 8 【LG/エルジー】 G Pad 7.0 G Pad F 8.0 (2nd Gen) G Pad F2 8.0 G Pad II 8.0 G Pad X 8.0 G Pad X II 8.0 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet 【Nokia/ノキア】 T10 Rand McNally OverDryve 7 McNally OverDryve 7 Pro McNally OverDryve 7 RV McNally OverDryve 7c McNally OverDryve 8 Pro McNally Road Explorer 7 McNally Road Explorer 70 McNally RV Tablet 70 McNally RVND 7 McNally TND 740 McNally TND Tablet 70 McNally TND Tablet 80 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0 Galaxy Tab 3 7.0 Galaxy Tab 3 8.0 Galaxy Tab 3 Lite 7.0 Galaxy Tab 4 7.0 Galaxy Tab 4 8.0 Galaxy Tab 7.7 Galaxy Tab A 7.0 Galaxy Tab A 7.0 Galaxy Tab A 8.0 Galaxy Tab A 8.0 (2017) Galaxy Tab A 8.0 (2018) Galaxy Tab A 8.0 (2019) Galaxy Tab A 8.4 Galaxy Tab A7 Lite 8.7 Galaxy Tab Active2 Galaxy Tab E 7.0 Galaxy Tab E 8.0 Galaxy Tab Pro 8.4 Galaxy Tab S 8.4 Galaxy Tab S2 8.0 Vankyo MatrixPad Z1 7inch
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
質量(g)362
入数1セット
1個
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
材質スチール
対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2
アズワン品番64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-B-149Z-A-PD7VU。ラムマウントのクレイドルスマホホルダー”Quick Grip”のハイエンドモデル、”Quick Grip Pro”。片手でデバイスを脱着でき、走行中もズレなくホールド。Apple社MagSafe充電器(40W仕様)などを背面に仕込んでワイヤレス充電機能を追加可能。アジャスタブル下部アームにより、ワイヤレス充電器とデバイス背面の位置合わせや再度ボタンやポートへのアクセス確保も可能。ワイヤレス充電器なしでももちろん使用できます。オープンコクピットにて使用する場合のテザー付属。販売備考:*使用するワイヤレス充電器の防水スペックをご確認ください。*適合サイズ確認の際はスマホカバーなども考慮ください。
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
可動部式くわえ口!
角度のある物をしっかり固定。
ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。
L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
種類シャコ万力
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)
付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)550
使用温度範囲(℃)0~40
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)1000
センサー人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)3
保護等級IP44(防沫形)
取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式人感
センサー探知範囲水平約140°、最大約8m
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110
LED寿命(時間)40000
原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)30~85
電球の種類LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
机上のあらゆる場所にクランプ固定やマグネット装着ができる6ポートハブです。
通信しながら急速充電ができる最新ポート(パワーハブ)が搭載されており、多岐に渡るUSBポートの増設が可能です。
設置する箇所の厚さに合わせてクランプ幅を11mm~43mmの間で調整することができます。
本体とクランプ固定ネジにはそれぞれ設置面を傷つけないシリコンゴムが貼られております。
スペースを有効活用しながらしっかり固定でき、抜き挿しするときに本体がグラつかず快適に使用できます。
取付は設置したい個所に挟んでつまみを回して固定するだけなので、工具不要でネジ穴をあける必要もありません。
L字クランプ固定用金具は、本体を支えながら設置したい個所を効率良く挟むことができる設計になっています。
ハブ本体の両側面にセットすることができ、机上の環境に合わせた自由な向きで設置することができます。
6ポートすべてにスイッチを装備しましたので、未使用時の待機電力をカットすることができます。
未使用時のホコリの混入を防ぐために、すべてのポートにUSBキャップが付属しています。
現在の使用状況が一目でわかるようにLEDランプを採用しました。
USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタが同梱されていますので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。
アルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、高耐食性・高耐摩耗性・高硬度・電気絶縁性・表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタが付属します。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、滑り止めゴム脚シート、マグネットシート、クランプ、Type-A to Type-C変換コネクタ、USBコネクタキャップ(出荷時本体装着)、マニュアル
質量(g)約150(本体のみ)
ポート数ハブ(コネクタ青):最大2.7A(1ポート最大900mA)、パワーハブ(コネクタ赤):最大7.2A(1ポート最大2.4A)
電源ACアダプタ(12V 5A)
クランプ範囲(mm)11~43
対応OSWindows 10/8.1/7、macOS(10.9以降)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 41×22×170(クランプ部除く)
動作環境USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン
保証期間ご購入から12ヵ月
転送速度(Mbps)最大:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)/USB2.0 480Mbps(規格値)
電源供給方式セルフパワー
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen1)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen1)、Type-C
コネクタ形状-アップストリームUSB A、Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ4000ルーメン。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。
設置場所屋内、屋外用
全光束(Lm)4000、常夜灯:400
保護等級IP44(防雨タイプ )
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具
長さ(mm)(ひもスイッチ)500
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146
電源コード(m)3
機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
設定時間(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲140°最遠10m
アズワン品番64-8965-71
明るさ(Lm)4000
灯数(14W)×3
電球の種類高輝度白色LED
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ